カテゴリ
- バイク純正部品(236)
- パソコン/周辺機器(136)
- 電気材料(60)
- 制御機器(59)
- オフィス家具(43)
- 切削工具(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 自動車純正部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- メカニカル部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- バイク部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 作業工具(6)
- 物流用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 住設機器(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(211)
- ダイヤトレンド(133)
- HIROSE(ヒロセ電機)(35)
- メディアカバーマーケット(35)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- サンケイ(18)
- ケナメタル(17)
- ホンダ(16)
- Kawasaki(14)
- Festo(11)
- スイデン(8)
- 三菱ふそう(8)
- SMC(7)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](7)
- DNライティング(6)
- CIO(6)
- サンドビック(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- Canon(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「scf」の検索結果

ステンレスSCF形ボックス
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。材質ステンレス(SUS304)保護等級IP65塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ取付基板鉄1.6mm
シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ
シグマ光機¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から12日以内出荷指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
折りたたみ椅子 SCF64シリーズ
サンケイ¥8,498~税込¥9,348~1脚ほか3日以内出荷アルミフレーム仕様の軽量折りたたみ椅子。パーツ交換も家庭用工具で可能なロングライフ設計となっております。仕様シリンダー方式フレームΦ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×463×745材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品入数(個)6座面寸法(幅W×奥行D)(mm)388×386グリーン購入法適合
【オーダー】透明飛散防止フィルム SCF
サンコントロールフィルム¥1,990税込¥2,1891枚4日以内出荷透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)91紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)6RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)68遮蔽係数0.98日射熱取得率0.86サービス分類オーダー・加工
布バネ座折りたたみ椅子 SCF12-CXNB
サンケイ¥9,998~税込¥10,998~1脚ほか3日以内出荷から22日以内出荷座面に快適シート「S-Fit」を搭載した、ゆったりとした座り心地の折りたたみ椅子。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。強度試験をクリアした、安心の国内生産。フレームクロームメッキ機構折りたたみシリンダー機構グリーン購入法適合
スチール折りたたみ椅子 SCF65シリーズ
サンケイ¥6,998~税込¥7,698~1脚ほか3日以内出荷スチールフレームを採用した、背・座樹脂モデルの折りたたみ椅子。一般的な形状の折りたたみ椅子とは違い背・座部分を樹脂で構成していますので、同等サイズのものと比べて約1kgの軽量化を図っています。(CF107シリーズと比較)。張地:オレフィンレザー。強度試験をクリアした、安心の国内生産。フレームシルバー(粉体塗装)機構折りたたみシリンダー機構RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
折りたたみ椅子 SCF60-MXシリーズ
サンケイ¥7,998~税込¥8,798~1脚ほか3日以内出荷アルミフレーム仕様のスタンダードな折りたたみ椅子。軽量設計で搬入作業も楽々。仕様シリンダー方式フレームΦ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×760材質(座面)ハードボード・ウレタンフォーム材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム座面寸法(幅W×奥行D)(mm)387×387グリーン購入法適合連結可否可能
黒皮リムーバー・SCF
サンエスエンジニアリング¥19,980税込¥21,9781個(18L)翌々日出荷ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボンの汚れを除去する洗浄剤。ステンレス(SUS)を傷めず黒皮を除去して本来の表面に戻します。界面活性剤の浸透効果によって厚い黒皮皮膜も強力な溶解洗浄用途ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボン汚れの除去使用方法1ご使用前に容器を軽く振って攪拌します2攪拌した液をSUS用ナイロンブラシにて塗布します3軽度な黒皮の場合は約1分・厚みがある場合約10分ほど放置します4放置後水でよく洗い流します容量(L)18液性酸性繰り返し・詰め替え対応
折りたたみ椅子 SCF02・03シリーズ
サンケイ¥5,398~税込¥5,938~1脚ほか3日以内出荷座面のアール形状が特徴的な折りたたみ椅子。着座時の大腿部の圧迫感を軽減する形状になっています。 座幅は標準サイズ(SCF03)とゆったりサイズ(SCF02)の2パターンをご用意、一般的な形状の折りたたみ椅子ですが、座り心地にも考慮したシリーズです。 強度試験をクリアした、安心の国内生産。機構折りたたみシリンダー機構グリーン購入法適合
カラーフィルターセット SCF-EL
Canon¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷スピードライトEL-1専用のカラーフィルターセット。 ホワイトバランス調整と露出制御を行う際に装着。 撮影時の環境光とストロボ光の色温度差を小さくし、適切なホワイトバランスに近づけます。 バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプを採用しています。対応スピードライトEL-1(ストロボ)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥189税込¥2081袋(100個)当日出荷シリーズDF13動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
透明飛散防止フィルム SCF 970mm×50m
サンコントロールフィルム¥159,800税込¥175,7801巻(50m)4日以内出荷透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)50
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥889税込¥9781箱(100個)当日出荷シリーズDF11最大電流(A)1動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
軽量折りたたみ椅子 アルミ SCF60-MXシリーズ
サンケイ¥14,980税込¥16,4781脚5日以内出荷から7日以内出荷アルミフレームの軽量折りたたみ椅子。、重量2.8kgと軽量で、搬入出の作業の負担を軽減し、快適です。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。仕様●折りたたみ寸法:W460×D65×H920mm●展開寸法:W460×D460×H760(SH420)mm●重量:2.8kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ22.0アルミパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム
折りたたみ椅子 SCF20-MYDシリーズ
サンケイ¥8,598税込¥9,4581脚8日以内出荷から14日以内出荷ブラックフレームと厚張りの座面が特徴の折りたたみ椅子。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。仕様●折りたたみ寸法(mm):W477×D100×H942●展開寸法(mm):W477×D495×H775●座高(mm):450●重量:5.1kg●座面:布張り●フレーム:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装色ブラック
折りたたみ椅子 SCF20-MYDシリーズ
サンケイ¥8,598税込¥9,4581脚8日以内出荷ブラックフレームと厚張りの座面が特徴の折りたたみ椅子。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。仕様●折りたたみ寸法(mm):W477×D100×H942●展開寸法(mm):W477×D495×H775●座高(mm):450●重量:5.1kg●座面:布張り●フレーム:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装色ブラックアズワン品番65-9409-96
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2022SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥189税込¥2081箱(100個)当日出荷シリーズDF1B最大電流(A)5適合電線(mm2)(Max)0.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥889税込¥9781箱(100個)翌々日出荷シリーズDF3表面処理コンタクト:錫最大電流(A)3材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11A-2428SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥489税込¥5381箱(54個)翌々日出荷シリーズDF11動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥279税込¥3071箱(50個)7日以内出荷シリーズDF14最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF14コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
折りたたみ椅子 SCF07シリーズ
サンケイ¥9,998~税込¥10,998~1脚ほか22日以内出荷座り心地を追求した折りたたみ椅子。座面には快適シート「S-Fit」を搭載、適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。背にはハイバックタイプのスリットシェルを採用、通気性に優れ、また背の荷重に対して優しくフィットします。張地:ビニールレザー。フレーム:クロームメッキ。強度試験をクリアした、安心の国内生産。機構折りたたみシリンダー機構グリーン購入法適合
厚張り折りたたみ椅子 SCF20-MYD
サンケイ¥7,298~税込¥8,028~1脚ほか22日以内出荷ブラックフレームとダークトーンのクロス張りが特徴の折りたたみ椅子。 様々な空間、用途でお使い頂けるデザインです。 また、通常の折りたたみ椅子よりも厚めのウレタンを採用しており、着座の疲れを軽減します。色(フレーム)ブラックグリーン購入法適合
ハイバック折りたたみ椅子 SCF10・12シリーズ
サンケイ¥8,798~税込¥9,678~1脚ほか22日以内出荷大きな背もたれが特徴の、ハイバック折りたたみ椅子。また、座面は大腿部の圧迫を軽減するアール形状を採用、一般的な折りたたみ椅子と比べ、ゆったりと座れる折りたたみ椅子です。前脚U字脚タイプ。強度試験をクリアした、安心の国内生産。フレームクロームメッキ機構折りたたみシリンダー機構グリーン購入法適合
布バネ座折りたたみ椅子 SCF02-CXNB
サンケイ¥8,898~税込¥9,788~1脚ほか22日以内出荷座面に快適シート「S-Fit」を搭載した、ゆったりとした座り心地の折りたたみ椅子。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。強度試験をクリアした、安心の国内生産。フレームクロームメッキ機構折りたたみシリンダー機構グリーン購入法適合
メモ板付き折りたたみ椅子 SCF02-CXM
サンケイ¥16,980~税込¥18,678~1脚ほか22日以内出荷椅子の折りたたみに連動して開閉するメモ板付きの折りたたみ椅子。テーブルを別途用意しなくても筆記が可能な為、レイアウト効率が向上します。強度試験をクリアした、安心の国内生産。フレームクロームメッキ機構折りたたみシリンダー機構グリーン購入法適合
メモ板付き折りたたみチェア SCF12-CXMシリーズ
サンケイ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1脚ほか22日以内出荷テーブルを使わずに有効に空間を利用できるメモ板付チェア。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。仕様メモ板付(ポリプロピレン樹脂ブロー成型品)幅(mm)405質量(kg)7.6種類折りたたみ椅子張地ビニールレザー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×635×790座高(mm)430材質(座面)ハードボード・ウレタンフォーム材質(背)ハードボード・ウレタンフォームグリーン購入法適合
スクエアカットフィルター
エスティジェイ(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
マルチプリンタ帳票 複写タイプ
ヒサゴ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機ミシン目ありFSC認証認定FSC認証番号C002242
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。材質塩化ビニール系色透明長さ(m)15脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
ステンレススクレーパー
ムラテックKDS(7件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
有圧換気扇用ガード
スイデン¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷有圧換気扇用安全ガード。有圧換気扇SCF-50FF3専用用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。仕様有圧換気扇SCF-50FF3専用トラスコ品番422-7466セット内容本体のみ材質軟鋼線
カラーフィルターセット
Canon¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷スピードライト600EX II-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E3を装着すると、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近づけることができます。バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプ。対応機種スピードライト600EX II-RT
カラーフィルター
Canon¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷スピードライト430EX III-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E2をストロボに装着することで、ストロボ光の色温度を白熱電球に近づけることができ、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近付けることができます。対応機種スピードライト430EX III-RT
食品ユニフォーム 男女兼用 キャップ
アズワン(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771枚当日出荷ジャケット・パンツは帯電防止素材です。ジャケットの袖とパンツの裾がフライス仕様のため、体毛などの落下を防止します。キャップは、メガネ通し付きで毛髪混入を防止し、マスク留め付きのため、長時間の着用による耳への負担を軽減します。種別SC-F 男女兼用 キャップアズワン品番2-1233-11
...