カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「scg20.0」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(837件のレビュー)
389税込428
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
739税込813
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
超硬サイドカッターG80 岡崎精工超硬サイドカッターG80岡崎精工
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
超硬工具 チップ材質はG80(鋳鉄・非鉄金属用)
略号BSCG
Galaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア LEPLUS NEXTGalaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリアLEPLUS NEXT
899税込989
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)収縮比2:1
Galaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 キャメル 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 LEPLUS NEXTGalaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 キャメル 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能LEPLUS NEXT
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
材質PU
Galaxy S20 5G SC-51A/SCG01 ハードケース「CLEAR HARD」 ストラップホール付 LEPLUSGalaxy S20 5G SC-51A/SCG01 ハードケース「CLEAR HARD」 ストラップホール付LEPLUS
759税込835
1個
5日以内出荷
こだわりの設計で端末を保護するポリカーボネートケース/カメラ周囲を高く設計して傷を防止/傷がつきにくい傷防止加工済み/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載
ミニスコッチコーン ブラスト興業ミニスコッチコーンブラスト興業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
高さ450mmのミニスコッチコーン、車などへの積み込みがしやすく小さくてとても便利です。 反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地材質PE高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
ミニスコッチコーン 1kgおもし付 ブラスト興業ミニスコッチコーン 1kgおもし付ブラスト興業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(20本)
翌々日出荷
高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。 車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。 反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地材質本体:PE/おもし:ゴム製高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム 高透明 指紋防止 エレコムGalaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム 高透明 指紋防止エレコム(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 ガラスフィルム 高透明 フルカバー ブラック エレコムGalaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 ガラスフィルム 高透明 フルカバー ブラックエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
液晶画面カバー率99%。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20用フレーム付き液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(フレーム付き、カバー率99%)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:アクリル系粘着 、外側:ガラス、PETブラック対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム アンチグレア 指紋防止 エレコムGalaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム アンチグレア 指紋防止エレコム(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル ラスタバナナC to Type-Cケーブル PD対応ケーブルラスタバナナ(1件のレビュー)
710税込781
1個
当日出荷から6日以内出荷
充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
仕様PD対応適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10最大出力(W)60(20V/3A)
AtoType-Cケーブル3.0A1.5m ラスタバナナAtoType-Cケーブル3.0A1.5mラスタバナナ
619税込681
1個
当日出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
Galaxy A23 5G(SC-56C SCG18) フィルム 指紋防止 反射防止 エレコムGalaxy A23 5G(SC-56C SCG18) フィルム 指紋防止 反射防止エレコム
789税込868
1個
当日出荷
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。 光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 液晶画面の端が湾曲しているため、液晶表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD簡易フロコンFK/めねじタイプCKD
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
シリコマート チョコレートモルド シリコマートシリコマート チョコレートモルドシリコマート
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)-60~+230
Galaxy S23 Ultra フィルム 高透明 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 気泡防止 エレコムGalaxy S23 Ultra フィルム 高透明 衝撃吸収 フルカバー 指紋防止 気泡防止エレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
端末のガラス面と同じラウンド形状を再現した3D設計で、画面の端まで保護するフルカバーフィルムです。
セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収、指紋防止、高透明仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種Galaxy S23 Ultra(SC-52D/SCG20)
AtoType-Cケーブル3.0A3m ラスタバナナAtoType-Cケーブル3.0A3mラスタバナナ
982税込1,080
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
ケーブル長(m)3ケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送コネクタType-A/Type-C適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
(簡易包装)Galaxy S23 Ultra レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア 高透過度95% MSソリューションズ(簡易包装)Galaxy S23 Ultra レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア 高透過度95%MSソリューションズ
959税込1,055
1個
5日以内出荷
材質ガラススーパークリア質量(g)2(本体)/23(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W30xH52xD2(本体)/W140xH230xD20(パッケージ込)端末仕様Galaxy S23 Ultra SC-52D/SCG20
[PriQ] Galaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア PriQ[PriQ] Galaxy S23 Ultra 耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリアPriQ
959税込1,055
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
クリアタイプケース型対応機種Galaxy S23 Ultra SC-52D/SCG20特性柔軟性
[PriQ] Galaxy S23 Ultra ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃 PriQ[PriQ] Galaxy S23 Ultra ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃PriQ
769税込846
1個
5日以内出荷
【耐衝撃】柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
クリアタイプケース型対応機種Galaxy S23 Ultra SC-52D/SCG20特性柔軟性
Type-Cケーブル ラスタバナナType-Cケーブルラスタバナナ
528税込581
1個
6日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1),SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3),F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4),SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5),SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3),SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5,Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G,AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8,Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5,HUAWEI P20 lite,Libero S10セット内容ケーブル×1
Type-C&Lightning変換ケーブル ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブルラスタバナナ
2,346税込2,581
1個
6日以内出荷
本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
Galaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 マグネット仕様 スタンド機能 PriQGalaxy S23 Ultra 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 マグネット仕様 スタンド機能PriQ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
材質PU+PCキャメルタイプ手帳型対応機種Galaxy S23 Ultra SC-52D/SCG20特性薄型、軽量
ディスク型カップリング C2Sタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C2Sタイプアサ電子工業
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64質量(g)150~250種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-M~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-M~)CKD
30,275税込33,303
1個
23日以内出荷
作動方式複動・回り止め形