カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)

「scg7.0」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)収縮比2:1
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(837件のレビュー)
89税込98
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
Xperia 10 VII / ガラスフィルム 全面保護 硬度10H/高透明 レイ・アウトXperia 10 VII / ガラスフィルム 全面保護 硬度10H/高透明レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
欠品中
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。画面全体を保護し衝撃や傷から守る。
適合機種Xperia 10 VII材質ガラス、シリコン糊
Xperia 1 VII Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H レイ・アウトXperia 1 VII Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10Hレイ・アウト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊対応機種Xperia 1 VII
Xperia 10 VII / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き /高透明 レイ・アウトXperia 10 VII / ガラスフィルム 失敗しない 超かんたん貼り付けキット付き /高透明レイ・アウト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フィルムの貼り付けが苦手な方必見!!専用キットで貼り付けミスがなく、ほこりや気泡が入らない。端末をキットに置いて、押さえながらシートを引き抜くだけでぴったり貼り付けできる。高い透明感で画面の美しさをそのまま楽しめる光沢タイプのガラスフィルム。
適合機種Xperia 10 VII材質ガラス、シリコン糊
AQUOS sense10/sense9 / ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H レイ・アウトAQUOS sense10/sense9 / ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10Hレイ・アウト
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。高い透明感のある光沢仕上げで、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。毎日使うスマートフォンをしっかり保護します。
適合機種AQUOS sense10 / AQUOS sense9材質ガラス、シリコン糊
Pチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン DiodesZetexPチャンネル MOSFET 表面実装 8ピンDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
シリコマート チョコレートモルド TKGシリコマート チョコレートモルドTKG
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
出来上がり寸法:Φ29×H15 約6.5cc・3種類のクグロフ形のチョコレートが作れます。耐熱温度:-60℃~+230℃。洗浄機対応
材質シリコン耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60寸法(幅W×奥行D)(mm)107×215品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
Type-C&Lightning変換ケーブル ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブルラスタバナナ
2,346税込2,581
1個
6日以内出荷
本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックスSCG-MASスクリューコネクターネオフレックス
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
Stainless Steel Oil Cooler Guard R&G RACING PRODUCTSStainless Steel Oil Cooler GuardR&G RACING PRODUCTS
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
オイルクーラーガードは小石等の跳ねによる損傷から大事な愛車のオイルクーラーを保護します。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。 管にエンジンオイルを循環させ、フィンに風を通してエンジンオイルを冷却する大切な装置・オイルクーラーは外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なオイルクーラー自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。