カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(1)

「scg8.0」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(837件のレビュー)
89税込98
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シリコマート イージーチョコ SCG08 フルーリー cottaシリコマート イージーチョコ SCG08 フルーリーcotta
3,198税込3,518
1個(1個)
4日以内出荷
イタリアsilikomart(シリコマート)社のシリコン型です。 原料に有害物質を含んでおりませんので、使用中に煙やにおいが出ません。 熱伝導に優れ、型離れが良く、使用後の洗浄も簡単です。 柔軟性も高く折りたたんでも元の形に戻るため、コンパクトに収納出来ます。 ころんと丸みのあるポンポネット型はムースや、ゼリーを冷やし固めたりするのにも大変便利です。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)1個あたり9、総量135規格15個取寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×16(一個当たり)外寸(mm)215×107×H16耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60食器洗浄機
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
369税込406
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V
サムスン GALAXY A32 5G SCG08対応 防水ケース ブラック エムディーエスサムスン GALAXY A32 5G SCG08対応 防水ケース ブラックエムディーエス
5,498税込6,048
1個
欠品中
フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に。
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
NOCS Tuffcal 不透明色 中川ケミカルNOCS Tuffcal 不透明色中川ケミカル
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。シート幅(cm)101長さ(m)20質量(kg)6材質塩化ビニル系樹脂粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-80BK~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-80BK~)CKD
3,308税込3,639
1個
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品作動方式複動形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-80DK~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-80DK~)CKD
3,225税込3,548
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品作動方式複動形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T8H~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T8H~)CKD
2,013税込2,214
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T8V~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-T8V~)CKD
2,013税込2,214
1個
23日以内出荷
種別部品作動方式複動形
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックモノタロウ(42件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)収縮比2:1
Google Pixel 8a Like standard ガラスフィルム 10H 光沢 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard ガラスフィルム 10H 光沢 指紋認証対応レイ・アウト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。 レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質ガラス、シリコン糊サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性ガラス/光沢/指紋認証対応
ケース カバー Galaxy A53 5G TPU ハイブリッド 高硬度8H 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラック エレコムケース カバー Galaxy A53 5G TPU ハイブリッド 高硬度8H 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラックエレコム
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)ブラック材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
シリコマート イージーチョコ EBM(江部松商事)シリコマート イージーチョコEBM(江部松商事)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質シリコン寸法(mm)215×105品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
Google Pixel 8a Like standard 失敗しない 超かんたん貼り付け キット付き ガラスフィルム 10H 光沢 指紋認証対応 レイ・アウトGoogle Pixel 8a Like standard 失敗しない 超かんたん貼り付け キット付き ガラスフィルム 10H 光沢 指紋認証対応レイ・アウト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
画面が綺麗に見える。PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。汚れをはじき清潔に保つ防汚コート仕様。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使える安心設計。
材質ガラス、シリコン糊サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性貼り直せる/ガラスフィルム/光沢/指紋認証対応
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~)CKD
15,463税込17,009
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)CKD
18,700税込20,570
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-00~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-00~)CKD
16,813税込18,494
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TA~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TA~)CKD
52,375税込57,613
1個
23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TB~) CKDSCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-TB~)CKD
23,325税込25,658
1個
23日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所)アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
高さ(mm)720グリーン購入法適合
Stainless Steel Oil Cooler Guard R&G RACING PRODUCTSStainless Steel Oil Cooler GuardR&G RACING PRODUCTS
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
オイルクーラーガードは小石等の跳ねによる損傷から大事な愛車のオイルクーラーを保護します。 腐食に強いステンレス合金を使用することにより、メンテナンスの向上に繋がります。 管にエンジンオイルを循環させ、フィンに風を通してエンジンオイルを冷却する大切な装置・オイルクーラーは外部からのダメージを受けやすく、損傷すると走行不可になりかねません。 また高価なオイルクーラー自体を交換しないといけなくなるかもしれません。 ダメージを受ける前に装着していただくのをお勧めいたします。