カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sch-002」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • 【修理】インパクトレンチ コーナータイプ(不二空機)FW-8SCH-2(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ コーナータイプ(不二空機)FW-8SCH-2(修理)

    修理
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ケーブルハンガー 未来工業

    ケーブルハンガー

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)
    当日出荷
    許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • コード付ソケットホルダー付ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コード付ソケットホルダー付ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントに差し込むだけで簡単に簡易照明としてご使用頂けます。
    色ブラックスイッチ(点灯)中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2本体質量(g)130定格容量(W)60までアズワン品番65-0531-81RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柱間引込線留金物 イワブチ

    柱間引込線留金物

    イワブチ(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
    規格九州電力規格品
  • バインドハンガー(断熱材用) 未来工業

    バインドハンガー(断熱材用)

    未来工業
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
  • ステンレス洋灯吊 ニッサチェイン

    ステンレス洋灯吊

    ニッサチェイン
    ¥219税込¥241
    1パック(2個)
    当日出荷
    木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクター/スピードコントローラー 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラー

    千代田通商
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルカットオフバンドソー

    BAHCO(バーコ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質粉末ハイス
  • ロックバンド(吊りボルト用) 未来工業

    ロックバンド(吊りボルト用)

    未来工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合径(Φmm)17~40許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • ケーブルハンガー(ダブルタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー(ダブルタイプ)

    未来工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)
    翌日出荷
    適合ボルト径W3/8・W1/2許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • ケーブルハンガー(断熱材用) 未来工業

    ケーブルハンガー(断熱材用)

    未来工業
    ¥509税込¥560
    1袋(10個)
    翌日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO

    カットオフバイメタルバンドソー

    TRUSCO
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(3本)
    翌々日出荷から95日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
    用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
  • ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンド EBM(江部松商事)

    ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンド

    EBM(江部松商事)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    3~4時間充電で約1日使用可能です。ACアダプター付
    寸法(mm)82×96×H60タイプ2台用EBM品番3090700
  • コンベフック2 SK11

    コンベフック2

    SK11
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    コンベックスに取り付けて腰回りのカラビナに装着可能です。作業効率がアップします。
    用途コンベックスのベルトクリップに取り付けて使用。仕様各種メーカーコンべックスに取り付け可能材質スチール / 樹脂対応幅(mm)【ベルトクリップ】29・22・18.5
  • タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラーβ

    千代田通商
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m

    ノーブランド
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316L長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業
    シルバー
    ブラック
    グリーン
    レッド

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    3日以内出荷
    丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの。カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 敷居カバー 引違い用 フクビ化学

    敷居カバー 引違い用

    フクビ化学
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セットほか
    3日以内出荷
    既存の敷居を交換せずに、敷居カバーを貼り付けるだけで、綺麗に生まれ変わる! 戸建住宅・集合住宅のリフォームに最適。 既存敷居の上に覆いかぶせて貼り付けるだけなので、施工が簡単。 既存敷居を取り外さないので手間いらず、ゴミも減らせる。 切断用の溝付きでカットしやすい。1mm単位で寸法調整可能。 樹脂製なので清掃しやすく、水分や湿気にも強い。 ささくれやシート貼りの剥がれのような心配なし。
    材質PVC規格寸法(mm)2200別売付属品両面テープ(CVT520)、接着剤PX2000(PX2)
  • シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業
    ブラック
    グリーン
    シルバー
    レッド

    シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台
    3日以内出荷
    衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで。合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m ノーブランド

    ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m

    ノーブランド
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    3日以内出荷
    国内材
    用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質SUS316長さ(mm)4000形状TP-Aパイプ長さ(m)4
  • 防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ  おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外 ELPA

    防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    ステッカー寸法:W53xH66(mm)。ステッカー全体寸法:W58xH80(mm)。1枚入
    用途貼るだけ!かんたん対策。おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに。キレイに剥がせる再剥離素材。耐候性。防水。日本製
  • G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から118日以内出荷
    G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
  • ソネット君 携帯型受信機用小型充電スタンド パシフィック湘南

    ソネット君 携帯型受信機用小型充電スタンド

    パシフィック湘南
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)82×95×60
  • イメージアップソフトカルプ グリーンクロス

    イメージアップソフトカルプ

    グリーンクロス
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    触っても怪我をしない柔らかい素材でできております。 仮囲いのイメージアップやイベントの飾り付けなどに最適です。 コーヨーソフトボードは独立気泡構造を持ち無機物とポリオレフィン系樹脂からなる、化学架橋された発泡体です。
    用途仮囲いなど工事現場のイメージアップに。イベントや催しの飾り付けに。材質コーヨーソフトボード10mm厚質量(g)140取付方式両面テープ
  • ケーブルASSY. スピード 44830GB4680 ホンダ

    ケーブルASSY. スピード 44830GB4680

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種スーパーカブ 1992-1999年式:C50D/S/B(N)・CM(S)に適合他社参考品番(NTB)SCH-002
  • サイドカメラ入力ハーネス データシステム

    サイドカメラ入力ハーネス

    データシステム
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    6日以内出荷
    サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
    用途市販のサイドカメラをスバル車のマルチファンクションディスプレイに接続するためのハーネスです。付属品SCH072F本体、映像入力ケーブル、ユニットケーブル、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、点検コネクター、結束バンド×5、両面テープ(大小各1)、取付説明書、保証書仕様映像入力ケーブル長300mm、ユニットケーブル長150mm、映像入力端子:RCAピン端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィニッシングルーターカッター Freud

    フィニッシングルーターカッター

    Freud
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    11日以内出荷
  • ディスク型カップリング C2Sタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Sタイプ

    アサ電子工業
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    質量(g)150~250種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    21日以内出荷
    ・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
    その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
  • ガス加温器 サン・クリーンヒーター ユタカ(Crown)

    ガス加温器 サン・クリーンヒーター

    ユタカ(Crown)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    22日以内出荷から32日以内出荷
    材質C3771BE使用ガス二酸化炭素・酸素・窒素OUT継手種類W22(右)オスIN継手種類W22(右)袋ナット
  • SCHAシリーズ用ファンユニット コーセル

    SCHAシリーズ用ファンユニット

    コーセル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    28日以内出荷
  • アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 両袖机 中央引出し付(A3対応) スタンダードタイプ

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    30日以内出荷
    高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    32日以内出荷
    G70V用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
  • 多目的弁電磁弁 ダイキン工業

    多目的弁電磁弁

    ダイキン工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    40日以内出荷から50日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
    最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • C2形電磁操作弁 ダイキン工業

    C2形電磁操作弁

    ダイキン工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • SANYO ACサーボ 山洋電気

    SANYO ACサーボ

    山洋電気
    1個
    欠品中
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流