曜日別特売

放熱用シリコン

放熱用シリコン - サンハヤト

熱伝導率の高いペースト状シリコンです。
200℃までの使用環境に耐えます。
グリス状なので薄膜加工が可能です。

用途
発熱部品と放熱ファン・熱交換器との間の熱伝導率改善に
仕様
白色グリス状、体積低効率:2.0×1014Ω・cm
成分
シリコーンオイル、フィラー
トラスコ品番
816-3291
材質
ポリアルキルシロキサン・酸化亜鉛
容量(mL)
120
容量(g)
90
比重
2.45
混和ちょう度
290
熱伝導率(W/mk)
0.84
体積固有抵抗(Ωcm)
2.0×10(14乗)
誘電率
5.0(60Hz)
誘電正接
0.006(60Hz)
推奨車体色
1
内容量
1缶
注意
※受注生産品
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06147728SCH210
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする