カテゴリ
- 制御機器(15)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sck-2508-r」の検索結果

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
三和コネクタ研究所 コネクタ
三和コネクタ研究所¥869税込¥9561個5日以内出荷形状ストレート種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10シェルサイズ25コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から23日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 プラグ
RS PRO¥839税込¥9231個当日出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A50-50Y)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ
APEX(コネクタ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷4ピンのMICプラグです。品番63-3109-33アズワン品番63-3109-33