カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「sckp」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削ホルダー A-SCKP 75° ケナメタル

    旋削ホルダー A-SCKP 75°

    ケナメタル
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    内径ボーリングバー。A-SCFP90°。スチールシャンク。スルークーラント
    寸法F(mm)13逃げ角(度)3全長L1(mm)250シャンク径D(Φmm)20最小加工径D(Φmm)25ゲージインサートCP_09T308
  • ソニックスクラバー電動カークリーニングキット 交換用パッド ソニックスクラバー

    ソニックスクラバー電動カークリーニングキット 交換用パッド

    ソニックスクラバー(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    ソニックスクラバー電動カークリーニングキット用 交換用パッドセット
    用途車のライト等のお掃除にトラスコ品番257-3402セット内容マイクロファイバーパッド×2材質マイクロファイバーパッド:ポリエステル、ナイロン、ウレタンフォーム厚さ(mm)13白・黒縦(mm)135横(mm)120繰り返し・詰め替え対応
  • 水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:8A(1/4B)オネジ ニッコー

    水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジ

    ニッコー
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
  • Targus Cypress EcoSmart 15.6" Convertible Backpack - Black TARGUS

    Targus Cypress EcoSmart 15.6" Convertible Backpack - Black

    TARGUS
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    内側も外側もリサイクル素材で作られています。EcoSmart®; を搭載した 15.6 インチ サイプレス コンバーチブル バックパックは、リサイクルされたウォーター ボトル (正確には 24 本) から織られた生地を使用しており、環境を保護しながら仕事の必需品を保護するように考え抜かれた設計になっています。 15.6 インチのラップトップが収まるように設計されたこの環境に優しいバッグは、バックパックまたはブリーフケースとして持ち運ぶことができるユニークなデザインで、使用しないときはショルダー ストラップを収納できます。ファイルや日常の必需品を整理するためのポケット付きのメインコンパートメント、通勤をより快適にする人間工学に基づいたショルダーストラップ、コンバーチブルバックパックをローリングバッグに取り付けるためのトロリーストラップ。
    ブラック適合サイズ15.6インチ以下ノートパソコンスタイルバックパック
  • Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 TARGUS

    Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70

    TARGUS
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    ・マルチフィットクレードルは、12.5~15.6インチのノートパソコンにぴったりとフィットします。・都会での通勤に適した柔軟な専用コンパートメントを備え、ノートパソコンと生活にフィットするよう設計されています。・ハードシェルの蓋のデザインは、ケーブル、充電器やメガネなどのアクセサリーのための革新的なストレージソリューションを提供します。
    材質ポリウレタン質量(kg)1.24ブラック/グレー容量(L)23対応~15.6インチノートPC寸法(cm)33×16.5×47 、ラップトップ・コンパートメント:38.7×2.5×26.5保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCKPS6-DW2 東名通信工業

    SCKPS6-DW2

    東名通信工業
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    セキュリティ・キーパッチコードの現場施工タイプ。性能:CAT6。撚線用。鍵番号は異なります。既存プラグとの取替え可能。一般のLAN用工具で成端可能。
  • SCKPS6-CW2 東名通信工業

    SCKPS6-CW2

    東名通信工業
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    セキュリティ・キーパッチコードの現場施工タイプ。性能:CAT6。撚線用。鍵番号は同番です。既存プラグとの取替え可能。一般のLAN用工具で成端可能。
  • 空圧センサ Aventics ST4.シリーズ エマソン

    空圧センサ Aventics ST4.シリーズ

    エマソン
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    4 mm T スロット ケーブル付き プラグ、M8、3 ピン、ローレットねじ付き リード シリーズ PRA、SSI、GSU、RTC、CKP、GPC、MSC、MSN、RCM、CVI に直接取り付け MNI、CSL RD、ICM シリーズ用の間接取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:ST4.●タイプ:リードセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65, IP67●供給電圧:5 → 30V dc●使用:NO●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●アウトレットポート - チューブサイズ:M8●コード番号:187-9026アズワン品番65-8040-28
  • SCREW,LOCK PAN,4X ホンダ

    SCREW,LOCK PAN,4X

    ホンダ
    439税込483
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。