Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70

Targus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 - TARGUSTargus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 - TARGUSTargus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 - TARGUSTargus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 - TARGUSTargus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 - TARGUSTargus CitySmart 12.5 13 13.3 14 15 15.6 Professional Laptop Backpack TSB913AP-70 - TARGUS

・マルチフィットクレードルは、12.5~15.6インチのノートパソコンにぴったりとフィットします。
・都会での通勤に適した柔軟な専用コンパートメントを備え、ノートパソコンと生活にフィットするよう設計されています。
・ハードシェルの蓋のデザインは、ケーブル、充電器やメガネなどのアクセサリーのための革新的なストレージソリューションを提供します。

材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.24
色
ブラック/グレー
容量(L)
23
対応
~15.6インチノートPC
寸法(cm)
33×16.5×47 、ラップトップ・コンパートメント:38.7×2.5×26.5
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823235TSB913AP-70
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする