重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。
用途軽作業での頭部保護
頭囲(cm)53~62
仕様通気孔付/軽量RAバンド
長さ(mm)264
幅(mm)194
高さ(mm)119
質量(g)165
かぶり心地を追求した内装デザインです。
重さは約165g、超軽量です。
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
ムレを軽減する通気孔付です。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)53~62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)165
タイプ穴あき
使用目的ムレ軽減
材質ポリプロピレン繊維など
トラスコ品番480-3515
適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VS
質量(g)18
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
センサーICにTMP116(テキサス・インスツルメンツ社)を使用した温度センサモジュールです。
インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。
耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型温度センサです。
屋外や水中での使用が可能です。
完全防水
耐紫外線
耐オゾン
動作(表面)温度:-20℃~100℃
特許取得済み 特許第7083114号
仕様●使用センサ:TMP116/テキサス・インスツルメンツ社●測定範囲:-20℃~100℃●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~100℃●動作電圧:1.9V~5.5V●消費電流:22μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製
アズワン品番67-8029-17
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード