9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビュートンクランプファイル A4縦 ブルー
エコ商品
サイズA4タテ ブルー タイプタテ型 グリーン購入法適合 収納枚数(枚)約100 材質表紙:ファイルカード紙(間伐材パルプ配合率20%) 幅(mm)239 高さ(mm)304 背幅(mm)18 とじ厚(mm)10
1冊
319 税込351
当日出荷

タイプタテ型 グリーン購入法適合 サイズA4 外寸(mm)(縦×横×背幅)304×239×18 とじ厚(mm)10 材質(表紙)ファイルカード紙(間伐材パルプ配合率20%) 材質(とじ具)Z式金具 収容数コピー用紙約100枚
1冊
319 税込351
当日出荷

1冊
319 税込351
当日出荷

1冊
319 税込351
当日出荷

1冊
319 税込351
当日出荷

CANバスコントローラとCANトランシーバーを搭載したArduinoシールド CAN-BUSは工作機械や自動車の制御バスです。CANバスシールドV2は、CANトランシーバーMCP2551とSPIインターフェースを備えたCANバスコントローラMCP2515を採用したArduinoシールドです。 ・最大1MbpsでCAN V2.0Bを実装 ・業界標準の9ピンD-subコネクタ ・OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択可能 ・チップセレクトピン ・TFカードスロット用の変更可能なCSピン ・変更可能なINTピン ・CAN_HとCAN_Lを簡単に接続できるネジ留め式端子 ・Arduino Uno互換ピンヘッダー ・2つのGroveコネクタ(I2CとUART) ・最大10MHzのSPIインターフェース ・標準(11ビット)/拡張フォーマット(29ビット)のデータとリモートフレーム ・優先メッセージストレージを備えた2つの受信バッファ ・サイズ:74.8×53.4×27.1mm 【以前のバージョンからの変更点】 ・DB9インターフェースでジャンパーを切り替えることにより、OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択できます。デフォルトのピン配列はOBD-IIです。 ・データストレージ用のTFカードスロットが追加され、CSピンをD4またはD5に設定できます。 ・INTピンは、シールド背面のジャンパーを切り替えることでD2またはD3に設定することができます。 ・P1パッドをシールドの前面から背面に移動して、切断やはんだ付けを容易にしました。2つ以上のCANバスシールドを使用する場合は、P1パッドを切断する必要があります。 ・プログラムのダウンロードにはD0/D1ピンが使用されるので、シリアルグローブコネクタをピンA0/A1に変更しました。 ・I2Cグローブコネクタも、A4/A5ではなく標準SDA/SCLピンに変更しました。 ・2つのグローブコネクタは、シールドに対して垂直ではなく水平に変更されています。
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

A4用一体型ストレートトップクランプホルダー
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A4用一体型ストレートトップクランプホルダー
シートサイズ1 加工深さ(mm)13.5
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)