2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC(シュナイダーエレクトリック)APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V
Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。
仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U 黒(シルバー色フロントベゼル付き) 種類無停電電源装置(UPS) 定格電力(W)400 幅(cm)43.2 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリーLi-Ion (リチウムイオン) プラグNEMA 5-15P 同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド 充電時間3h 高さ(cm)4.4 容量(VA)400 定格電力(VA)400 最大出力電力(W)400 定格出力電圧(V)100 入力電圧許容範囲(V)90~110 動作温度(℃)0~40 アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命8~10年 正味質量(kg)4 相対湿度(%RH)0~95 USB対応 深さ(cm)23.2 出力コンセント4×NEMA 5-15R
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Serial Shutdown for Business
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
1式
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ