カテゴリ

  • 切削工具(118)
  • 作業工具(6)
  • 安全標識(2)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「sclc-r」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-SCLC-Rボーリングバー スクリュークランプ ワルターA-SCLC-Rボーリングバー スクリュークランプワルター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
E-SCLC-Rボーリングバー スクリュークランプ ワルターE-SCLC-Rボーリングバー スクリュークランプワルター
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
安全コーン用ソーラー工事灯 TRUSCO安全コーン用ソーラー工事灯TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。
用途夜間の安全対策に。トラスコ品番207-2559幅(mm)85寸法(mm)【ソーラー部】40×70材質/仕上ポリカーボネート高さ(mm)270質量(g)211電源ソーラー充電式球数6LED赤6個パターン回転式アズワン品番64-8678-70
安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付 TRUSCO安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付TRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。
用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85赤色高さ(mm)200品名工事灯充電時間約15時間 (晴天時、直射日光下)LED赤×6
安全コーン用電池工事灯 TRUSCO安全コーン用電池工事灯TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。
用途建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。トラスコ品番536-5168材質本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン幅(mm)80赤色高さ(mm)250品名工事灯LED赤×8
スマートウォッチ リスト バンド カバー 2個入 水中仕様 伸縮性 スポーツ ジム プール クリア エレコムスマートウォッチ リスト バンド カバー 2個入 水中仕様 伸縮性 スポーツ ジム プール クリアエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
水中でのスマートウォッチ使用時に落下、傷付きを防ぐことができ、スムーズな装着性と高透明性を両立した、シリコンリストバンドです。
セット内容リストバンド×2クリア材質シリコン
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
34,980税込38,478
1個
当日出荷
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形突き出し量が自在に調節可能L/d=5倍
用途内径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
36,980税込40,678
1本
当日出荷
最小加工径はΦ5から7°ポジチップの使用・超硬シャンク形突き出し量が自在に調節可能L/=5倍
用途内径加工トラスコ品番151-3915全長(mm)125切刃長さ(mm)4.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)7寸法l1(mm)125
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
35,980税込39,578
1個
当日出荷
最小加工径はφ5から7°ポジチップの使用・超硬シャンク形突き出し量が自在に調節可能L/=5倍
用途内径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番151-3907全長(mm)110切刃長さ(mm)4.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)110
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
当日出荷
最小加工径はΦ5から7°ポジチップの使用・超硬シャンク形突き出し量が自在に調節可能L/=5倍
用途内径加工トラスコ品番151-3893全長(mm)100切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)5寸法l1(mm)100
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
当日出荷
用途内径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7トラスコ品番151-3605全長(mm)150切刃長さ(mm)9.7シャンク鋼シャンク
ISO旋削/ホルダー イスカルISO旋削/ホルダーイスカル
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
ホルダー:ISO旋削
用途旋削加工用。
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から9日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)200シャンク鋼シャンク
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷
用途外径加工全長(mm)70トラスコ品番118-3290適合チップひし形80°勝手寸法b(mm)10寸法h(mm)10切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7全長(mm)250シャンク鋼シャンク
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビックCoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応サンドビック
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途内径加工全長(mm)125シャンク鋼シャンクシャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)125
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイトサンドビック
33,980税込37,378
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)寸法b(mm)10寸法h(mm)10
ホルダ SCLC 住友電工ハードメタルホルダ SCLC住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から9日以内出荷
用途内径加工チップ逃げ角(°)7シャンク鋼シャンク
ホルダ イスカルホルダイスカル
26,980税込29,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
52,980税込58,278
1本
翌日出荷
用途内径加工全長(mm)150トラスコ品番659-0811切刃長さ(mm)6.5適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手シャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)150切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ISOターン 外径加工用ホルダー SSSCR/L イスカルISOターン 外径加工用ホルダー SSSCR/Lイスカル
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
防振機構付内径加工用ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボア テグテックジャパン防振機構付内径加工用ボーリングバー交換式ヘッド ハッシュボアテグテックジャパン
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
突き出しの長い内径加工に、防振機構採用のボーリング工具です。
用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
用途内径加工全長(mm)125切刃長さ(mm)6.5シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)125
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
用途内径加工トラスコ品番659-0756全長(mm)100切刃長さ(mm)6.5シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)100
コロターン107 旋削加工用ヘッド サンドビックコロターン107 旋削加工用ヘッドサンドビック
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。
用途内径旋削加工用。
ホルダ イスカルホルダイスカル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCR・セコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
用途内径加工全長(mm)250トラスコ品番659-0900切刃長さ(mm)9.7適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手シャンク径d(Φmm)20寸法l1(mm)250切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
用途内径加工トラスコ品番659-0853全長(mm)200切刃長さ(mm)9.7シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手
コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックコロターン107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
用途内径旋削加工用。
SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタルSEC-ミニバイト住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1本
翌日出荷から8日以内出荷
内径用ホルダ A/E-SCLCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SCLCR/Lタンガロイ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら