20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
4,547 税込5,002
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD CADデータあり
1個
4,863 税込5,349
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1642種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKD CADデータあり
1個
7,925 税込8,718
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1545種類の商品があります)



SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-50~) CKD CADデータあり
1個
11,888 税込13,077
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1343種類の商品があります)


スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD CADデータあり
寸法N(mm)2 作動方式復動形 形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,080 税込5,588
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5364種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式一山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,347 税込5,882
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)




SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKD CADデータあり
1個
14,463 税込15,909
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1261種類の商品があります)


SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-100~) CKD CADデータあり
1個
21,438 税込23,582
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1405種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-20~) CKD CADデータあり
1個
4,263 税込4,689
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1378種類の商品があります)

SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKD CADデータあり
1個
4,688 税込5,157
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1431種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD CADデータあり
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形 形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
特価
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5365種類の商品があります)

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD CADデータあり
作動方式復動形 形式ロッド側トラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1本
5,400 税込5,940
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7152種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ