「scm-y-50」の検索結果
作動方式単動・引込み形
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法N(mm)2
作動方式復動形
形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
作動方式復動形
形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動・片ロッド形
寸法N(mm)2
作動方式復動形
形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
作動方式復動形
形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動・片ロッド形
作動方式復動形
形式ロッド側トラニオン形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動・片ロッド形
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動・片ロッド形
作動方式単動・押出し形
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
作動方式複動・両ロッド形
作動方式複動・低摩擦形
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動・片ロッド形