73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂 動画あり
1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(15個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)ほか
特価
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

1本ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)ほか
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)
特価
429 税込472
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別半ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(12個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1パック(5本)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1箱(15個)ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1箱(15個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目 材質SCM435 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 強度区分8.8 耐力(N/mm2)640 保証荷重応力(N/mm2)580 伸び0.12 硬度HRC23~34
1本ほか
489 税込538
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。 材質SCM435 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1608種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理三価ホワイト 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

表面処理ダクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(20個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(25個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(6個)ほか
6,098 税込6,708
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(25個)ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(30個)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

1個
特価
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質SCM435 規格2種 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1箱(120個)ほか
189,800 税込208,780
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)2.5 寸法H(mm)20 寸法S(mm)30 ねじの呼びdM20
1個
2,934 税込3,227
翌日出荷

1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

表面処理無電解ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(25個)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

材質SCM435 種別全ねじ 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(10個)
5,498 税込6,048
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)67 寸法e(mm)34.6 寸法l(mm)19.3 寸法s(mm)30 寸法m(mm)12 ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5 寸法m1(mm)12 ねじの呼びdM20
1個
4,563 税込5,019
翌日出荷

材質/仕上SCM435 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(8個)
6,198 税込6,818
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(84個)
119,800 税込131,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)