材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別全ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0391
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
強度区分8.8
耐力(N/mm2)640
保証荷重応力(N/mm2)580
伸び0.12
硬度HRC23~34
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別全ネジ
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ
材質SCM435
全長(mm)500
ねじピッチ並目
規格(寸法)JIS B 1180 付属書
呼びM30
表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
頭部形状六角
二面幅(mm)46
胴径(Φmm)12
許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8
硬度HRC23~34
引張強力(N/mm2)800
頭部高さ(mm)19
耐力(N/mm2)640
ピッチP(mm)3.5
ねじ精度(JIS)6g
強度区分8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
対角(mm)約53.1
伸び0.12
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別半ネジ
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別全ネジ
長さ(mm)20
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
ねじの呼びM8
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
種別全ネジ
材質SCM435
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別半ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0393
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格JIS B1176規格品
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
強度区分10.9
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法d(mm)M12
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別半ねじ
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1617
頭部形状六角
ねじの呼びM16
1袋(2本)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別全ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1208
頭部形状六角
ねじの呼びM12
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
種別全ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1603
頭部形状六角
ねじの呼びM16
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
種別全ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2401
頭部形状六角
ねじの呼びM24
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
種別全ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1602
頭部形状六角
ねじの呼びM16
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2409
頭部形状六角
ねじの呼びM24
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2408
頭部形状六角
ねじの呼びM24
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2405
頭部形状六角
ねじの呼びM24
1個
¥1,630
税込¥1,793
欠品中
種別全ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2403
頭部形状六角
ねじの呼びM24
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2214
頭部形状六角
ねじの呼びM22
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1619
頭部形状六角
ねじの呼びM16
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1618
頭部形状六角
ねじの呼びM16
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1217
頭部形状六角
ねじの呼びM12
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1211
頭部形状六角
ねじの呼びM12
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1205
頭部形状六角
ねじの呼びM12
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
種別半ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1215
頭部形状六角
ねじの呼びM12
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
種別全ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-1202
頭部形状六角
ねじの呼びM12
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
種別全ねじ
材質構造用炭素鋼(SCM435)
エスコ品番EA949HD-2404
頭部形状六角
ねじの呼びM24
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ