カテゴリ
- 切削工具(149)
- オフィス家具(11)
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(29)
- 京セラ(24)
- タンガロイ(21)
- イスカル(16)
- 三菱マテリアル(14)
- ワルター(12)
- イトーキ(10)
- 住友電工ハードメタル(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- ケナメタル(6)
- SANDVIK(5)
- CKD(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- THECUT(2)
- EPSON(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 象印マホービン(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「scmt」の検索結果

チップ SCMT
三菱マテリアル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ NF-SCMT
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個当日出荷材質DA1000形状正方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-SU
住友電工ハードメタル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-24
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SCMT
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-FV
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-19
イスカル¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-HQ
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-PS
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
フライス インサート SCMT1206・
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷フライス用インサート、SC・4コーナー仕様です。トラスコ品番688-9329RoHS指令(10物質対応)対応
フライス チップ SCMT1206・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷フライス用インサート、SC・4コーナー仕様です。寸法S(mm)6.35寸法LE(mm)11.5寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷から11日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1パック(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-23
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ SCMT-PS
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40逃げ角(度)7厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
チップ SCMT HQ
京セラ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正方形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-PM
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SCMT-PM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
チップ SCMT-PS
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.1~0.3
チップ SCMT-MM
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-PM
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.40逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3
チップ SCMT-17
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.52内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-LM
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削 ISOポジインサート SCMT0602
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷旋削用SCMTポジインサートです。仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2698寸法L(mm)6.35寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9材種TP3501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート SCMT0703
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷旋削用SCMTポジインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)7.94寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-CM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)5日以内出荷材質T515RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3
チップ SCMT-CM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-MU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌日出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカMUコーナー半径(mm)0.8逃げ角(°)7
チップ SCMT-PM
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状正方形寸法L(mm)9.53寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.15~0.3
チップ SCMT-14
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SCMT-PM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状正方形穴つき90°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ SCMT-PS
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状正方形穴つき90°ポジ7°寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ SCMT-PM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状正方形穴つき90°ポジ7°寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOポジインサート SCMT1204
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷旋削用SCMTポジインサートです。仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-SM
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面