旋削用SCMTポジインサートです。
仕様AN(deg):7
寸法L(mm)9.52
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。
被削材PK
勝手なし
母材超硬
材種4425
材種WSM20S
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
旋削用チップ WNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
材質CA525
材質(本体)CA525
SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種P(鋼)
切刃長さ(mm)9.125
勝手なし
コーナーR(mm)0.3969
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
用途荒
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種P(鋼)
切刃長さ(mm)8.325
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)9.125
勝手なし
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
SC□□型-09(正方形90°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種P(鋼)
切刃長さ(mm)8.725
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
用途中切削
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種S(耐熱合金)
トラスコ品番600-9832
被削材S
切刃長さ(mm)8.725
勝手なし
コーティングTIALN
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)9.125
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
用途中切削
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種S(耐熱合金)
トラスコ品番600-9808
被削材S
切刃長さ(mm)9.125
勝手なし
コーティングTIALN
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工に最適です。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)8.725
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種K/N/S/H
切刃長さ(mm)8.725
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状正方形
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)7
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
粗~中切削加工対応です。
用途旋削加工用。
トラスコ品番118-0524
材質IC830
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状正方形90°
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
材種IC20
RoHS指令(10物質対応)対応
用途荒
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
被削材M
切刃長さ(mm)8.325
勝手なし
コーティングTIALN+TIN
コーナーR(mm)1.1906
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種K(鋳鉄)
被削材K
切刃長さ(mm)8.725
勝手なし
コーティングTICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
用途中切削
チップ形状S(正方形90°)
適合被削材種K/N/S/H
切刃長さ(mm)9.125
勝手なし
コーティングノンコート
コーナーR(mm)0.3969
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ