カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「scon-cb」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ SMCステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズSMC
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)
SCONパルス列制御用ケーブル IAI(アイエイアイ)SCONパルス列制御用ケーブルIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1本
15日以内出荷
ティーチング IAI(アイエイアイ)ティーチングIAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)
42,900税込47,190
1台
11日以内出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24消費電力(W)3.6以下(150mA以下)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
コントローラ RCON-GW-CC IAI(アイエイアイ)コントローラ RCON-GW-CCIAI(アイエイアイ)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
システムメモリバックアップバッテリ IAI(アイエイアイ)システムメモリバックアップバッテリIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
多点I/Oボード用フラットケーブル(XSEL-J/K/P/Q/R/S用) IAI(アイエイアイ)多点I/Oボード用フラットケーブル(XSEL-J/K/P/Q/R/S用)IAI(アイエイアイ)
2,731税込3,004
1本
15日以内出荷
エキセントリック・レジューサーSU イノックエキセントリック・レジューサーSUイノック
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
材質ステンレス製形状レジューサー種類溶接継手
USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター StarTech.comUSBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプターStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計
用途オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加2画面で複数のアプリケーションを同時に実行長さ(mm)27ブラック高さ(mm)14質量(g)54対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)湿度(%RH)0~95コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75製品幅(mm)43動作温度(℃)-10~55ケーブル長(cm)10.9伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60HzUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
制御ケーブル(パルス/センサケーブル) 神津精機制御ケーブル(パルス/センサケーブル)神津精機
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATEM 1 M/E Constellation HD SWATEMSCN2/1ME1/HD BLACKMAGICDESIGNATEM 1 M/E Constellation HD SWATEMSCN2/1ME1/HDBLACKMAGICDESIGN
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
ATEM 1 M/E Constellation HD SWATEMSCN2/1ME1/HD
コントローラ RCON-GW-EC IAI(アイエイアイ)コントローラ RCON-GW-ECIAI(アイエイアイ)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換アダプタ RCB-CV-USB IAI(アイエイアイ)USB変換アダプタ RCB-CV-USBIAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)
7,508税込8,259
1個
15日以内出荷
適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
(RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)(RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブルIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1本
5日以内出荷から15日以内出荷
回生抵抗 オリエンタルモーター回生抵抗オリエンタルモーター
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータIAI(アイエイアイ)
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
シリーズコントローラー別置RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WA
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-400 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-400SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)400リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
YPパック 油研工業YPパック油研工業
269,800税込296,780
1台
61日以内出荷
電圧(V)50 Hz:AC 200 V60 Hz:AC 200/220 V