金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。
仕様手で切断可能
使用温度範囲(℃)0~50
粘着力(N/10mm)22
被着材の素材金属
掲示物を傷めることなく貼ったりはがしたり出来ます。
片面がしっかり貼れる粘着剤、もう片面が貼ってはがせる粘着剤の両面テープ。
用途案内掲示、食堂・レストランのメニュー掲示、図面貼りなどに。
トラスコ品番542-1411
タイプ強弱両面
主な用途掲示用
主なワークパーツ
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。
テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。
屋外でも使用可能です。
用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。
厚さ(mm)0.6
使用温度範囲(℃)-20~80
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)0.15
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)8.2
粘着タイプ強力
再剥離可
適合用途再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
テープ長さ(m)4
厚さ(mm)1.1
色白
使用温度範囲(℃)-20~90
基材アクリルフォーム
粘着剤特殊アクリル系
主な用途多用途
粘着力(N/10mm)32
使用場所屋内用
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。
質量(g)110
粘着力(N/10mm)8
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。
金属・木・プラスチックなどの接着に
用途多用途(屋内用)
カラーボックスのカーテンレールの接着用
使用温度範囲(℃)-20~90
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
関連キーワード