カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(21)
  • 測定用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 建築金物(10)
  • 切削工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 安全保護具(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「scp-2」の検索結果

167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツサイクルポンチョ2 SCP-02シリーズ 大久保スポーツサイクルポンチョ2 SCP-02シリーズ大久保
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ式万能型クランプ(SCP)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)ねじ式万能型クランプ(SCP)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種SCP2t
精密ケガキ針 SK(新潟精機)精密ケガキ針SK(新潟精機)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm水本機械製作所(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル 新鋭SecuSTATION 防犯カメラ 電源延長ケーブル新鋭(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(20m)
当日出荷
POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。 防犯カメラ用電源延長ケーブル。
用途防犯カメラ用電源(V)DC12寸法(Φmm)5.5×2.1
割りピン NTB割りピンNTB(21件のレビュー)
189税込208
1セット(20本)
当日出荷
材質スチール
アイロンプリント シート アイロンシール カラー生地用 洗濯に強い エレコムアイロンプリント シート アイロンシール カラー生地用 洗濯に強いエレコム(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
カラー生地用 セット内容:アイロンプリントペーパー、仕上シート1枚、取扱説明書 新開発の素材で洗濯に強い!100回洗濯しても色落ち・ひび割れにくくなりました! 同等商品にくらべアイロン時間が約1/3!(メーカー計測)。プリント性能が上がり、こげにくく、かんたんに作業できるようになりました! 本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。 特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。 カラーインクジェットプリンタ専用 染料インクでご使用いただけます。※顔料インクには適応しません。 紙厚0.290(mm)、坪量255(g/m2)
ストロングコンビプライヤ SK11ストロングコンビプライヤSK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
網目状のクロスカット加工により、従来品(横溝のみ)と比べ滑りに強く、縦・横・斜め方向ともに強力に掴んで離しません。JISマーク付きの日本産業規格認証商品です。口開きは2段階調節でき、対象物に合わせて口幅調整が可能です。
用途家庭内のメンテナンスから水道蛇口等の水まわり作業、自動車や機械の整備作業。材質高炭素鋼S55C
クランプセット 住友電工ハードメタルクランプセット住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製シーリングプレート 昭和コーポレーションステンレス製シーリングプレート昭和コーポレーション
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
SUS430製となります。
用途配管貫通部の化粧プレートです。材質SUS430
エアクラッチ 旭精工エアクラッチ旭精工
85,980税込94,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
リミットスイッチ用簡易コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用簡易コネクタ SComron(オムロン)
71税込78
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途リミットスイッチ用コネクタ
シャワーチェア座面パッド アイリスオーヤマシャワーチェア座面パッドアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
499税込549
1個
予約販売
シャワーチェア専用の別売り交換用座面パッドです。汚れたら交換できるので、いつでも清潔に保てます。はくり紙をはがして、座面に貼りつけるだけで、簡単に装着できます。
適合アイリスオーヤマ シャワーチェア SCN-350/SCN-450/SCT-350/SCT-450材質発泡ポリエチレンブルー質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×242×5
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
C型カーテンレール キャップ シーソーC型カーテンレール キャップシーソー
50税込55
1個
翌日出荷
C型カーテンレール専用Cキャップ、カン付
用途C型専用キャップ カン付
canvasポーチ 千吉canvasポーチ千吉
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐久性に優れ、とにかく丈夫な帆布生地のポーチです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えます。園芸道具・小物・スマホ等なんでも入れれる大口タイプで、シンプルデザインに設計しています。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。
用途園芸道具や小物、携帯電話などの収納・持運び。材質帆布ベルト長さ(mm)最長:1250寸法(縦×横×奥行)(mm)250×190×30
レジャークーラー パラオ サンカレジャークーラー パラオサンカ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
蓋は両開きで、左右どちら側からも開閉できます。蓋は取り外しして洗うことができますので衛生的です。
付属品ショルダーベルトホワイト
陶磁器サインプレート 光陶磁器サインプレート(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トイレ・お手洗いへの誘導や表示に便利なサインプレート 陶磁器製 粘着テープ付き
材質陶磁器/上絵転写仕上げ寸法(mm)110×110×5
ポリカーボネートスクープ キャンブロポリカーボネートスクープキャンブロ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
丈夫なポリカーボネート製です。 すくい易く、いれ易い機能的なデザインのスクープです。
材質ポリカーボネート
ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシンジャッキキャスター(足場用キャスター)ナンシン(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
化粧キャップ 未来工業化粧キャップ未来工業
759税込835
1個
翌々日出荷
各種座付きアダプターの化粧部材として使用します。
石材クリーナーパッド TRUSCO石材クリーナーパッドTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
御影石の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途ホテル、ロビー、浴槽などの水回りの石材の汚れ除去に。材質(スポンジ)ウレタン材質(砥材)ダイヤ砥粒グレー適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
スリング用筒状 スリーブ オーエッチ工業スリング用筒状 スリーブオーエッチ工業
969税込1,066
1個
翌日出荷から6日以内出荷
スリーブ長(m)0.3
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別平歯車材質S45C形状S1
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車KHK(小原歯車工業)
809税込890
1個
翌日出荷から3日以内出荷
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車材質S45C形状S1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
CPアダプター 未来工業CPアダプター未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CP平歯車 KHK(小原歯車工業)CP平歯車KHK(小原歯車工業)
949税込1,044
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:8A(1/4B)オネジ ニッコー水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジニッコー
28,980税込31,878
1セット(10個)
7日以内出荷
材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
たばねらテープ ニチバンたばねらテープニチバン(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
出張作業用コンプレッサ防音型 精和産業出張作業用コンプレッサ防音型精和産業
569,800税込626,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類防音
鉄フライパン 26cm アイリスオーヤマ鉄フライパン 26cmアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。フライパンの温度が下がりにくく、食材の旨味をギュッと閉じ込めます。フライパン側面の緩やかなカーブにより料理をひっくり返しやすくなっています。普段使いや野菜炒めにおすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。
材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:1.6mmブラック質量(g)970対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)26寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:453×258×100満水容量(L)約1.6
L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
189税込208
1本
当日出荷から6日以内出荷
【高さ】32~100mm【奥行】50~100mm【厚さ】3(mm)【幅】19(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔高さ】16~84mm【長孔奥行】33~84mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】24~60(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
サインクリップ 常磐精工サインクリップ常磐精工
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
スタンド看板の上部や側面部に面板スペースを追加させることができる脱着式のオプションパーツです。
材質スチール製 t:0.8シルバー
コンポーネント to HDMIコンバーター ラトックシステムコンポーネント to HDMIコンバーターラトックシステム
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
レトロゲームを最新テレビに接続!コンポーネント to HDMIコンバーター
用途コンポーネントからHDMIに変換!レトロ機器を最新テレビに接続・出力1080pまでの出力解像度に対応レトロゲームをテレビに接続して楽しむ思い出のVHSやDVDをテレビで視聴可能設置しやすいコンパクト設計ACアダプター同梱セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書材質筐体:プラスチック質量(g)約60電源電圧+5V(添付のACアダプターから供給)適合機器コンポーネント出力端子を搭載した家庭用ゲーム機、映像機器外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約60×95×19最大解像度480i / 576i / 1080i / 480p / 576p / 720p / 1080p ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)LED[POWER(青)]電源ON時に点灯、[OUTPUT(青)]HDMI通信時に点灯インターフェイス[映像入力]コンポーネント(YPbPr)、[音声入力]アナログ ステレオ(LR)、[映像/音声出力]HDMI タイプA消費電流最大370mA
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
CP平歯車 SSCP・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
SSCP CP平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SSCP CP平歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C表面処理黒染種別平歯車圧力角(°)20°歯面硬度194HB以下
ストレッチャーカバー 片側ポケットB 1ケース 80枚入 アイテックスストレッチャーカバー 片側ポケットB 1ケース 80枚入アイテックス
25,980税込28,578
1ケース(80枚)
7日以内出荷
ポケットが片側についており、様々なサイズのストレッチャーに取付可能です。 感染対策として有効な使い捨タイプです。 20枚毎箱に入っておりますので、各所への分配も容易に行うことが可能です。
仕様●サイズ:幅800×全長2100mm、片側ポケット/300mm●材質:PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)●撥水・防水仕様●個包装アズワン品番68-2016-31
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-HKHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
CP平歯車 SSCP ・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1