カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(12)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scp-4」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイズチェンジパーツ4個入り SCP-4シリーズ ナカキン

    サイズチェンジパーツ4個入り SCP-4シリーズ

    ナカキン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケースタイプのパンフレットスタンドの、追加・補充用のサイズチェンジパーツ。
    材質PS樹脂
  • ソリッドマーカー サクラクレパス

    ソリッドマーカー

    サクラクレパス(22件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • 割りピン NTB

    割りピン

    NTB(21件のレビュー)
    199税込219
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • CPアダプター(PF管用) 未来工業

    CPアダプター(PF管用)

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クランプセット 住友電工ハードメタル

    クランプセット

    住友電工ハードメタル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm 水本機械製作所

    ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1本のワイヤーに取付けます。
    用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
  • MSカットソー用ペーパー EARTH MAN

    MSカットソー用ペーパー

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10枚)
    当日出荷
    取替えラクラク面ファスナー。
    用途サンディング用。適合機種MSC-280SCA
  • ステンレス製シーリングプレート 昭和コーポレーション

    ステンレス製シーリングプレート

    昭和コーポレーション
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS430製となります。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質SUS430
  • 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO

    六角穴付ボルト用カバーキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
    用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型カーテンレール ブラケット シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ブラケット

    シーソー(三扇金属)
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    C型カーテンレール専用正面ダブルブラケット。C型カーテンレールダブルのホームセットや伸縮レールのブラケット追加にも使えます。
    用途C型専用正面ダブルブラケットシルバー
  • 建築用固形ペンキ 黒 フック サクラクレパス

    建築用固形ペンキ 黒 フック

    サクラクレパス
    319税込351
    1本
    当日出荷
    すぐ書けボタ落ちしない築資材へのマークチェックに最適です。すぐ書けボタ落ちがありません。カクハンしなくて書けます。上向きでも書けます。最後まで使えます。
    用途建築資材へのマークチェック用。材質キャップ本体:PP、インキ:アルコール系、回点軸:POM質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×20×132インク色
  • canvasポーチ 千吉

    canvasポーチ

    千吉
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れ、とにかく丈夫な帆布生地のポーチです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えます。園芸道具・小物・スマホ等なんでも入れれる大口タイプで、シンプルデザインに設計しています。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。
    用途園芸道具や小物、携帯電話などの収納・持運び。材質帆布ベルト長さ(mm)最長:1250寸法(縦×横×奥行)(mm)250×190×30
  • エアクラッチ 旭精工

    エアクラッチ

    旭精工
    269,800税込296,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 陶磁器サインプレート 光

    陶磁器サインプレート

    (1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    トイレ・お手洗いへの誘導や表示に便利なサインプレート 陶磁器製 粘着テープ付き
    材質陶磁器/上絵転写仕上げ寸法(mm)110×110×5
  • ステン製 ラック傾斜吊金具 カナフジ電工

    ステン製 ラック傾斜吊金具

    カナフジ電工
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • センサブラケット 光電・光ファイバ変換タイプ 岩田製作所

    センサブラケット 光電・光ファイバ変換タイプ

    岩田製作所
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光電センサのブラケットを利用して光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。
    材質SUS304厚さ(mm)1.5質量(g)10適合センサM3、M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • MSCP型乾式単板電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    MSCP型乾式単板電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0952軸径(Φmm)50質量(kg)55容量(W)65トルク(N・m)400
  • パンフレットスタンド用サイズチェンジパーツ ホワイト 1セット 4個入 ナカキン

    パンフレットスタンド用サイズチェンジパーツ ホワイト 1セット 4個入

    ナカキン
    1,328税込1,461
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
    アズワン品番7-6761-24
  • max スコップ BOSCH(ボッシュ)

    max スコップ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
    用途穴掘り作業。トラスコ品番494-3236材質クロムバナジューム鋼幅(mm)110全長(mm)400シャンク形状SDS max
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型

    東京理工舎
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
    用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ ハイダフター用傾斜吊り金具(D型) カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ ハイダフター用傾斜吊り金具(D型)

    カナフジ電工
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    傾斜した部分をダフターで吊る金具です。
    備考1個種類SH70H、SL100H(共用)
  • パンフレットスタンド用サイズチェンジパーツ グレー 1セット 4個入 ナカキン

    パンフレットスタンド用サイズチェンジパーツ グレー 1セット 4個入

    ナカキン
    1,398税込1,538
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示。1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。
    アズワン品番7-6561-24
  • コンセントプレート ネグロス電工

    コンセントプレート

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    16日以内出荷
  • 段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ) TRUSCO

    段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ)

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1セット
    11日以内出荷から36日以内出荷
    パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
    用途製品の保管、区分け、輸送に。材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレングレー奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
  • 大角形用コンセントプレート ネグロス電工

    大角形用コンセントプレート

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    16日以内出荷
  • ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業

    ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ

    河村電器産業
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
  • ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業

    ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ

    河村電器産業
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
  • ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業

    ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP

    河村電器産業
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    材質ステンレス製ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    2,531税込2,784
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)

    カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック

    AUKEY(オーキー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
    寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
  • USB Type-C急速充電器 マリンテック

    USB Type-C急速充電器

    マリンテック
    7,498税込8,248
    1式
    当日出荷
    美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能。最大140Wの出力で6台同時に超速充電!。PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!。6-in-1 高出力。3つのPD100W対応USB-Cポート。1つのPD20W対応USB-Cポート。2つのQC3.0対応USB-Aポート。高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能。縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上。過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載。100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能。安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護。2026年モデル
    付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
  • ポイントビス SCULPS

    ポイントビス

    SCULPS(5件のレビュー)
    539税込593
    1箱(25本)
    当日出荷
    ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。施工工程カット・コスト大幅カットが実現。RoHs対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。
    太径D(Φmm)4
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • Type-C変換コンバーター マリンテック

    Type-C変換コンバーター

    マリンテック
    2,598税込2,858
    1式
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット・その他Type-C充電のできる機器で使用可。スマートフォンなど付属の標準充電器と比較し、2~3倍の電流で急速充電可。防水仕様。連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。Type-Cの充電式機器・照明器具などへ使用可。1年保証
    質量(g)50電力(W)出力:15出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC8-36出力電流(A)3(最大)動作温度(℃)-30~85サイズ(mm)46×27×14効率0.93特性APPLE : 5V 2.4A、BC1.2 : DCP 5V 1.5A、SAMSUNG : AFC 9V12V、HUAWEI FCP : 5V 9V、SCP3.3~5.5V 4A、QC2.0 :5V 9V 12V、QC3.0 :12.3V MAX防水保護等級IP67
  • USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)

    USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]

    AUKEY(オーキー)
    5,437税込5,981
    1個
    当日出荷
    【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。
    仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W寸法(mm)69.8×69.3×33質量(g)211ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート最大出力(W)100入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下