カテゴリ

  • バイク純正部品(2,840)
  • トラック純正部品(1,881)
  • 自動車純正部品(837)
  • 安全標識(699)
  • 制御機器(539)
  • 農業機械(476)
  • バイク部品(456)
  • パソコン/周辺機器(452)
  • 学童・教育用品(449)
  • 科学研究・開発用品(309)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(152)
  • 切削工具(130)
  • メカニカル部品(100)
  • 電気材料(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 物流用品(70)
  • オフィス家具(55)
  • 医療(50)
  • 作業工具(50)
  • 自転車部品(44)
  • 溶接用品(39)
  • 測定用品(37)
  • 自動車補修部品(36)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 機構部品(27)
  • 安全保護具(27)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 研磨材(23)
  • 介護用品(21)
  • 事務用品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 電動工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 保管用品(18)
  • 安全用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 建築金物(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 厨房用品(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • カー用品(13)
  • 家電(13)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 清掃用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 作業服(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 完成車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scr」の検索結果

関連キーワード
10,346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電安全靴 SCR1200 フード ミドリ安全

    静電安全靴 SCR1200 フード

    ミドリ安全
    16,980税込18,678
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。
    ホワイト材質(甲被)人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • 接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0 NTT

    接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0

    NTT(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ISO7816準拠接触ICカード。 USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。 USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。 Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。 ※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。 macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
    対応OSWindows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
  • ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ Reelex

    ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ

    Reelex
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約77質量(g)14内径(Φmm)26電流(A)30外径(Φmm)33コード径(Φmm)6加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH56シャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ミニスライドレールSCR3 LAMP(スガツネ工業)

    ミニスライドレールSCR3

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。 高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。 同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。 レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類スライド形移動距離(mm)83耐荷重(N/ペア)98材質(レール)ステンレス鋼(SUS304)レール長さ(mm)70耐荷重(N[kgf])/ペア10
  • ヒネリファスナー P1051SCR LAMP(スガツネ工業)

    ヒネリファスナー P1051SCR

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき高さ(mm)17.7質量(g)290
  • ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR LAMP(スガツネ工業)

    ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    付属品受金具(P100H02)仕様同番材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)13質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュキャリー SCR-M900シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M900シリーズ

    サカエ
    52,980税込58,278
    1箱(5台)
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • Vishay サイリスタ SCR VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR

    VISHAY
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ Reelex

    ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ

    Reelex
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
    長さ(mm)60質量(g)4内径(Φmm)17電流(A)50外径(Φmm)21コード径(Φmm)4
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • (V0SCR)スクリユー ニッサン

    (V0SCR)スクリユー

    ニッサン
    55税込61
    1個
    3日以内出荷
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃長(mm)30刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SCR

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • メッシュキャリー SCR-M900シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M900シリーズ

    サカエ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)900×600材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M700シリーズ

    サカエ
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • メッシュキャリー SCR-M700シリーズ サカエ

    メッシュキャリー SCR-M700シリーズ

    サカエ
    39,980税込43,978
    1箱(10台)
    翌日出荷
    丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
    ブルー車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120均等荷重(kg)130床面高さ(mm)118荷台寸法(mm)680×390材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ゴムカバー 10A SCR-10シリーズ Reelex

    ゴムカバー 10A SCR-10シリーズ

    Reelex
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
    電流(A)10
  • ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムカバー 100A SCR-100シリーズ Reelex

    ゴムカバー 100A SCR-100シリーズ

    Reelex
    19,980税込21,978
    1セット(2袋×5個)
    5日以内出荷
    装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約145質量(g)44内径(Φmm)44電流(A)100外径(Φmm)50コード径(Φmm)13加圧荷重(N)くわえる力:32.8/口を全開にするために必要な力:102.7絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC3000(50/60Hz)
  • (60200)SCR-ADJ ニッサン

    (60200)SCR-ADJ

    ニッサン
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • 半球型貼付ゴム足(半透明タイプ) SCRシリーズ タカチ電機工業

    半球型貼付ゴム足(半透明タイプ) SCRシリーズ

    タカチ電機工業
    129税込142
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    接着テープ付の半球型半透明タイプゴム足です。低価格な価格設定となっております。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴム半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイスワゴンSCR用アーチ 河淳

    アイスワゴンSCR用アーチ

    河淳
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス、(クリップ)PS適合厚さ(mm)8以下
  • (4400)TAPPING,SCR ミツビシ

    (4400)TAPPING,SCR

    ミツビシ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
    用途各種サーボエンコーダ接続トラスコ品番200-1156材質LCP樹脂、銅合金銀色極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0mL スクリューキャップチューブ FG-SCRシリーズ FastGene

    2.0mL スクリューキャップチューブ FG-SCRシリーズ

    FastGene
    9,198税込10,118
    1箱(100本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能、特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減、安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能、Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
  • (00254)*SCR CONTRO 三菱ふそう

    (00254)*SCR CONTRO

    三菱ふそう
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
  • (00099)*HOLLOW SCR 三菱ふそう

    (00099)*HOLLOW SCR

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (08510)SCR TAPPING ニッサン

    (08510)SCR TAPPING

    ニッサン
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • SCR,FUEL STRAINER ホンダ

    SCR,FUEL STRAINER

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • FUEL STRAINER SCR ホンダ

    FUEL STRAINER SCR

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (MK524)BRKT,SCR 三菱ふそう

    (MK524)BRKT,SCR

    三菱ふそう
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
  • (MK523)BRKT,SCR 三菱ふそう

    (MK523)BRKT,SCR

    三菱ふそう
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
  • (ME556)BRKT,SCR 三菱ふそう

    (ME556)BRKT,SCR

    三菱ふそう
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MK524)BRKT,SCR 三菱ふそう

    (MK524)BRKT,SCR

    三菱ふそう
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • (ML241)BRKT,SCR 三菱ふそう

    (ML241)BRKT,SCR

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (MX921)HEXAGON SCR 三菱ふそう

    (MX921)HEXAGON SCR

    三菱ふそう
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
...
crc特集