カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- 溶接用品(7)
- 農業機械(5)
- 卓上消耗品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(8)
- ニツコー熔材工業(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 工進(2)
- アサヒ(厨房)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- スリーエッチ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日本ウェルディングロッド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NTB(1)
- 三共(1)
- 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
「scs-18」の検索結果

SCS-18T サス槌目 ロックカップ 340ml
アサヒ(厨房)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質18-8ステンレス(艶消し)容量(mL)340質量(g)98寸法(Φ×高さH)(cm)7×8.5
SCS-18T-2P サス槌目 ロックカップ 340ml 2客セット
アサヒ(厨房)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷材質18-8ステンレス(艶消し)容量(mL)340質量(g)98/1PC寸法(Φ×高さH)(cm)7×8.5
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から3日以内出荷枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
スリットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝・3穴付タイプ
岩田製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310
ニツコー熔材工業¥88,980税込¥97,8781箱(12.5kg)翌々日出荷25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。線径(Φmm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS310-FB0AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310
ニツコー熔材工業¥31,980~税込¥35,178~1箱(5kg)翌々日出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310
ニツコー熔材工業¥32,980税込¥36,2781箱(5kg)翌々日出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
クロス ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥85,980税込¥94,5781箱(12.5kg)4日以内出荷ビスマスを含まないビスマスフリー(BF)タイプ オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、完全オーステナイト組織になります。Cr、Niの含有量が高いことから耐食性、耐熱性および耐酸化性が優れております。SUS310S、SCS18、SUH310などの溶接および異材溶接に使用されます。用途SUH310、SUS310S、異材溶接用仕様【エクステンション(mm)】15~25寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)100%CO2:30~32/80%Ar+20%CO2:28~30ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS316L-FB0最大ガス流量(L/min)20流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)35引張強度(MPa)585RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10
特殊電極¥16,980~税込¥18,678~1箱(2.5kg)ほか5日以内出荷から7日以内出荷25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。 クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。 アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接JIS規格Z3221 ES310-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥99,980税込¥109,9781箱(20kg)7日以内出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃棒長(mm)350JIS規格Z3221棒径(Φmm)3.2伸び(%)38.3引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E310-16電流範囲(A)下向70~110RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)392電流範囲(A)立向上進65~105
工進充電式チェーンソーSCS用替刃シリーズ
工進¥3,500~税込¥3,850~1本ほか当日出荷から3日以内出荷工進充電式チェーンソーSCS用の交換用ソーチェーンです。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
溶接棒
ニツコー熔材工業¥99,980~税込¥109,978~1箱(20kg)7日以内出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃JIS規格Z3221伸び(%)41引張強度(MPa)586AWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)406
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製極数4電源(V)単相100V
SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX
イマオコーポレーション¥589,800税込¥648,7801個5日以内出荷目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。 RoHS指令適合製品です。クランプ幅(mm)(min.~max.)22~236RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)120
クランクジク
BIGM(丸山製作所)¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷規格ソザイ105256部品名称クランクジク図解No926573MW681K 部品_No.16、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.15、MW650(PV) 部品_No.5、MW1051 工業用ポンプ部品_No.19、MW1530 部品_No.17、MW1050(PV) 部品_No.5、MW1051-2 部品_No.21、MW650 工業用ポンプ部品_No.13、MW1050-FT 部品_No.5、MW650-2 部品_No.21、357755MW681K 部品_No.18、MW651(2009) 部品_No.24、MODEL1531(エクセル) 部品_No.16、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.22、MW1052-2 部品_No.17、MW1531 部品_No.16、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.15、MW1540-2 部品_No.16、MW1540 部品_No.8、MW1052 部品_No.12、MODEL1530(エクセル) 部品_No.17、MW1050 工業用ポンプ部品_No.5、MW1051F-2 部品_No.21、MW651 工業用ポンプ部品_No.24、MODEL1540(エクセル) 部品_No.8、MW1050-2 部品_No.21
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格D35508部品名称オイルシール図解NoMW1050 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-2 部品_No.24、MW651(2009) 部品_No.27、926573MW681K 部品_No.19、MW650(PV) 部品_No.8、MODEL1530(エクセル) 部品_No.20、MODEL1531(エクセル) 部品_No.19、MW1530 部品_No.20、MODEL1540(エクセル) 部品_No.5、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.25、MW1050(PV) 部品_No.8、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.18、MW1051-2 部品_No.24、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.18、MW650-2 部品_No.24、MW1540 部品_No.5、MW1052 部品_No.15、MW1051 工業用ポンプ部品_No.22、MW1540-2 部品_No.19、MW1051F-2 部品_No.24、MW1050-FT 部品_No.8、357755MW681K 部品_No.21、MW1052-2 部品_No.20、MW650 工業用ポンプ部品_No.15、MW651 工業用ポンプ部品_No.27、MW1531 部品_No.19
ベアリング 30207
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷部品名称ベアリング 30207図解NoMW1052 部品_No.14、MODEL1531(エクセル) 部品_No.18、MW650(PV) 部品_No.7、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.17、MODEL1530(エクセル) 部品_No.19、MW651(2009) 部品_No.26、357755MW681K 部品_No.20、MW1050 工業用ポンプ部品_No.7、926573MW681K 部品_No.18、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.17、MW1051F-2 部品_No.23、MW1531 部品_No.18、MW650-2 部品_No.23、MW1540 部品_No.6A、MW1052-2 部品_No.19、MW1051 工業用ポンプ部品_No.21、MW1050(PV) 部品_No.7、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.24、MW1050-2 部品_No.23、MW650 工業用ポンプ部品_No.14、MW1540-2 部品_No.18、MW1530 部品_No.19、MW651 工業用ポンプ部品_No.26、MW1051-2 部品_No.23