カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「scs-1m」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃式スクレーパー ミニ SK11

    替刃式スクレーパー ミニ

    SK11(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。 レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
    用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。質量(g)75タイプ替刃収納式刃幅(mm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
  • LED センサーライト 乾電池式 オーム電機

    LED センサーライト 乾電池式

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本保護等級IP44使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒~約60秒使用場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • SCS あり フットストラップ かかと接地 SCS

    SCS あり フットストラップ かかと接地

    SCS
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    SCSヒールグラウンヒールグラウンダHGC1M-ECは、高容量のグラウンダ使用向けにコスト効果が高いコンプライアンスを実現します。18インチマルチストランドリボン付きの再配置可能な2層ソールで構成され、耐久性の向上に役立ちます
    仕様EN61340-5-1に適合:あり抵抗1mΩRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプかかと接地
  • SCS 8501 ESDフィールドキット SCS

    SCS 8501 ESDフィールドキット

    SCS
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    仕様コード長:1.5mマット長さ:559mmマット幅:610mmEN61340-5-1に適合:ありマット厚さ:0.019インチSCSポータブルフィールドサービスキット. このSCSポータブルフィールドサービスキットは、静電気の発生を制限する低帯電性素材から製造され、優れた静電気制御を備えています。 このフィールドサービスキットを接続すると、導電体を表面に置いたときにキットと静電気が共有されます。. 特長と利点: 低帯電性素材から製造 静電気の発生を制限 表面に接触した導体と帯電を共有 ポータブル 黒縁の赤 キットの内容: 2つのポケットを備えた56 x 61 cmのマット 調整式の布製リストバンド アースコードアセンブリ コイルコード
  • バツクアツプリング BIGM(丸山製作所)

    バツクアツプリング

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    規格15.5X18X1バイアス部品名称バツクアツプリング図解NoMW550 工業用ポンプ部品_No.44、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.41、MW530 工業用ポンプ部品_No.40、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.47、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.38、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.41、MW651(2009) 部品_No.58、926573MW681K 部品_No.50、MW3HP60B(2004) 部品_No.39、MW540 工業用ポンプ部品_No.43、MW7HP70B 部品_No.47、MW650-2 部品_No.55、MW1051-2 部品_No.56、MW7HP110B 部品_No.43、MW1051 工業用ポンプ部品_No.45、357755MW681K 部品_No.57、MW1050(PV) 部品_No.51、MKW728H ポンプ部品_No.36、MW650 工業用ポンプ部品_No.43、MW1050-2 部品_No.54、MKW728B ポンプ部品_No.36、MW1051F-2 部品_No.56、MW560 工業用ポンプ部品_No.43、MW3HP80B 部品_No.38、MW651 工業用ポンプ部品_No.58、MW650(PV) 部品_No.51、MW1050-FT 部品_No.51、MW1050 工業用ポンプ部品_No.51