カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • メカニカル部品(39)
  • 測定用品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建築金物(8)
  • 保管用品(6)
  • 農業機械(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs-4」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCS-4S用自在キャスターストッパー付 サンキン

    SCS-4S用自在キャスターストッパー付

    サンキン
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    適合SCS-4S
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(95本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ソリッドマーカー細字 サクラクレパス

    ソリッドマーカー細字

    サクラクレパス(10件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    カラフル11色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 最後まで使え長持ちする 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
    タイプシングル線幅(mm)5.0インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • サドルカバー SCS4L-3000 ファッション シートカバー MARUTO(大久保製作所)

    サドルカバー SCS4L-3000 ファッション シートカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    ファミリーバイク、スクーターサドルの保護、補修、補強に最適。耐寒軟質ビニールレザー使用で優しい座り心地。材質:耐寒軟質ビニールレザー。カラー:無地黒。サイズ:4L。適応車種ホンダ。スペイシー100、ディオ110、中国製リード110、Sh mode、リード125、PCX125/150。適応車種ヤマハ。シグナス125、SI/SV/X/XC125/X SR。適応車種スズキ。該当無し
    サイズ4L
  • サンキンパレット コイルタイプ サンキン

    サンキンパレット コイルタイプ

    サンキン(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
    用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬タイプコイルタイプ
  • 不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO

    不織布使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(50足)
    当日出荷
    工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
    用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止適合24~28cm材質不織布(1層)区分使い捨てタイプショート
  • サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキン

    サンキンメッシュパレット キャスター付き

    サンキン(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
    用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードスリットカラーSUS304

    岩田製作所(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュパレット コイルタイプ サンキン

    メッシュパレット コイルタイプ

    サンキン
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷
  • サンキンパレット 溶融亜鉛メッキ仕様コイルタイプ サンキン

    サンキンパレット 溶融亜鉛メッキ仕様コイルタイプ

    サンキン
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    溶融亜鉛メッキが施されていることにより耐候性や防錆性に優れているので、屋外での使用にも適しています。
    材質スチール質量(kg)約65タイプコイルタイプ線径(Φmm)6表面処理溶融亜鉛メッキ最大積載量(kg)1000金網ピッチ(mm)50×100扉開閉方式全開呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900積載段数(段)4
  • スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め

    岩田製作所(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • メシュパレット吊金具 サンキン

    メシュパレット吊金具

    サンキン
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スリットカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー キー溝付タイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル SUS316L 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル SUS316L

    岩田製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
    材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSクリーンスーパー マイト工業株式会社

    SUSクリーンスーパー

    マイト工業株式会社
    12,980税込14,278
    1本(4L)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 替刃式スクレーパー300替刃 SK11

    替刃式スクレーパー300替刃

    SK11
    339税込373
    1パック(5枚)
    当日出荷
    替刃式スクレーパー300用の替刃です。
    質量(g)43刃幅(mm)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×20
  • スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
  • イージーストックケース ストロング ゼネラル

    イージーストックケース ストロング

    ゼネラル
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m 三協リール

    TRIENS コードリール三相200V2.0×4心×8m

    三協リール
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
    用途200Vの電力供給用トラスコ品番851-3627セット内容取付けベース一式、オスプラグ・コネクタボディ材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー質量(kg)4.6ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
  • スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め

    岩田製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
    用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • CPUスタンド コクヨ

    CPUスタンド

    コクヨ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様キャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター樹脂部:PA6耐荷重N(kgf)294N(約30kgF)外寸法・高さ(mm)203
  • トップチェーンコンポーネント 椿本チエイン

    トップチェーンコンポーネント

    椿本チエイン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 3穴付タイプ

    岩田製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
  • スリットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    スリットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
    材質S45C表面処理黒染め
  • SCS-TC4 T溝プレート イマオコーポレーション

    SCS-TC4 T溝プレート

    イマオコーポレーション
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)16000寸法A(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー 3ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    スリットカラー 3ネジ穴付タイプ

    岩田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー クロメートメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー クロメートメッキ

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリール 三協リール

    コードリール

    三協リール
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。 必要に応じて首振り可能です。 吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途200Vの電力供給用、作業環境の改善トラスコ品番201-3595セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂質量(kg)4.6オレンジ本体寸法(mm)314×290×164電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-8679-29特性接地付
  • スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードスリットカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所)

    スリットカラー SCS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    種別スリット材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
  • スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所

    スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
    種別スリットRoHS指令(10物質対応)対応