カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「scs1000」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電袋 SCS 1000 DESCO

    静電袋 SCS 1000

    DESCO
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷
    この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
    厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅製バットスプライス 標準バレル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製バットスプライス 標準バレル

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1箱(6個)
    30日以内出荷から95日以内出荷
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式

    巴バルブ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K
  • SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N) CKD

    SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N)

    CKD
    160,325税込176,358
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • 141 ガラスドア用ヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    141 ガラスドア用ヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10
  • 140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]

    140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)48.5
  • 140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]

    140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)50