カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「scs1000」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO

    静電袋 SCS1000 100枚入り

    DESCO
    2,598税込2,858
    1パック(100枚)
    翌々日出荷から93日以内出荷
    厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
  • 静電袋 SCS1000 ジップ付き DESCO

    静電袋 SCS1000 ジップ付き

    DESCO
    42,980税込47,278
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
    寸法(mm)457×457寸法(inch)18"×18"アズワン品番64-3974-27
  • 静電袋 SCS 1000 DESCO

    静電袋 SCS 1000

    DESCO
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷
    この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
    厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅製バットスプライス 標準バレル PANDUIT(パンドウイット)

    銅製バットスプライス 標準バレル

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1箱(6個)
    30日以内出荷から95日以内出荷
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ウォームギヤ式

    巴バルブ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)種類バタフライバルブ使用温度範囲(℃)NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃適合フランジJIS10K接続ウエハー使用流体連続使用温度(℃)NBR:0~60、EPDM:0~70最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式呼び圧力5K・10K
  • SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N) CKD

    SCS2シリーズ セレックスシリンダ(SCS2-N)

    CKD
    160,325税込176,358
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • 141 ガラスドア用ヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    141 ガラスドア用ヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)115厚さ(mm)10
  • 140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]

    140L L型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)48.5
  • 140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]

    140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)

    BEST(ベスト)[金物]
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
    用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)50
  • 電動二方弁高差圧対応シリーズ azbil(旧:山武)

    電動二方弁高差圧対応シリーズ

    azbil(旧:山武)
    319,800税込351,780
    1個
    21日以内出荷
    高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
    用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
  • 電動二方弁高差圧対応シリーズ azbil(旧:山武)

    電動二方弁高差圧対応シリーズ

    azbil(旧:山武)
    389,800税込428,780
    1個
    21日以内出荷
    高差圧用途対応(ポンプバイパス弁などに最適)。 耐キャビテーションエロージョン構造を採用。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 修正リニア流量特性。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造
    用途形式:ロータリー形電動二方弁(高差圧対応)。 接続口径:15A~150A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:7~10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃(100A以上は0~130℃)。 流量特性:修正リニア特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54
  • インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516* azbil(旧:山武)

    インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516*

    azbil(旧:山武)
    259,800税込285,780
    1個
    21日以内出荷
    小型・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体型。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 イコールパーセンテイジ流量特性。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 SAnet通信対応。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴の取得が可能。 補助DI/DO搭載で省配線化を実現。 設備の省エネ・予防保全・メンテナンス支援に有効
    用途形式:SAnet対応フランジ形電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 通信方式:SAnet。 伝送速度:1200bps。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA)。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下)。 適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54。 手動開閉操作可能。 開度表示:0~100%。 設計推奨使用期間:10年。 工場出荷時位置:全開