用途一般用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
バルブリフト式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
バルブリフト式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
バルブスイング式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
バルブスイング式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
バルブ種類チャッキバルブ
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。
温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)
材質要部・弁体(SUS)
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)184以下(流体)
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体蒸気・ドレン・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
形状ストレート
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
ボルト穴数4
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A/SUS304
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A/SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブねじ締め逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
仕様●サイズ:1S×1S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-61
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発
仕様●サイズ:1.5S×1.5S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-62
1個
¥78,980
税込¥86,878
24日以内出荷
。エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
仕様●サイズ:3S×3S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-65
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
仕様●サイズ:1S×2S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃
アズワン品番65-9541-67
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)-29℃~120℃
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)CAC406
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
種別逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
形式スイング式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(スイング式)
材質(弁箱)FCMB-S35
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCMB-S35
用途一般工業
材質(本体)FCD450
寸法W(mm)67
材質(シート)EPDM
接続ウェハー形
ハンドル形状ギア式
塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)
材質(弁体)SCS13A
バルブ種類チャッキバルブ
種別逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)CAC406
形式インライン式
使用温度範囲(℃)0~160
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体水、空気、油、N2ガス
バルブ逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)CAC406
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類チャッキバルブ
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)180以下
最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
材質(キャップ)SCS13A
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)
接続方式フランジ形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)SCS13A or 304SS
材質(ナット)ふた押さえ:FCD-S
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類チャッキバルブ
材質(キャップ)SCS1
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
バルブ種類チャッキバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)SCS13A or 304SS
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類チャッキバルブ
仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594
付属品配管用ボルトナット付
形状その他
材質(本体)ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)0~60
規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)
最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)
接続方式ウエハー
接続ウエハー
材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
使用流体水、油、空気
材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ
材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブ
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)304SS
材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2
接続ウエハー
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SCS13
クラス10K
バルブ種類ウイングチェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チェッキバルブ
ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート
型式10K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス製 10K ストレート
型式10K型
材質(本体)SCS13
フランジJIS
使用圧力(MPa)0.98以下
接続JIS規格のRFフランジ
主要材質SCS13
使用流体液体
最高許容圧力(MPa)1.37
流体温度(℃)0~60
材質(パッキン)シート:NBR
バルブ種類チャッキバルブ
関連キーワード
1
2
次へ