カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(153)
    • 継手(33)
    • ボールバルブ(46)
    • 電磁弁・電動弁(27)
絞り込み
呼び径(B)
  • 3/4
  • 1/8(26)
  • 1/4(65)
  • 3/8(81)
  • 1/2(147)
  • 1(146)
  • 1-1/4(110)
  • 1-1/2(130)
  • 2(129)
  • 2-1/2(59)
  • 3(60)
  • 4(46)
  • 5(22)
  • 6(22)
  • 8(18)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • -(1)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(7)
  • 15(7)
  • 20(149)
  • 25(7)
  • 32(6)
  • 40(3)
  • 50(1)
材質
  • スチール(18)
  • ステンレス(146)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(1)
ブランド
  • KITZ(キッツ)(43)
  • 桑名金属工業(24)
  • オンダ製作所(24)
  • スリーエム工業(15)
  • ヨシタケ(9)
  • ONK(オーエヌ工業)(6)
  • イノック(5)
  • INS(5)
  • フジキン(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • ハマイ(4)
  • フローバル(3)
  • HSバルブ(3)
  • 大和バルブ(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs14a」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ボール(SCS14A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ボール(SCS14A)

    KITZ(キッツ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS14A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
  • ステンレスホースニップル SCS14A フローバル

    ステンレスホースニップル SCS14A

    フローバル
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS14A空圧ボール弁 FAシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A空圧ボール弁 FAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
    仕様【操作機】FA型(複作動)その他フランジ呼び径(B)3/4B作動方式複作動方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10Kアズワン品番64-3876-38駆動部タイプFA-1
  • SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ

    KITZ(キッツ)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青) HSバルブ

    SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)

    HSバルブ
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製ボールバルブ
    材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)
  • SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青) HSバルブ

    SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青)

    HSバルブ
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製ボールバルブ
    材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)
  • SCS14A小型空圧ボール弁 レデューストボア・グランド構造・複作動 C-UTGEシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A小型空圧ボール弁 レデューストボア・グランド構造・複作動 C-UTGEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/グランド構造
    仕様【操作機】C型(複作動)材質(本体)SCS14A(CF8M)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)316SS使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
    仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS14A H複作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業

    SCS14A H複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

    桑名金属工業
    63,980税込70,378
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
  • ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC200V・10K

    桑名金属工業
    77,980税込85,778
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
  • ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS14A電動ボール弁フランジ・一般用・AC100V・10K

    桑名金属工業
    77,980税込85,778
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類電動ボールバルブ
  • SCS14A H単作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業

    SCS14A H単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

    桑名金属工業
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式フランジ材質(シート)FTシート口径フルボア材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類自動ボールバルブ
  • ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

    桑名金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

    桑名金属工業
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K

    桑名金属工業
    48,980税込53,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

    桑名金属工業
    48,980税込53,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

    桑名金属工業
    44,980税込49,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径フルボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業

    ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K

    桑名金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    32日以内出荷
    仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
  • ステンレス製ねじ込み継手 フローバル

    ステンレス製ねじ込み継手

    フローバル
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    SCS14A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ INS

    ボールバルブ

    INS
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    手動式のボールバルブ。ボディ材質はSCS14A使用。ボア径:レデュースボア。接続:Class800 ねじ込み。
    材質SCS14A
  • ボールバルブ 蝶ハンドル INS

    ボールバルブ 蝶ハンドル

    INS
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    手動式のボールバルブ。ボディ材質はSCS14A使用。ボア径:レデュースボア。接続:Class800 ねじ込み。
    材質SCS14A
  • 電磁弁 / REDMAN DD-3-8 ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DD-3-8

    ヨシタケ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
    材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100使用圧力範囲(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0~0.8作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)4接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値0.55
  • フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    フルボア相当で、コンパクトなつまみハンドルを備えたエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能です。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
  • フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。 レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
  • つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能性と経済性の両立を実現しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)SCS14A流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
  • レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ ハマイ

    レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ

    ハマイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させたエコノミーモデル。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
  • SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト オンダ製作所

    SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト

    オンダ製作所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
  • 電磁弁 / REDMAN DD-2-8 ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DD-2-8

    ヨシタケ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
    材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)175使用圧力範囲(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0~0.8作動方式通電時開型最高温度(℃)175オリフィス(mm)0.8接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)Cv値0.55
  • 電磁弁 / REDMAN DD-2 ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DD-2

    ヨシタケ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
    材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)175使用圧力範囲(MPa)0~0.15最高使用圧力(MPa)0~0.15作動方式通電時開型最高温度(℃)175オリフィス(mm)9.5接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)Cv値1.7
  • SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル オンダ製作所

    SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
  • 電磁弁 / REDMAN DD-3 ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DD-3

    ヨシタケ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
    材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100使用圧力範囲(MPa)0~0.15最高使用圧力(MPa)0~0.15作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)9.5接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値1.7
  • 電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様) ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様)

    ヨシタケ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ボディステンレス製(SCS14A)。 耐久性および耐スケール性従来比3倍。 水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。 ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。 コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。
    タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC100・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
  • SCS14A TA3H 単作動自動ボール弁  F型10K・フルボア 桑名金属工業

    SCS14A TA3H 単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

    桑名金属工業
    74,980税込82,478
    1台
    60日以内出荷
    仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)SCS14A接続フランジ口径タイプフルボア呼び圧力10K
  • SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所

    SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応