曜日別特売

ボールバルブ 蝶ハンドル

ボールバルブ 蝶ハンドル - INSボールバルブ 蝶ハンドル - INSボールバルブ 蝶ハンドル - INSボールバルブ 蝶ハンドル - INSボールバルブ 蝶ハンドル - INSボールバルブ 蝶ハンドル - INSボールバルブ 蝶ハンドル - INSボールバルブ 蝶ハンドル - INS

手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS14A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。

材質
SCS14A
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73612388BR14W5539281/451
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73612397BR14W10044313/853
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
73612406BR14W16056.5361/257
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
73612415BR14W23558393/457
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
73612431BR14W3957154173
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする