ボールバルブ

ボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INSボールバルブ - INS

手動式のボールバルブ。
ボディ材質はSCS14A使用。
ボア径:レデュースボア。
接続:Class800 ねじ込み。

材質
SCS14A
内容量
1個
全48種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
色
48種類すべて表示中
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73613070BR14【ハンドルカバー】青、青6539361/4
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73613079BR14【ハンドルカバー】赤、赤6539361/4
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73613088BR14【ハンドルカバー】黄、黄6539361/4
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73613097BR14【ハンドルカバー】緑、緑6539361/4
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73613106BR14【ハンドルカバー】白、白6539361/4
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73613115BR14【ハンドルカバー】紺、紺6539361/4
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
73613131BR14【ハンドルカバー】青、青10044393/8
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
73613140BR14【ハンドルカバー】赤、赤10044393/8
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
73613149BR14【ハンドルカバー】黄、黄10044393/8
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
73613158BR14【ハンドルカバー】緑、緑10044393/8
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
73613167BR14【ハンドルカバー】白、白10044393/8
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
73613176BR14【ハンドルカバー】紺、紺10044393/8
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
7日以内出荷
73613185BR14【ハンドルカバー】青、青17557461/2
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
73613201BR14【ハンドルカバー】赤、赤17557461/2
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
73613210BR14【ハンドルカバー】黄、黄17557461/2
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
73613219BR14【ハンドルカバー】緑、緑17557461/2
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
73613228BR14【ハンドルカバー】白、白17557461/2
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
73613237BR14【ハンドルカバー】紺、紺17557461/2
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
73613246BR14【ハンドルカバー】青、青25558503/4
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
73613255BR14【ハンドルカバー】赤、赤25558503/4
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
73613271BR14【ハンドルカバー】黄、黄25558503/4
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
73613280BR14【ハンドルカバー】緑、緑25558503/4
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
73613289BR14【ハンドルカバー】白、白25558503/4
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
73613298BR14【ハンドルカバー】紺、紺25558503/4
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
73613307BR14【ハンドルカバー】青、青43571581
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
73613316BR14【ハンドルカバー】赤、赤43571581
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
73613325BR14【ハンドルカバー】黄、黄43571581
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
73613341BR14【ハンドルカバー】緑、緑43571581
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
73613350BR14【ハンドルカバー】白、白43571581
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
73613359BR14【ハンドルカバー】紺、紺43571581
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
73613368BR14【ハンドルカバー】青、青675786311/4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73613377BR14【ハンドルカバー】赤、赤675786311/4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73613386BR14【ハンドルカバー】黄、黄675786311/4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73613395BR14【ハンドルカバー】緑、緑675786311/4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73613411BR14【ハンドルカバー】白、白675786311/4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73613420BR14【ハンドルカバー】紺、紺675786311/4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
73613429BR14【ハンドルカバー】青、青900837011/2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
73613438BR14【ハンドルカバー】赤、赤900837011/2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
73613447BR14【ハンドルカバー】黄、黄900837011/2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
73613456BR14【ハンドルカバー】緑、緑900837011/2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
73613465BR14【ハンドルカバー】白、白900837011/2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
73613481BR14【ハンドルカバー】紺、紺900837011/2
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
73613490BR14【ハンドルカバー】青、青1465100762
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
73613499BR14【ハンドルカバー】赤、赤1465100762
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
73613508BR14【ハンドルカバー】黄、黄1465100762
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
73613517BR14【ハンドルカバー】緑、緑1465100762
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
73613526BR14【ハンドルカバー】白、白1465100762
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
73613535BR14【ハンドルカバー】紺、紺1465100762
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする