カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(306)
  • 農業機械(221)
  • 切削工具(108)
  • 制御機器(107)
  • 物流用品(105)
  • メカニカル部品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • カー用品(41)
  • 電動工具(27)
  • 自動車補修部品(21)
  • バイク部品(16)
  • 建築金物(16)
  • 機構部品(15)
  • 測定用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 家電(14)
  • 日用品(13)
  • 防犯用品(12)
  • 電気材料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • オフィス家具(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sd d1」の検索結果

関連キーワード
1,302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から17日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用)ネグロス電工(8件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
359税込395
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工長穴付き短尺ダクターチャンネルネグロス電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から17日以内出荷
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ)ネグロス電工(9件のレビュー)
268税込295
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
短尺ダクター ネグロス電工短尺ダクターネグロス電工
659税込725
1個
当日出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工ワールドダクター(吊りサポート用)ネグロス電工(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から16日以内出荷
折板屋根用ケーブルラックサポート材 ネグロス電工折板屋根用ケーブルラックサポート材ネグロス電工(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から16日以内出荷
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
18-10ロイヤル親子鍋 (蓋付) フジノス18-10ロイヤル親子鍋 (蓋付)フジノス
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
IH対応
材質CLADEX質量(g)400内径×高さH(Φmm×mm)165×30底径(Φmm)100TKG品番9-0046-1401TKG品番(2017)6-0046-1501
ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様ネグロス電工(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
5,198税込5,718
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクターネグロス電工
749税込824
1本
当日出荷から16日以内出荷
切断、穴あけの手間が省けます。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工ダクターチャンネル用中ナットネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
オメガプレートSD 10kN タナカオメガプレートSD 10kNタナカ(6件のレビュー)
189税込208
1セットほか
当日出荷
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×170規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(ヘ)RoHS指令(10物質対応)対応N値2.0以下耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
鉄工ドリル 三菱マテリアル鉄工ドリル三菱マテリアル
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
SDケース SD 12枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード11枚) インデックスラベル ナンバーラベル エレコムSDケース SD 12枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード11枚) インデックスラベル ナンバーラベルエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
SDカードあるいはmicroSDカード合計12枚をまとめて収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×11枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×12×81収納枚数(枚)SDメモリーカード12、またはmicroSDメモリーカード11+SDメモリーカード1
ダクトハンガー 南電機ダクトハンガー南電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
ワールドダクター ネグロス電工ワールドダクターネグロス電工
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
コード式ドリルドライバ SK11コード式ドリルドライバSK11(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。
用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。材質樹脂チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工8クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2
NC用ストレートドリル  NSD 14.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 14.0三菱マテリアル
4,798税込5,278
1本
当日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 17.7 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 17.7三菱マテリアル
8,098税込8,908
1本
当日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.7溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SD大洋製器工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SD15複車 ダイケンSD15複車ダイケン(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途主に直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)30耐荷重(kg)35/個吊ボルト径M8適合レールSD15質量(g)120トラスコ品番320-3760材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM)吊車複車
TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SD大洋製器工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から32日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RU2SシリーズIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478特価
1袋(10個)
当日出荷から65日以内出荷
端子形状ソルダ端子
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面種別ポジ材質AC510U形状正三角形60°勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ドライブレコーダー用マイクロSDカード カーメイトドライブレコーダー用マイクロSDカードカーメイト
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライブレコーダー ダクション360シリーズ専用のマイクロSDカード
ブラック質量(g)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×15×1RoHS指令(10物質対応)対応
SD15 ガイドローラー ダイケンSD15 ガイドローラーダイケン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途インテリアドアハンガー材質本体/SUS304ローラ/ポリアセタール軸/SS(メッキ)
NC用ストレートドリル  NSD 16.2 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 16.2三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
当日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.2溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 18.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 18.0三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
当日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル  NSD 15.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 15.0三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
当日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
SD15戸当り ダイケンSD15戸当りダイケン
999税込1,099
1個
欠品中
用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。適合レールSD-15R寸法A(mm)30寸法B(mm)32寸法C(mm)20寸法D(mm)30ボルト(組付ボルト)M6質量(g)80トラスコ品番320-3654材質上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)寸法d(mm)30寸法a(mm)30
Lexar SDカード LexarLexar SDカードLexar
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
18-10 ロイヤル 縦柄 親子鍋(蓋無) EBM(江部松商事)18-10 ロイヤル 縦柄 親子鍋(蓋無)EBM(江部松商事)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
EBM品番8204100
NC用ストレートドリル  NSD 17.5 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 17.5三菱マテリアル
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
...