カテゴリ

  • 農業機械(489)
  • メカニカル部品(300)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • 切削工具(111)
  • 制御機器(99)
  • 空調・電設資材(90)
  • バイク純正部品(87)
  • バイク部品(48)
  • 測定用品(43)
  • 自動車純正部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 機構部品(25)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 防犯用品(23)
  • 建築金物(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 物流用品(18)
  • 電気材料(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • カー用品(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 照明(10)
  • オフィス家具(10)
  • 研磨材(10)
  • 電動工具(10)
  • 作業服(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-20」の検索結果

関連キーワード
1,884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤエース SD 20シリーズ シンエイテクノダイヤエース SD 20シリーズシンエイテクノ
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から6日以内出荷
滑り止め風呂マット
ダクトカッタ SD-20 サンワ(電動工具)ダクトカッタ SD-20サンワ(電動工具)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
タテ型のため狭いところの作業が可能です。 長いホルダーにより深いところの作業が可能です。 折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断にトラスコ品番816-6635セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)400定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板2.0切断能力(mm)アルミニウム2.5切り幅(mm)5最小切断半径(mm)50切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)2.1
ダイヤエース SD 20シリーズ シンエイテクノダイヤエース SD 20シリーズシンエイテクノ
4,198税込4,618
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
滑り止め風呂マット
ダイヤフラム(SD-20用) エンジニアダイヤフラム(SD-20用)エンジニア(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用
パイプセッター(F)(SD-20用) エンジニアパイプセッター(F)(SD-20用)エンジニア
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用トラスコ品番849-8600
ソルダークリーナー用チップ (SD-20用) エンジニアソルダークリーナー用チップ (SD-20用)エンジニア(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途ハンダ除去機交換部品適合機種SDA-20、SD-20
シートバルブ(SD-20用) エンジニアシートバルブ(SD-20用)エンジニア(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8602
先細スリムチップ (SD-20用) エンジニア先細スリムチップ (SD-20用)エンジニア
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
適合SD-20
フィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用) エンジニアフィルターカートリッジ/フィルターB(SD-20用)エンジニア
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8601
ソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用) エンジニアソルダークリーナー用クリーニングピン(SD-20用)エンジニア
369税込406
1個
当日出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用トラスコ品番849-8607
ヒーターホルダー(SD-20用) エンジニアヒーターホルダー(SD-20用)エンジニア
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ハンダ除去機の交換部品
トラスコ品番849-8598質量(g)10
アルミドアハンガーSD20プレート ダイケンアルミドアハンガーSD20プレートダイケン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途扉と車をつなぐ金具として。適合レールSD15-R穴径(mm)6(4ヵ所)質量(g)30トラスコ品番320-3891材質ステンレス(SUS304)
アルミドアハンガー SD20複車 ダイケンアルミドアハンガー SD20複車ダイケン(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
トラスコ品番849-6906吊車複車
SDキャセロ20-10 2S BK cottaSDキャセロ20-10 2S BKcotta
21,980税込24,178
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:200×103×35
ヒーターアセンブリー(SD-20用) エンジニアヒーターアセンブリー(SD-20用)エンジニア
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
ハンダ除去機の交換部品
仕様SD-20用
SDキャセロ20-20 4S W 身 cottaSDキャセロ20-20 4S W 身cotta
20,980税込23,078
1枚(300枚)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:200×200×35
SDキャセロ20-10 W 身 cottaSDキャセロ20-10 W 身cotta
22,980税込25,278
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:200×103×35
SDキャセロ20-10 BK 身 cottaSDキャセロ20-10 BK 身cotta
21,980税込24,178
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:200×103×35
空気圧シリンダ 10Z-3SD20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SD20NParkerTAIYO
7,798税込8,578
1個
当日出荷から59日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
SDキャセロ20-20 4SBK 身 cottaSDキャセロ20-20 4SBK 身cotta
20,980税込23,078
1個(300個)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:200×200×35
Semi-Fシリーズ 80SD20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 80SD20~KANA(片山チエン)
18,270税込20,097
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数2チェーンNo.80
SDキャセロ20-20 9S W 身 cottaSDキャセロ20-20 9S W 身cotta
22,980税込25,278
1枚(300枚)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:200×200×35
SDキャセロ20-20 9S BK 身 cottaSDキャセロ20-20 9S BK 身cotta
22,980税込25,278
1枚(300枚)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:200×200×35
Semi-Fシリーズ 60SD20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 60SD20~KANA(片山チエン)
9,240税込10,164
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60
Semi-Fシリーズ 40SD20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 40SD20~KANA(片山チエン)
4,410税込4,851
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ 50SD20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 50SD20~KANA(片山チエン)
5,740税込6,314
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(189件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Semi-Fシリーズ 100SD20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 100SD20~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状SD形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100
アルミドアハンガー SD20レール シルバー ダイケンアルミドアハンガー SD20レール シルバーダイケン
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
Verity スーパーチェーンオイル SD20 Verity(ベリティ)Verity スーパーチェーンオイル SD20Verity(ベリティ)(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(480mL)
当日出荷
ボロンナイト+フッソ配合 化学合成チェーンオイルボロンナイト+フッソが優れた耐摩耗性と極圧性を発揮カラーチェーン対応、無色透明タイプOリング OK飛び散り難く、べた付き難いセミドライタイプ粘着剤をカットしながらも飛び散りを抑え、チェーンカバー等が汚れ難い。噴霧した直後は低粘度なのでチェーン各部へ浸透し、素早く乾きベタ付き難い。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.076Lベースオイル化学合成油(ボロンナイト+フッソ配合)危険物の性状非水溶性
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD20 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD20室本鉄工
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3514
アルミドアハンガー SD20横受 ダイケンアルミドアハンガー SD20横受ダイケン
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-6914
アルミドアハンガー SD20戸当りシルバー ダイケンアルミドアハンガー SD20戸当りシルバーダイケン
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-6907
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
アルミドアハンガー SD20連結ピン ダイケンアルミドアハンガー SD20連結ピンダイケン
229税込252
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-6910
アルミドアハンガー SD20ガイドローラ ダイケンアルミドアハンガー SD20ガイドローラダイケン
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-6909
アルミドアハンガー SD20エンドキャップ ダイケンアルミドアハンガー SD20エンドキャップダイケン
179税込197
1個
10日以内出荷
トラスコ品番849-6908
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(49件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
デジタルシリンジ塗布機 SD20 ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機 SD20ヘンケル ロックタイト
174,980税込192,478
1台
当日出荷
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。
用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
...