カテゴリ

  • 物流用品(1,935)
  • バイク純正部品(443)
  • 農業機械(420)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(274)
  • パソコン/周辺機器(257)
  • 制御機器(121)
  • 切削工具(98)
  • 自動車純正部品(93)
  • 測定用品(68)
  • オフィス家具(62)
  • 家電(57)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 作業工具(47)
  • 自動車補修部品(33)
  • バイク部品(32)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 防犯用品(30)
  • カー用品(29)
  • メカニカル部品(25)
  • 自転車部品(23)
  • 測定関連サービス(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 安全用品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 機構部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 建築金物(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 電気材料(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 医療(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 作業服(7)
  • 事務用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-3.0」の検索結果

関連キーワード
4,423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミカードケース SDカード3枚収納 ナカバヤシ

    アルミカードケース SDカード3枚収納

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ・ホルダーに静電気防止クッションを採用し。 ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。・軽くて持ち運びに便利です
    用途アルミ製の丈夫なメモリーカードケース材質本体/アルミニウム、ホルダー/EVA質量(g)約19収納枚数SDカード3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×60×5
  • 大型サドル SD-3シリーズ 松洋

    大型サドル SD-3シリーズ

    松洋
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    電動アシスト自転車に最適
  • 大型サドル SD-3 ダークブラウン 松洋

    大型サドル SD-3 ダークブラウン

    松洋
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    電動アシスト自転車に最適
    ブラウンアズワン品番64-9571-82
  • ステンレス製浴槽台 ソフトクッションSD-3 Aron(アロン化成)

    ステンレス製浴槽台 ソフトクッションSD-3

    Aron(アロン化成)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    裏面突起9個
    アズワン品番69-9077-76
  • 取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型 興研

    取替え式防じんマスク アルファリングフィルタ 1191SD-03型

    興研
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    取替え式防じんマスクアルファリングフィルタ装着しやすいタイプRBひも
    用途防じん仕様KBCフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(LAS-1型、KBCフィルタ1121/1191用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)185以下吸気抵抗(Pa)64以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)33以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
  • そとかべくん ダブル 水切・SD-3 東邦シートフレーム

    そとかべくん ダブル 水切・SD-3

    東邦シートフレーム
    63,980税込70,378
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ダイヤ 塩・コショウ入れ SD-3シリーズ 台和

    ダイヤ 塩・コショウ入れ SD-3シリーズ

    台和
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
    仕様●用途:塩・コショウ入れ●サイズ(直径×高さ):Φ48×105mm●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
  • ドリル HS S柄 SD3 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD3

    斎藤ツヰストドリル製作所
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • SDケース 4枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード3枚) インデックスラベル ナンバーラベル クリアタイプ エレコム

    SDケース 4枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード3枚) インデックスラベル ナンバーラベル クリアタイプ

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
    付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5収納枚数(枚)SDメモリーカード4、またはmicroSDメモリーカード3+SDメモリーカード1
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業

    シートドライヤー(シート状乾燥剤)

    鳥繁産業(46件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(500枚)
    当日出荷
    シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
    用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    639税込703
    1パック(2本)
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ スタンダード

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強さはJIS普通級を保証。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 2枚合長丁番

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
    種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • MTD-SD03FHD用壁面取付ブラケット マザーツール

    MTD-SD03FHD用壁面取付ブラケット

    マザーツール
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • シールピーラー オープン工業

    シールピーラー

    オープン工業
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 1巻用のスマートタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
    質量(g)665紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×126収納幅(mm)最大31RoHS指令(10物質対応)対応収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
  • スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力両面テープ 多用途

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特大型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    特大型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    寸法(mm)個装箱:372×322×390質量(kg)約8.1、個装箱:9.4種類上皿はかり外形寸法(mm)303×346×358検定検定品目盛板外径(mm)Φ261表示形式アナログ色(本体)グリーン計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄製ひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)277
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)

    ユニカ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
  • ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴム

    ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011

    ダイヤゴム
    2,898税込3,188
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
    用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8
  • 直尺用ストッパー TRUSCO

    直尺用ストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    直尺に取り付けることで、ケガキ作業・幅・高さ・深さ測定に効果を発揮します。JISサイズの直尺に装着できます。
    用途金属、木工加工のケガキ、寸法取りに。材質真鍮
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • 液晶画面付センサーカメラ リーベックス

    液晶画面付センサーカメラ

    リーベックス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
    用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)機能音声録音視野角水平100°/垂直60°防塵防水性能IPX5接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
  • 水切りゴミ袋浅型 ネクスタ

    水切りゴミ袋浅型

    ネクスタ(2件のレビュー)
    259税込285
    1個(30枚)
    当日出荷
    材質(ネット部)ポリエステル97%、(口ゴム部)ポリウレタン3%サイズ(mm)(伸長時)310×240
  • 段付き押え金<両段> スイセイ

    段付き押え金<両段>

    スイセイ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 工業用乾燥剤 サンドライⅡ レクザム

    工業用乾燥剤 サンドライⅡ

    レクザム
    42,980税込47,278
    1箱(30個×14袋)
    翌々日出荷
    吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4~7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。 。吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)。シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)
    用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に成分塩化カルシウム規格各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。廃棄上の注意廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 鉛フリーはんだ プリント基板用 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ プリント基板用

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    用途プリント基板用仕様ヤニ入りトラスコ品番585-2233長さ(m)約0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
  • ダイニーマ・プロ INDRA

    ダイニーマ・プロ

    INDRA
    22,980税込25,278
    1巻(50m)
    当日出荷
    ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブホルダー マルエム[理化学・容器]

    チューブホルダー

    マルエム[理化学・容器]
    2,098税込2,308
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクロチューブ等の整理・収納に最適で、輸送コンテナとしても使用できます。穴番号付で、試料管理が容易です。
    材質発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプルケース マルエム[理化学・容器]

    サンプルケース

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    材質発泡スチロール
関連キーワード
...