カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sd-3000」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャッチ SD-3000 アトムリビンテック

    キャッチ SD-3000

    アトムリビンテック
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    レール内に挿入します。 吊元固定タイプにする場合は、吊元にしたい側の吊り車を、両サイドから挟んで固定します。
    材質ジュラコン(R)、鋼色ダークブラウン
  • 男子シングルドクターコート SD-3000 ナガイレーベン

    男子シングルドクターコート SD-3000

    ナガイレーベン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    6日以内出荷
    ドクターウエアの頂点、4D+に、お求めやすいエントリーモデルが、誕生しました。 デザイン、仕立て、着心地はそのまま。 あの格調、気品がより気軽に、手を通していただけます。 美しいシルエット、そしてこだわりのボタンと裏地を備えた診察衣です。 ニット素材を使用し、洗濯後もしわになりにくいイージーケア仕様です。
    色ホワイトエコマーク認定認定素材ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地再生PET使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 026
  • サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000(液状石けん) SARAYA(サラヤ)

    サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000(液状石けん)

    SARAYA(サラヤ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    ノータッチ式の石けん液供給装置です。
    トラスコ品番836-4648寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×110×103(ノズル部分)吐出量(mL)約3/秒RoHS指令(10物質対応)対応効果その他
  • 液晶画面付センサーカメラ リーベックス

    液晶画面付センサーカメラ

    リーベックス(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
    用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)機能音声録音視野角水平100°/垂直60°防塵防水性能IPX5接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
  • サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    サーメットリーマSD ステンレス加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
    用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
  • デジタル低電位測定器 カスガ(KASUGA)

    デジタル低電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-2503-01
  • ガラス用パッキン SD206AG3000 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン SD206AG3000

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    3日以内出荷
    アルミフレーム19mm厚タイプ、26mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。
    トラスコ品番224-2534質量(g)40
  • 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだタイプです。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.040ねじれ角(°)30
  • ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤモンドシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    当日出荷
    不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。砥材人造ダイヤモンド基材不織布適合材金属、セラミックス幅×長さ(mm)100×100
  • SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) CKD

    SDシリーズ 高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ)

    CKD
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 防振パッド シロディン ナベヤ

    防振パッド シロディン

    ナベヤ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    9日以内出荷
    連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)
  • 防振パッド シロディン ナベヤ

    防振パッド シロディン

    ナベヤ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    9日以内出荷
    連続振動に対応。高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。装置本来の性能を発揮させることができます。優れた耐久性。油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振。搬送用ローラー及びベルトの除振。フィットネス機器。建築設備。産業用機械材質発泡ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~70伸び(%)(破断時)400圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)(短期)120摩擦係数コンクリート面/0.7、鉄面/0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性class E(EN ISO 11925-2)
  • LNSDシリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSDシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥734,000税込¥807,400
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)
  • ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ azbil(旧:山武)

    ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1個
    20日以内出荷から31日以内出荷
    ●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。
    用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 学校用デスク(上下可動式) ナイキ

    学校用デスク(上下可動式)

    ナイキ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    46日以内出荷
    トラスコ品番679-6469高さ(mm)520~760(2~6号)奥行(mm)450間口(mm)650
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45SD SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45SD

    SMC
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    規格ISCD12227グリスナシ図解NoGKB2401EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 オイルシール_No.17、GKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BL3210JP エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品_No.24、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、MBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.19、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.23、JAS058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MBS2600T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、GKB2402EG エンジン クランクケース、シリンダなど
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 工業用乾燥剤 サンドライⅡ レクザム

    工業用乾燥剤 サンドライⅡ

    レクザム
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個×6袋)ほか
    翌々日出荷
    吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4~7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。 。吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)。シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)
    用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に成分塩化カルシウム規格各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。廃棄上の注意廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。 モニター親機にカメラを搭載。 外出中のスマホとビデオ通話ができる。 離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。 高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。 カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。 音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。 SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
    用途防犯、ホームセキュリティに。 広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。 安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂色ホワイト質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)連続使用時間【子機】2照明【玄関子機】LEDライト(照明用)使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)待ち受け時間(時間)【子機】80画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイイメージセンサー【玄関子機】約100万画素
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000

    ユニカ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打込み仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655材質合金鋼全長(mm)1000質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
  • 【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付) 日本アビオニクス

    【レンタル】赤外線サーモグラフィ(校正書付)

    日本アビオニクス
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    超解像・高画素の設備診断用モデル
    仕様【カラーパレット】7種類(オリーブ/レインボー/アイリス/輝度カラー/ホットアイアン/ホットホワイト/ホットブラック)、【階調】 256/32/16/8階調、【可視画像表示】CMOS 500万画素、【可視画像合成】並列/FUSION(透過合成可能)/ピクチャインピクチャ(透過合成可能)、【画質改善】デノイズ/アベレージング(残像除去機能付)/エッジ強調、【データ記録】静止画(温度データ付 JPEG、14bit)/可視画像同時記録、【超解像(SR)モード】○、【クイックパノラマモード】横方向100°相当/縦方向約75°相当、【インターバル記録】3秒~60分間隔・可視画像同時記録(最大3000画像)、【音声メモ】30秒間、【テキストメモ】最大128文字(SDカードより読み込み熱画像に添付)、【標準付属PCソフト】InfReC Analyzer NS9500Stdセット内容本体、ACアダプタセット、バッテリパック、バッテリ充電器セット、電源コード、SDカード、カードリーダー、ショルダーストラップ、ワイヤードリモコン、USBケーブル、オンラインソフトウェア、標準添付ソフトウェア、収納ケース、取扱説明書、インストールガイド/簡易取扱説明書、注意事項質量(kg)1.3※バッテリー含む電源(V)AC100~220(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×195×121※突起部含まず保護等級IP54相当温度精度±1℃※1(※1)環境温度:20~30℃ レンジ1において(それ以外:±2℃または±2%)機能【オート】オートスケール/オートフォーカス/フルオート、【撮影】ワイヤードリモコン/レーザポインタ(赤色クラス2/PSC適合品)/LEDライト※補助検出器2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ)記録媒体SDカード、SDHC対応インターフェース【USB2.0】 USB2.0 マスストレージ、【ビデオ出力】NTSC/PAL切替 ピンコネクタ(※外部)測定波長(μm)8~14表示機能1~8倍連続デジタルズーム(表示位置スクロール機能付き)、グリッド表示、9画像マルチ画像表示(静止画像再生時)保管温湿度範囲-40~70℃/90%RH(結露しないこと)動作温湿度範囲-15~50℃/90%RH(結露しないこと)測定距離10cm~∞※4(※4)温度精度の保証範囲は30cm~∞温度分解能(℃)0.025at 30℃(S/N改善時)EMC規格CE適合規格(クラスA)フォーカスオート/マニュアル画素数【検出器】640(H)×480(W)画素計測機能【ポイント温度計測】可動点×10/温度サーチ(最高×1/最低×1)/2点間温度差、【ラインプロファイル】水平/垂直/水平+垂直、【アラーム機能】アラーム表示/アラーム音/色アラーム(ISO)/アラーム記録、【温度補正機能】放射率補正/環境・背景温度補正/距離補正、【放射率補正】多点放射率補正/放射率テーブル機能データ形式静止画:温度データ付 JPEG、14bit(可視画像同時記録)記録画素数標準時:640(H)×480(V)画素、超解像度(SRモード):1280(H)×960(V)画素※2(※2)静止画のみ対応空間分解能(mrad)標準時:0.87、超解像度(SRモード):0.58※3(※3)手振れ等の効果による特徴の抽出により、複数画像の合成処理が適切に実施された場合フレームレート30Hz測定視野角(°)32×24(H×W)耐振動/耐衝撃29.4m/sec2(3G)、294m/sec2(30G)モニターサイズ3.5型カラー液晶モニタ(チルト機能付、輝度調整付)、カラー液晶ビューファインダ(チルト機能付)駆動時間(時間)2.5サービス分類レンタル
  • ホース (9SD0) MAZDA(マツダ)

    ホース (9SD0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX  富士ゼロックス 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】。★モノクロ複合機。Revoria Press E1100。Revoria Press E1110。Revoria Press E1125。Revoria Press E1136。B9136 / B9125 / B9110 Light Publisher。D95。DocuStation 3071 AS。DocuPrint M260 z。ApeosPort 3410SD。ApeosPort 4020SD。ApeosPort-II 4000 / 3000。ApeosPort-III 4000 / 3010。ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000。ApeosPort-IV 4070 / 3070。ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 4020。ApeosPort-V 4070 / 3070。ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort-VII 5022。DocuCentre 185 / 155。DocuCentre 280 / 230。DocuCentre 402 / 352。DocuCentre 507-MD。DocuCentre 719 / 659 / 559。DocuCentre 1085 / 1055。DocuCentre 9000。DocuCentre a285 / a235。DocuCentre f285 / f235。DocuCentre-III 3000 / 2000。DocuCentre-III 4000 / 3010。DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000。DocuCentre-IV 3060 / 2060。DocuCentre-IV 4070 / 3070。DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 1060。DocuCentre-V 3060 / 2060。DocuCentre-V 4070 / 3070。DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort 450 I / 350 I ※。ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※。ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※。DocuCentre 450 I / 350 I ※。DocuCentre a900 ※。DocuCentre a1100 ※。DocuCentre f900 ※。DocuCentre f1100 ※。DocuCentre-II 4000 / 3000 ※。DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※。※USB2.0はオプションです。★モノクロプリンター。ApeosPort Print 3410SD。ApeosPort Print 4020SD。ApeosPort-VII P4022。ApeosPort-VII P4022 JM。DocuPrint 187A。DocuPrint 205 / 255 / 305。DocuPrint 340A。DocuPrint 350JM。DocuPrint 2000。DocuPrint 2020。DocuPrint 2055。DocuPrint 2060。DocuPrint 3000 s。DocuPrint 3000。DocuPrint 3010。DocuPrint 3050。DocuPrint 3100。DocuPrint 4050。DocuPrint 4060。DocuPrint 5060。DocuPrint 5100 d。DocuPrint M200 fw。DocuPrint P200 b。DocuPrint P250 dw。DocuPrint P260 dw。DocuPrint P300 d。DocuPrint P350 d。DocuPrint P360 dw。DocuPrint P450 d。DocuPrint P450 JM。DocuPrint P450 ps。DocuPrint 405 / 505 ※。※USB2.0はオプションです。★カラー複合機。DocuCentre C2000。DocuCentre-VI C2264。DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CM310 z。DocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585。DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。DocuCentre SC2021。DocuCentre-III C3300 / C2200。DocuCentre-III C3305 / C2205。DocuCentre-III C4400。DocuCentre-IV C2260。DocuCentre-IV C2263。DocuCentre-IV C2263 N。DocuCentre-IV C2263 空間清浄機付き。DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580。DocuCentre-V C2263。DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580。DocuStation C3375 CS。DocuStation C3375 KT。ApeosPortC2410SD。ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I。ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I。ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200。ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400。ApeosPort-III C3300 / C2200。ApeosPort-III C3305 / C2205。ApeosPort-III C4400。ApeosPort-III C4405。ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500。ApeosPort-IV C3375 UDモデル。ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585。ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。ApeosPort-VII C4422 / C3322。Apeos C320 z。。DocuCentre C1101 ※。DocuCentre C2101 ※。DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※。DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※。DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※。DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※。DocuCentre-III C4405 ※。DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※。DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※。DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※。※USB2.0はオプションです。★カラープリンター。ApeosPort Print C2410SD。ApeosPort Print C4570。ApeosPort Print C5570。ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)。ApeosPort-VII CP3322。ApeosPort-VII CP4422。ApeosPrint C320 dw。DocuPrint C1100。DocuPrint C1616。DocuPrint C2110。DocuPrint C2250。DocuPrint C2424。DocuPrint C2425。DocuPrint C2426。DocuPrint C2450 II。DocuPrint C2450。DocuPrint C3050。DocuPrint C3140。DocuPrint C3200 A。DocuPrint C3250。DocuPrint C3350 s。DocuPrint C3350。DocuPrint C3360。DocuPrint C3450 d II。DocuPrint C3450 d。DocuPrint C3530。DocuPrint C3540。DocuPrint C4000 d。DocuPrint C4150 d。DocuPrint C5000 d。DocuPrint C5150 d (Model-PSN01)。DocuPrint C5150 d。DocuPrint C525 A。DocuPrint CM200 b。DocuPrint CM200 fw。DocuPrint CM210 z。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CP100 b。DocuPrint CP200 w。DocuPrint CP210 dw。DocuPrint CP310 dw II。DocuPrint CP310 dw。DocuPrint CP310 st。DocuPrint CP400 d II / CP400 ps II。DocuPrint CP400 d。DocuPrint CP400 ps。DocuPrint CP500 d。DocuPrint C5450 ※。※USB2.0はオプションです。★スキャナー / シュレッダー。DocuScan C3210。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ガラス用パッキン LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    アルミフレーム19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。
    材質塩化ビニル樹脂(PVC)長さ(mm)3000色ナチュラル
  • 正弦波インバータSK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ 電菱

    正弦波インバータSK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ

    電菱(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    インバータのON/OFFを遠隔操作 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示 バッテリー電圧を表示 出力電圧を表示 高電圧,低電圧,過温,過負荷状態を表示 動作状態を表示(インバータ,GRID,パワーセーブ) 接続不良状態を表示 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータを常にOFF状態へロックさせる機能です。 AUX端子に信号が与えられていない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータがON になり,インバータ動作を優先する機能です。AUX端子への電圧を遮断するとインバータはOFFになります。AUX端子へ信号が与えられない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。
    付属品RJ-11モジュ―ラケーブル(6極4芯)、長さ3m適合SDシリーズ,SK700~SK3000シリーズ,ST1000~ST2500シリーズ質量(g)360寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×120×31保存温度範囲(℃)-30~70待機電流80mA未満動作温度範囲(℃)0~40
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥300税込¥330
    1個
    6日以内出荷
    部品名称パツキン図解NoMBS3000 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、SD058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パッキン_No.19、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 パッキン_No.18、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パッキン_No.18、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、MBS3030T エンジン キャブレタ部品_No.20、JAS058R-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.19、MBS235SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.18、MBS265SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.19、MBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.20、MS058E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 パッキン_No.19、MK057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 パッキン_No.18、MBS2600 エンジン キャブレータなど
  • Oリング S10 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S10

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S10部品名称Oリング S10図解NoMS045D 動力噴霧機部品_No.22、MSW1511-F アンローダ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.22、MBW270E-K 調圧弁部品_No.15、MS045KD 動力噴霧機部品_No.22、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.16、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.22、MS046K 動力噴霧機部品_No.30、MSW1511-S アンローダ部品_No.22、MKW1010-BP アンローダ部品_No.15、MPW3000E アンローダ部品_No.22、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.22、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.22、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S10_No.12、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.17、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.22、MSW1110-S アンローダ部品_No.22、MSW1211S アンローダ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 希望付属品部品_No.25、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.15など
  • ダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    ダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ダイヤフラム図解NoMK057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.16、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.16、MBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.18、MBS2330 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MS057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品_No.16、SD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品 ダイヤフラム_No.16、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.16、SD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品 ダイヤフラム_No.16、MS057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.16、MBS2600T エンジン キャブレタ部品_No.18、SD057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、MBS2630T エンジン キャブレタ部品_No.18、MK057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.16、MBS3230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS3030T エンジン キャブレタ部品_No.18、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ダイヤフラム_No.16、MBS3000 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS3030 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS2600 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS2630 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS2320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS2300 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品_No.16、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.16
  • ロータ BIGM(丸山製作所)

    ロータ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    8日以内出荷
    規格10701-30541図解NoMBS320-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MB3010U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、DB261L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ロータ_No.31、MB2610G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MBS260-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、DB301 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MB2610U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB2610L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、KC23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC32DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.42、MK058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MS058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、MS058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、BC32 BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BC26DX エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.20、BC21A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ロータ_No.37、MBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、SD058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ロータ_No.31、MBS260-3F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、DB261B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MBS320-4F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MK058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31
  • タンクナカブタ BIGM(丸山製作所)

    タンクナカブタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥195税込¥215
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タンクナカブタ図解NoSD035D-1 薬剤タンク部品_No.4、MDJ3000-9 タンク,セオイワク部品_No.13、MD115K本体部品タンクナカブタ_No.17、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.11、MD3600M 本体部品_No.19、SD057T 薬剤タンク部品 タンクナカブタ_No.15、MS035D 薬剤タンク部品_No.4、MK052 本体部品_No.14、MD3020K 本体部品_No.21、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.4、MK046 薬剤タンク部品_No.9、MS035T 薬剤タンク部品_No.4、MD3020 本体部品_No.21、MK045 薬剤タンク部品_No.9、DL170 本体部品 タンクナカブタ_No.5、MS056 薬剤タンク部品_No.6、SD052 本体部品 タンクナカブタ_No.14、MD115L本体部品タンクナカブタ_No.17、KS1300 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.4、MD3020M 本体部品_No.21、SD057S 薬剤タンク部品 タンクナカブタ_No.15、MS046 薬剤タンク部品_No.9など
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    図解NoJAS058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.15、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS058SPE-A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 パッキン_No.16、MBS3000 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、MK057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 パッキン_No.12、MBS305SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、SD058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パッキン_No.16、SD058SP-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パッキン_No.16、SD058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パッキン_No.16、MBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.14、MBS235R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.16、MS058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.16など
  • SDカード 富士電機

    SDカード

    富士電機
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様SPH3000/SPH3000MM/SPH3000MG用ユーザROMカードSDメモリカード2GB