カテゴリ

  • 物流用品(1,353)
  • パソコン/周辺機器(251)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • 農業機械(205)
  • 制御機器(167)
  • 切削工具(157)
  • 測定用品(116)
  • メカニカル部品(112)
  • 自動車純正部品(110)
  • 空調・照明・電設資材(88)
  • 家電(65)
  • オフィス家具(62)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 防犯用品(47)
  • 自動車補修部品(46)
  • 建築金物(41)
  • 測定関連サービス(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 作業工具(31)
  • 電動工具(29)
  • バイク純正部品(27)
  • カー用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 機構部品(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 安全用品(17)
  • バイク部品(15)
  • 電気材料(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 研磨材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 作業服(9)
  • 事務用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 住設機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 清掃用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 医療(4)
  • テープ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「sd-4」の検索結果

関連キーワード
3,583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テリーサドル SD-4シリーズ 松洋テリーサドル SD-4シリーズ松洋
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD-4TG 日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD-4TG日本アイ・エス・ケイ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。キングスーパーダイヤル錠&リバーシブル錠。従来のダイヤル錠に比べ精度、安全性が向上。トレー1枚付き
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×1材質外側:鋼板、内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂質量(kg)50ダークグレー内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43×36.8施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
ダイヤ ヨウジ入れ SD-4シリーズ 台和ダイヤ ヨウジ入れ SD-4シリーズ台和
779税込857
1個
10日以内出荷
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様●用途:ヨウジ入れ●サイズ(直径×高さ):Φ48×105mm●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
SDキャセロ4K125-57 W身 cottaSDキャセロ4K125-57 W身cotta
27,980税込30,778
1枚(900枚)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:125×125×57
SDキャセロ4K100-46 W身 cottaSDキャセロ4K100-46 W身cotta
42,980税込47,278
1枚(1800枚)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:100×100×46
SDキャセロ4K 90-40 W 身 cottaSDキャセロ4K 90-40 W 身cotta
32,980税込36,278
1枚(2000枚)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:87×87×40
ドリル HS S柄 SD4 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD4斎藤ツヰストドリル製作所
3,998税込4,398
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
スクリユ 90149-08SD4 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ 90149-08SD4YAMAHA(ヤマハ)
639税込703
1個
3日以内出荷
SDキャセロ4K-110-50 BK 身 cottaSDキャセロ4K-110-50 BK 身cotta
21,980税込24,178
1個(1000個)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:110×110×50
SDキャセロ4K100-46 BK身 cottaSDキャセロ4K100-46 BK身cotta
40,980税込45,078
1枚(1800枚)
4日以内出荷
材質SD(スマートダッシュ)寸法(mm)外寸:100×100×46
【修理】NPK スクリュウドライバ 20241(日本ニューマチック工業)SD-4(修理) 修理【修理】NPK スクリュウドライバ 20241(日本ニューマチック工業)SD-4(修理)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
種類スクリュウドライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD4 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)SD4室本鉄工
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3515
SDI対応マルチスキャンコンバータ MIX-SD4 イメージニクスSDI対応マルチスキャンコンバータ MIX-SD4イメージニクス
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(197件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型 興研取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1091SD-04型興研
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。頭ひもタイプRBを使用伝声器で会話や指示の伝達が可能
用途防じん仕様KBフィルタ併用可能適合フィルタ・オプション(マイティミクミクロンフィルター1021用-02、KBCフィルタ1021/1091用、フィットテスターF型)、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-1K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
SDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプ エレコムSDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
SDカード4枚をコンパクトに収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、インデックスラベル:紙ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5収納枚数(枚)SDメモリーカード4
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ガスケット 18303-SD4-000 SPIガスケット 18303-SD4-000SPI
389税込428
1個
3日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番18303-SD4-000・18303-SF1-S01
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(53件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
カードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
SD4.0カードに対応したSDカードスロット(UHS-II対応)を搭載し、高速のデータ転送が可能です。 SDスロットとmicroSDスロット、コンパクトフラッシュスロットを搭載し、ファイルの同期、転送、共有が簡単にできます。 SDカードとmicroSDカード、コンパクトフラッシュの3枚が同時に認識できます。 追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。 持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、出張や旅行でも気軽に持ち運ぶことができます。 電源不要のバスパワータイプです。 MacBook ProやiPad Pro、iPhoneを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器でお使いいただけます。
質量(g)約37.7適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×12.7動作環境動作時/温度0~40℃、湿度0~80%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB、コンパクトフラッシュ/512GB]スロットSDメモリカード、microSDカード、コンパクトフラッシュケーブル長(cm)5ケーブルタイプ一体型タイプ
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
部品 植木バリカン FCH35SD4 HiKOKI(ハイコーキ)部品 植木バリカン FCH35SD4HiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業シートドライヤー(シート状乾燥剤)鳥繁産業(46件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(500枚)
当日出荷
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
帯電防止ポリ袋 ハウスホールドジャパン帯電防止ポリ袋ハウスホールドジャパン(3件のレビュー)
429税込472
1冊(45L×10枚)
当日出荷
静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。材質低密度ポリエチレン
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(9件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARDSOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)SOL HARD(23件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
CRNKCS SET(SD04E)   04911MJPJ20 ホンダCRNKCS SET(SD04E) 04911MJPJ20ホンダ
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
SDホルスF4 関西ペイントSDホルスF4関西ペイント
4,990税込5,489
1缶(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(35個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
CRNKCS SET(SD04E)   04911MJPJB0 ホンダCRNKCS SET(SD04E) 04911MJPJB0ホンダ
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
CRNKCS SET(SD04E)   04911MJPJ40 ホンダCRNKCS SET(SD04E) 04911MJPJ40ホンダ
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
CRNKCS SET(SD04E)   04911MJPJA0 ホンダCRNKCS SET(SD04E) 04911MJPJA0ホンダ
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...