135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)2600 アズワン品番64-7915-21
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット タイプ6角 軸(mm)6.35
1個
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)金属加工用はんだ ヤニ無
エコ商品
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ無し 質量(g)31 長さ(m)約2.1 線径(Φmm)1.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

1袋(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
1本ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。
用途一般鉄鋼用 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
1セット(2本)ほか
819 税込901
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


1枚(2組)
559 税込615
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1枚(2組)
749 税込824
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚(2組)
469 税込516
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

用途「高感度フロロカーボンハリス」仕様。「ハイアピール夜光鈎」仕様。鋭さと強度を両立した高品質鈎に、妖しく発光する夜光コーティングを施しました。妖しく光って誘う「発光玉」仕様。光量の少ない曇りの日、朝夕のまだ薄暗い時間帯であっても魚にエサを認識させる目印になります。使用鈎:丸セイゴ 白 全長(m)1.1 本数鈎:2本
1枚(2組)
499 税込549
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス 材質サーメット コーティングノンコーティング
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス 先端角(°)130 ドリルのシンニング形状XR シャンク形状ストレートシャンク 加工内容穴加工
1本ほか
399 税込439
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本ほか
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 先端角(°)135 表面処理TiNコーティング
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ダイヤモンドドリル
材質ダイヤモンド(PCD)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (801種類の商品があります)

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 先端角度135 ねじれ角(°)30 シンニングXシンニング
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (481種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Single Wire 端子形状フェルール・棒形
1袋(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)