カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
  • 物流用品(241)
  • 農業機械(147)
  • 切削工具(106)
  • パソコン/周辺機器(105)
  • 制御機器(83)
  • バイク純正部品(68)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 測定用品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • メカニカル部品(33)
  • 作業工具(30)
  • 建築金物(29)
  • 測定関連サービス(23)
  • カー用品(21)
  • 家電(20)
  • 機構部品(18)
  • バイク部品(17)
  • 防犯用品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 電気材料(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業服(12)
  • 研磨材(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 電動工具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • マスク(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 事務用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 防災用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 安全保護具(3)
  • 日用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-8」の検索結果

1,587件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業

    SDカッター8X

    三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1枚
    当日出荷
    波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
    用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付サドル SD-8シリーズ 松洋
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    直付サドル SD-8シリーズ

    松洋
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)250寸法(Φmm)25.4(直付)
  • (18677)SDカード8GB いすゞ自動車

    (18677)SDカード8GB

    いすゞ自動車
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
    いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です
    用途ドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です仕様記録用SDカード適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ容量(GB)8
  • 【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”SDカッター8X”(乾式) 4枚+1枚セット 三京ダイヤモンド工業

    【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”SDカッター8X”(乾式) 4枚+1枚セット

    三京ダイヤモンド工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    数量限定キャンペーン商品です。各種建材をオールマイティーに切断できます。リム型刃先の耐久性、波型基板の空冷作用を併せ持ちます。
    用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、コンクリート製品、ブロックなどの切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒などチップ高さ(mm)8
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(202件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • その他(SS5X3-45SD-08B-C6~) SMC

    その他(SS5X3-45SD-08B-C6~)

    SMC
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSX3000
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約3.0線径(Φmm)1化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • 2穴パンチ カール事務器

    2穴パンチ

    カール事務器(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    使いやすさが人気の2穴パンチです。穴あけ枚数は50枚と大量にあけられる為、オフィスでの共有物にも適しております。 用紙はパンチの台座部で保持できるので、枚数の多い穴あけ時にも安定して穴あけ可能。 見やすくしっかり中央合わせができるサイドゲージは丈夫で折れにくい金属製を採用。 A4長辺4穴にも対応。抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。 ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。
    仕様ハンドルロック付、金属製サイドゲージ付材質SPCC、PP色ブルー質量(g)787穴径(Φmm)6奥行(mm)穴:12穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178(サイドゲージ含む)×155×136(ロック時74)穿孔能力(枚)50穴間隔(mm)80アズワン品番65-0405-40繰り返し・詰め替え対応
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • CRNKCS SET(SD08E)   04911MKSJ50 ホンダ

    CRNKCS SET(SD08E) 04911MKSJ50

    ホンダ
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    5日以内出荷
  • SDソケット タジマツール(TJMデザイン)

    SDソケット

    タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
    用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
  • エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • CRNKCS SET(SD08E)   04911MKSJ00 ホンダ

    CRNKCS SET(SD08E) 04911MKSJ00

    ホンダ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ステンレス用ドリルセット E-Value

    ステンレス用ドリルセット

    E-Value(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(8本)
    当日出荷
    喰い付きが抜群なステンレスドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
    用途ステンレス鋼・鉄への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤軸丸
  • 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだ

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • SDカード 8GB グラフテック(GRAPHTEC)

    SDカード 8GB

    グラフテック(GRAPHTEC)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • ポスターボックス 銀鳥産業

    ポスターボックス

    銀鳥産業(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
  • TiNコート ストレートドリル TPT

    TiNコート ストレートドリル

    TPT(187件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
  • 高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業)

    高密度実装用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)11長さ(m)約5.5線径(Φmm)0.6化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
  • 板金用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)

    板金用はんだ ヤニ無

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)

    ユニカ(18件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
  • 音響部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    音響部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)22長さ(m)約2.6線径(Φmm)1.2化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
  • ステンレス用はんだ ヤニ無 goot(太洋電機産業)

    ステンレス用はんだ ヤニ無

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn63%-Pb37%融点(℃)183-184
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD

    コンパクトシリンダSSDシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ