カテゴリ

  • 物流用品(875)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • 制御機器(26)
  • 農業機械(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-c3」の検索結果

関連キーワード
1,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • 【オーダー】TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,233税込1,356
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ白/透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm2) (Φ25、Φ32)使用流体水(温水)呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/透明性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    45,980税込50,578
    1本
    9日以内出荷
    TACSD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用。特にデリバリー用。農業、工業、土木現場の吸・排水用。材質軟質塩化ビニール(PVC)、硬質塩化ビニール(PVC)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    3,298税込3,628
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • セパレートカッター3本組セット ウイニングボアー

    セパレートカッター3本組セット

    ウイニングボアー
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
  • アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス

    コンサス
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • 耐圧防爆ドレン 島田電機

    耐圧防爆ドレン

    島田電機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツール

    スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式

    スーパーツール
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
  • 小容量ディッシュ sdcシリーズ 宮原計量器

    小容量ディッシュ sdcシリーズ

    宮原計量器
    9,740税込10,714
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    クロロホルム等の有機溶媒に対応します。 透明性に優れ、顕微鏡観察に適しています。
    材質硼珪酸ガラス-1底板寸法(mm)0.7
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D38対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)509×211×209(取手除く)コード2芯キャプタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)5切断能力(mm)鉄筋D19~D38切断時間(秒)【SD345】6(D19)、8(D22)、10(D25)、13(D29)、15(D32)、18(D35)、20(D38)【SD490】8(D19)、10(D22)、12(D25)、16(D29)、19(D32)、23(D35)、25(D38)
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D32対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D32(鉄筋径)モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m
  • 配管支持金具 ネグロス電工

    配管支持金具

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。
  • (91570)クリップ ホンダ

    (91570)クリップ

    ホンダ(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AHDカメラ用映像・電源接続ケーブル 東進電機工業

    AHDカメラ用映像・電源接続ケーブル

    東進電機工業
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    寸法(mm)電源プラグ:5.5~2.1、電源ジャック:5.5~2.1プラグ映像プラグ:BNC.Pジャック径(Φmm)電源ジャック:12プラグ径(Φmm)映像プラグ:14、電源プラグ:12
  • パワーリレー G6C Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6C

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • ステンレス ダクトクリップ 南電機

    ステンレス ダクトクリップ

    南電機
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア

    充電式鉄筋冷間直角切断機

    ダイア
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!。D19~D32対応(SD390切断可能)
    用途鉄筋(丸棒)切断付属品電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋適合チップソー:ZC1002_H質量(kg)7.6(電池パック含む)タイプチップソー:34刃超硬定格電圧(V)36切断能力鉄筋(D):19~32モータータイプDCブラシレスモーター(ブレーキ付)長さL×高さH×幅W(mm)565×175×160バッテリー容量(Ah)4
  • サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T) Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T)

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3CN omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3CN

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
  • L717SDC37P AMPHENOL

    L717SDC37P

    AMPHENOL
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • S070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C) SMC

    S070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)適合チューブΦ3.18/Φ2適合チューブ径(Φmm)3.18/2
  • (91571)クリップ ホンダ

    (91571)クリップ

    ホンダ
    789税込868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • スイデン 集じん機 手動塵落し スイデン

    スイデン 集じん機 手動塵落し

    スイデン
    799,000税込878,900
    1台
    4日以内出荷
    スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置材質(本体)電源(V)3相200材質(フィルター)ポリエステル電源コード(m)2材質(パッキン)ゴム
  • サイバーナビマップ TypeⅢ Vol.9・SD更新版 carrozzeria

    サイバーナビマップ TypeⅢ Vol.9・SD更新版

    carrozzeria
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    適合オービス商品:CNAD-OP26SD/オービスライブ適合機種AVIC-CE902ALIII/CE902VEIII/CE902NOIII/CE902VOIII/CE902ESIII/CE902STIII/CL902XSIII/CZ902XSIII/CE902ALII/CE902VEII/CE902VOII/CE902NOII/CE902ESII/CE902STII/CL902XSII/CZ902XSII/CL902-M/CW902-M/CZ902-M/CL902/CW902/CZ902/CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/CE902NO/CE902ES/CE902ST/CL902XS/CZ902XS/CZ902XS-80/CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST
  • SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ コンサス

    SUS 316 アームロック DC ダストキャップ SUS-DCシリーズ

    コンサス
    8,910税込9,801
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
    仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
    長さ(mm)69.4幅(mm)12.55ピッチ2.76mm極数37定格電流(A)5深さ(mm)15.45材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
  • サイバーナビマップ TypeⅢ Vol.8・SD更新版 carrozzeria

    サイバーナビマップ TypeⅢ Vol.8・SD更新版

    carrozzeria
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷
    適合CNAD-OP25SD/オービスライブ対象機種AVIC-CE902ALIII/CE902VEIII/CE902NOIII/CE902VOIII/CE902ESIII/CE902STIII/CL902XSIII/CZ902XSIII/CE902ALII/CE902VEII/CE902VOII/CE902NOII/CE902ESII/CE902STII/CL902XSII/CZ902XSII/CL902-M/CW902-M/CZ902-M/CL902/CW902/CZ902/CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/CE902NO/CE902ES/CE902ST/CL902XS/CZ902XS/CZ902XS-80/CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST
  • S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M) SMC

    S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
  • マイクロリレー G6E Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー G6E

    Aratas(旧:omron)
    379税込417
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
  • SDHCカード Class10 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード Class10 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    6,798税込7,478
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV10
  • C96 Series(C96SDC32) SMC

    C96 Series(C96SDC32)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • D-subコネクタ Amphenol, メス AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol, メス

    AMPHENOL
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...