カテゴリ

  • 農業機械(161)
  • 切削工具(79)
  • 制御機器(45)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • 電動工具(11)
  • 測定用品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-d1」の検索結果

関連キーワード
389件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

    ワールドダクター(天井・壁面用)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 長穴付き短尺ダクターチャンネル ネグロス電工

    長穴付き短尺ダクターチャンネル

    ネグロス電工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工

    ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
  • 折板屋根用ケーブルラックサポート材 ネグロス電工

    折板屋根用ケーブルラックサポート材

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 短尺ダクター ネグロス電工

    短尺ダクター

    ネグロス電工
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • ワールドダクター(吊りサポート用) ネグロス電工

    ワールドダクター(吊りサポート用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • 配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター

    ネグロス電工
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    切断、穴あけの手間が省けます。
    種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ワールドダクター ネグロス電工

    ワールドダクター

    ネグロス電工
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ベース材交差支持金具 ネグロス電工

    ベース材交差支持金具

    ネグロス電工
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    仕様ボルト、ナット/ステンレス鋼適合(ベース材)SD-D1(固定ベース材)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • ステンレス用ドリル 三菱マテリアル

    ステンレス用ドリル

    三菱マテリアル
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
    用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • 鉄工ドリル 三菱マテリアル

    鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.0

    三菱マテリアル
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.2 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.2

    三菱マテリアル
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.2溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 17.7 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 17.7

    三菱マテリアル
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.7溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • コード式ドリルドライバ SK11

    コード式ドリルドライバ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。
    用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。材質樹脂チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工8クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2
  • NC用ストレートドリル  NSD 16.2 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 16.2

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    欠品中
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.2溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.0

    三菱マテリアル
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RU2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    当日出荷から66日以内出荷
    端子形状ソルダ端子
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.5

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.5溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 16.4 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 16.4

    三菱マテリアル
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.4溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 18.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 18.0

    三菱マテリアル
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • ブリスターパックステンレス用ドリル 三菱マテリアル

    ブリスターパックステンレス用ドリル

    三菱マテリアル(21件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金ドリルのシンニング形状XRシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 金曲尺 快段目盛 両同目 SK(新潟精機)

    金曲尺 快段目盛 両同目

    SK(新潟精機)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。尺相当目:連続追数字です。
    用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレスタイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)
  • NC用ストレートドリル  NSD 17.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 17.5

    三菱マテリアル
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • 18-10 ロイヤル 縦柄 親子鍋(蓋無) EBM(江部松商事)

    18-10 ロイヤル 縦柄 親子鍋(蓋無)

    EBM(江部松商事)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番8204100
  • 18-10ロイヤル親子鍋 (蓋付) フジノス

    18-10ロイヤル親子鍋 (蓋付)

    フジノス
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    IH対応
    材質CLADEX質量(g)400内径×高さH(Φmm×mm)165×30底径(Φmm)100TKG品番9-0046-1401TKG品番(2017)6-0046-1501
  • その他SD 三菱マテリアル

    その他SD

    三菱マテリアル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様その他SD
  • NC用ストレートドリル  NSD 18.4 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 18.4

    三菱マテリアル
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)18.4溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.4 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.4

    三菱マテリアル
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.4溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 16.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 16.5

    三菱マテリアル
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)16.5溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.7 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.7

    三菱マテリアル
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.7溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 17.2 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 17.2

    三菱マテリアル
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.2溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.8 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.8

    三菱マテリアル
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.8溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 19.3 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 19.3

    三菱マテリアル
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)19.3溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 17.9 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 17.9

    三菱マテリアル
    ¥8,098税込¥8,908
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)190直径(Φmm)17.9溝長(mm)115シャンク径(Φmm)20先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34