幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
質量(g)2
電源電圧(V)2.7~3.6
機能ECC機能:24bit/1KByte
消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)
フラッシュSLC
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)25~95(結露なきこと)
強度曲げ強度:10N
転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1000G/0.5ms
耐振動(Hz)15G/50~2000
幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード
0℃~70℃の動作環境を保証
データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載
鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg.
質量(g)2
電源電圧(V)2.7~3.6
機能ECC機能:24bit/1KByte
消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時)
フラッシュSLC
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)25~95(結露なきこと)
強度曲げ強度:10N
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1000G/0.5ms
耐振動(Hz)15G/50~2000
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。
データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。
持ち運びに便利なハードケース付。
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
こんなお得な商品も!

SDHCカード Class10
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCカード
使用環境温度(℃)-25~85
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラスCLASS10
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格SD
寸法(mm)24×32×2.1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ビデオスピードクラスV10
タイプFlash:MLC
規格SDHC
使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85
読込速度Up to 25/100 MB/s
種別ファイルシステム:FAT32
書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1
タイプMLC
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
メモリー容量2GB
フラッシュSLC
転送速度(MB/sec)読込23(最大)、書込16(最大)
SDスピードクラスCLASS6
過酷な動作環境でも安心の工業用途SD / SDHCカード
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4221-61
1本
¥8,298
税込¥9,128
13日以内出荷
UHS-I規格に対応。SD 5.1規格に準拠。スピードクラスUHS-I 10に対応。アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応。RoHS 2.0指令対応製品(2022年6月現在)。耐久性: 3K P/Eサイクル。ECC機能。静電気放電耐性(IEC 61000-4-2)
仕様●容量:32GB●サイズ:24×32×2.1mm(0.94"×1.26"×0.08")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.2ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s,、書込み(最大)20MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年
アズワン品番65-3733-47
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)約2.0
保証期間1年(データ復旧サービス含む)
SDスピードクラスCLASS10
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、
データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。
また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ
くりを追求しております。
これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、
パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS6
フラッシュSLC
転送速度(MB/sec)読込23(最大)、書込16(最大)
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.3
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸
強度トルク強度:0.1N±2.5deg.
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1500G/0.5ms
SDスピードクラスCLASS10
挿抜回数10000回
落下耐久(m)1.5
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。
データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。
持ち運びに便利なハードケース付。
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.3
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸
強度トルク強度:0.1N±2.5deg.
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1500G/0.5ms
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU1
ビデオスピードクラスV10
挿抜回数10000回
落下耐久(m)1.5
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応
色ブラック
質量(g)約13
キャップタイプキャップ式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4
消費電流(mA)190(動作時最大)
保証期間3年間
動作温度(℃)-40~+85
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
インターフェイスUSB3.1 Gen1
RoHS指令(10物質対応)対応
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDXCカード
メモリー容量128GB
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)100
書込速度(MB/s)(最大)25
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHSスピードクラス1
ビデオスピードクラスV10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード