38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラスUHS-I U1 仕様最大転送速度:- 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 タイプBASIC
1枚
880 税込968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラスUHS-I U1 仕様最大転送速度:R100 保証期間4年間 SDスピードクラスclass10 タイプEXCERIA
1枚
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です
用途8K録画 高速写真撮影 仕様最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠 タイプEXCERIA PRO 保証期間5年間 動作温度(℃)-25~85(結露しないこと) SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,950 税込2,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC 規格SD 寸法(mm)24×32×2.1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に 仕様最大転送速度:- タイプBASIC 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スマートフォンでの記録等 仕様最大転送速度:ー タイプBASIC 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロSDカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC 規格microSD 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCカード 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。
質量(g)約2.0 保証期間1年(データ復旧サービス含む) SDスピードクラスCLASS10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10 寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に 仕様最大転送速度:R100 タイプEXCERIA 保証期間4年間 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
エコ商品
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1 質量(g)0.3 外形寸法(mm)15×11×1/0.3 速度最大読出:100MB/s 保証期間製品お買い上げ日より5年 動作温度(℃)-25~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載 防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠 書込速度(MB/s)最大50 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1個
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ) UHSスピードクラスUHS-I U1 仕様最大転送速度:R100 保証期間4年間 SDスピードクラスclass10 タイプEXCERIA
1枚
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
質量(g)約2.0 種類SDHCカード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×2.1×32.0 速度(最低保証)4MB/sec 保証期間1年 SDスピードクラスCLASS4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す 仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応 その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止 セット内容SD変換アダプタ 質量(g)0.3 外寸(mm)15×11×1 インターフェースUHS-I 動作温度(℃)-25~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 SDスピードクラスC10 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。
外寸(mm)32×24×2.1 対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器 保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載 動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと) インターフェイスUHS-1 読取速度(MB/s)最大読出:100 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
9,988 税込10,987
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間記録が可能な大容量。最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。
用途高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。 容量64GB(ユーザ領域57.6GB) 質量(g)約 2 g 規格耐X線:ISO7816-1準拠 外寸(mm)32×24×2.1 動作温度‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと) 保証期間製品お買い上げ日より5年間 静電気耐力静電気に対する耐性 互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器 撮影枚数目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります 動画【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。 クラスUHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10 過熱保護装置過熱/発火防止:ヒューズ搭載 インターフェイスUHS-1 読取速度(MB/s)最大読出:100 書込速度(MB/s)最大:65 SDスピードクラスC10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30
1枚
5,488 税込6,037
7日以内出荷

キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)
エコ商品
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品SD変換アダプター 質量(g)約0.3 規格UHS規格:UHS-1 外寸(mm)15×11×1 保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください) 転送速度(MB/sec)最大100 RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度(MB/s)最大80 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
5,488 税込6,037
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

HDSDXC64GMLPJP3 SDXCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 規格SDXC 保証期間1年間 容量(GB)64 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

大切なカセットテープをSDカードやUSBメモリーに簡単録音できる、SD/USB/CDラジオカセットレコーダー。CDからSDやUSBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。ボーカルダウン、エコー機能はもちろん歌いたい曲を自分の声にあわせた高さに調節できるキーコントロール機能、テンポコントロールなど多彩なカラオケ機能を搭載しています。お家でのカラオケ練習が楽しくできます。また、楽器やお稽古の練習にも便利にご利用いただけます。ラジオタイマー付きだから、お気に入りのラジオ番組を録音したり、目覚ましラジオとしても使えます。本体天面にぴったり納まるリモコン付き
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、SDカード(別売り)(A):再生形式:MP3(MPEG-1 udio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)、カセットテープ部:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット60*ハイポジションテープ(TYPEⅡ/CrO2)は再生のみに対応しており、録音はできません。 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)、リモコン 寸法(mm)幅316×高さ128×奥行215(突起部含まず) 質量(kg)2.2(乾電池含まず) シルバー 電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(消費電力22W) 周波数(ラジオ部)受信:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA) スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:3W+3W BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10 入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック/マイク入力:Φ3.5モノラルジャック/SDカード挿入口/USBメモリー挿入口 SDカード再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB) USB(メモリー)再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:USBフラッシュメモリー(32MB~32GB)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.0、USB2.0)(別売り)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える! ・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様! 水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。 内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能 内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。 CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。 ・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応 Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。 ・語学学習に便利な学習機能 語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時) 「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能 「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる 「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ 「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能 「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能 持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき! ・防水仕様:IPX5 ・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可) ・SD MP3録音/再生 ・CD、CD-R/CD-RW MP3再生 ・FMワイド/AMシンセラジオ ・再生速度 50~150% ・レジューム再生 ・ワンタッチサーチ ・+10スキップ ・A-Bリピート ・内蔵マイク(ミキシング可) ・電話通話機能 (Bluetooth接続時) ・ヘッドホン端子 ・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様ワイドFM対応 付属品ACアダプタ、リモコン 電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4) 最大出力(W)0.5×0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63 本体質量(kg)0.6 使用電池単三電池×4本(別売) 接続端子ヘッドホン出力 スピーカー3.6cm×2 電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級IPX5 受信局AM、FMワイド
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
質量(g)約2 種類SDHCカード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 保証期間1年(データ復旧サービス含む) 転送速度(MB/sec)最低保証/4 SDスピードクラスCLASS4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。 より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。 またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。 置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。 また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。 置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ 用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。 用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。 大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。 大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ 豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。 さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
1枚
169,800 税込186,780
8日以内出荷

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-1 U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMCSDXC64GMLPJP3 マイクロSDXCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1 タイプMLC 規格microSDHC/XC 保証期間1年間 容量(GB)64 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプFlash:MLC 規格SDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HDMIでテレビと接続し、高画質大画面で確認 最大10台多品種カメラと接続でき、一括管理 WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 APPを通して、カメラと双方向音声通話 1T大容量東芝製HDD付属、カメラ2台で約1000時間常時録画 最大256GBmicroSDカード対応(HDDと同時録画できません。) USBメモリーで簡単に記録動画を書き出します。 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 300万画素 Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング IPカメラとして単独使用可能 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 IP66防水レベル オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理 Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
形状BOX型 寸法(mm)84×199.9 質量(g)約350 形式オーディオ エンコード:AAC/G711A 消費電力(W)≦9、≦6 電源DC12V/2A、DC12V/1A コード長さ(m)約2 レンズF2.0 センサー1/3" CMOS Sensor 対応バックライト補正 保存方法HDD又はmicro-SDカード最大256GB対応 保護等級IP66防水レベル レンズサイズ(mm)4 解像度2304×1296 視野角104° コネクタUSB 2.0(バージョンUP、モウス操作、動画書出) 動作温度(℃)-10~+50、-20~50 動作湿度(%)湿度95未満(結露なし) 音声圧縮形式G711A/AAC 使用場所屋内、屋外 無線2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) 圧縮方法ビデオ:H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:約20 (環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps アスペクト比16:9 Wi-FiIPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応 録画方式PIR移動感知録画、自動上書き保存 有線LANLanケーブルでWi-Fiルーターと接続、Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) SDカード保存不対応(NVRで保存)
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV本体×1、100mリール×1、コントローラー×1、コントローラー充電器×1、本体充電器×1、VRゴーグル×1、ポータブルEPPケース×1、SDカード128GB×1 形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 本体寸法(mm)383×331×143 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 センサー1/2.3 SONY CMOS 有効画素数12MP バッテリー急速充電対応:1時間90%充電 輝度6000ルーメン 解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング 視野166° 充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動 シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動 撮影距離(m)0.4 露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14400 絞りf/2.5 ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac ISO感度設定100-6400 自動/手動 通信速度100 Mbps バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 ビーム角度(°)120 容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 読取速度(MB/s)80 深度(m)100 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード バッテリー容量(Wh)156
1台
499,800 税込549,780
92日以内出荷

FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV 本体 × 1、200m リール × 1、コントローラー × 1、コントローラー充電器 × 1、本体充電器 × 1、VRゴーグル × 1、ハードケース × 1、SDカード128GB×1 形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 本体寸法(mm)383×331×143 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 センサー1/2.3 SONY CMOS 有効画素数12MP バッテリー急速充電対応:1時間90%充電 輝度6000ルーメン 解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング 視野166° 充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動 シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動 撮影距離(m)0.4 露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14400 絞りf/2.5 ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac ISO感度設定100-6400 自動/手動 通信速度100 Mbps バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 ビーム角度(°)120 容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 読取速度(MB/s)80 深度(m)100 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード バッテリー容量(Wh)156
1台
599,800 税込659,780
92日以内出荷

FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、200mリール 200m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1 形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 本体寸法(mm)383×331×143 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 センサー1/2.3 SONY CMOS 有効画素数12MP バッテリー急速充電対応:1時間90%充電 輝度6000ルーメン 解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング 視野166° 充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動 シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動 撮影距離(m)0.4 露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14400 絞りf/2.5 ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac ISO感度設定100-6400 自動/手動 通信速度100 Mbps バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 ビーム角度(°)120 容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 読取速度(MB/s)80 深度(m)100 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード バッテリー容量(Wh)156
1台
659,800 税込725,780
92日以内出荷

FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、ROV 本体 100m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1 形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 本体寸法(mm)383×331×143 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 センサー1/2.3 SONY CMOS 有効画素数12MP バッテリー急速充電対応:1時間90%充電 輝度6000ルーメン 解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング 視野166° 充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動 シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動 撮影距離(m)0.4 露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14400 絞りf/2.5 ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac ISO感度設定100-6400 自動/手動 通信速度100 Mbps バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 ビーム角度(°)120 容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 読取速度(MB/s)80 深度(m)100 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード バッテリー容量(Wh)156
1台
599,800 税込659,780
92日以内出荷