スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ビデオスピードクラスV10
タイプFlash:MLC
規格SDHC
使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85
読込速度Up to 25/100 MB/s
種別ファイルシステム:FAT32
書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格SD
寸法(mm)24×32×2.1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1
タイプMLC
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
静電気防止、防振、防湿
産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ
安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。
エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。
医療設備:医療設備、患者診断モニター。
産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。
産業モニターシステム
SDスピードクラスCLASS10
ビデオスピードクラスV30
ATP 産業用等級 SD/SDHC カードは、ミッションクリティカルなデータに最高レベルの信頼性、耐久性、データ整合性が求められる、軍事、自動車、航空などの要求の厳しい産業用途向けに設計されています。ATP SD カードは、取り外し可能なデバイスと、小型フォームファクタのデバイスに適しています。これらの機能は、自動車内のオートメーション OS やアプリケーションプログラム、マップシステムなどのリムーバブルストレージデバイスに最適です。ATP の SIP (システムインパッケージ)製造プロセスにより全 ATP 産業用グレード製品の 100 % は、複数のデータパターンバーンインテストを実施。これは、あらゆる半導体技術で時折見られる可能性のある早期の障害を遮蔽するためです。さらに、読み取り妨害 Protector-自動更新テクノロジにより、データの整合性が同時に確保されます。。SLC (シングルレベルセル) NAND フラッシュ。SIP (システムインパッケージ。Advanced Wear Leveling。不良ブロック管理。読み取り妨害 Protector-オートリフレッシュにより、読み取り操作時のデータの整合性が確保されます。防水 / 防塵。信頼性が高く、環境テストに合格(曲げ / トルク / 塩水噴霧 / 太陽光放射)。ESD 耐性
仕様産業用:あり
容量2GB
シリーズIndustrial Grade
温度範囲(℃)-40~85
フォーマット形式SD
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1 U1
NandタイプSLC
SDカードSDカード
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
静電気防止、防振、防湿
産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ
安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み
5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護
Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。
エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。
医療設備:医療設備、患者診断モニター。
産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。
産業モニターシステム
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
こんなお得な商品も!

SDHCカード Class10
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
SD3.0規格に完全準拠。
スピードクラスClass10。
多くのSDHC対応デバイスに互換。
プラグ&プレイに対応。
ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。
SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。
コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。
ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1
質量(g)2
種類SDHCカード
使用環境温度(℃)-25~85
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
SDスピードクラスCLASS10
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ビデオスピードクラスV10
タイプMLC
規格microSDHC
使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85
読込速度Up to 25/100 MB/s
種別ファイルシステム:FAT32
書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
使用温度範囲(℃)-25~85
消費電力(W)0.9
フラッシュ3D TLC
耐衝撃性1500G/0.5ms
耐振動性能20G(10-2000Hz)
書換え回数3000/ブロック
動作確認済機器TSD-SDR500
読取速度(MB/s)最大95
書込速度(MB/s)最大70
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
ビデオスピードクラスV10
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC
規格microSD
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
静電気防止、防振、防湿。産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。医療設備:医療設備、患者診断モニター。産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。産業モニターシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
産業用に作られた高品質のmicroSDカードです。動画を記録後、ネットワークを通じた集中録画施設の変わりにカメラに保存するエッジストレージとして使用できます。IPビデオ監視カメラに特化して設計された事により、録画の冗長性、ネットワーク負荷の削減の最適化、そして全体的なTCOの低減がもたされ、システムパフォーマンスを強化できます。
用途ドライブレコーダー、産業機器
その他(最大速度)【読み】100MB/s【書き】45MB/s
使用温度範囲(℃)-25~85
記憶容量(GB)64
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスUHSスピードクラス
NandタイプMicron 3D TLC NAND Flash
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。
SDHC。
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ビデオスピードクラスV10
1個
特価
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
消費電力(W)0.9
使用温湿度範囲-25~85℃ 5~95% (結露無きこと)
フラッシュ3D TLC
耐衝撃性1500G/0.5ms
耐振動性能20G(10-2000Hz)
書換え回数3000/ブロック
動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/ TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-SPSD200SEP
読取速度(MB/s)最大95
書込速度(MB/s)最大60
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
ビデオスピードクラスV10
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-25~85
消費電力(W)0.9
フラッシュ3D TLC
耐衝撃性1500G/0.5ms
耐振動性能20G(10-2000Hz)
書換え回数3000/ブロック
動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/ TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-SPSD200SEP
読取速度(MB/s)最大95
書込速度(MB/s)最大70
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I
ビデオスピードクラスV10
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)64GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)128GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥9,398
税込¥10,338
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)512GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)512GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)64GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)256GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)256GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)128GB
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-1 U1
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1
タイプMLC
規格microSDHC/XC
保証期間1年間
容量(GB)64
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード