17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプFlash:MLC 規格SDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SDカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC 規格SD 寸法(mm)24×32×2.1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,950 税込2,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業用マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステム SDスピードクラスCLASS10 ビデオスピードクラスV30
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATPSDカード
エコ商品
ATP 産業用等級 SD/SDHC カードは、ミッションクリティカルなデータに最高レベルの信頼性、耐久性、データ整合性が求められる、軍事、自動車、航空などの要求の厳しい産業用途向けに設計されています。ATP SD カードは、取り外し可能なデバイスと、小型フォームファクタのデバイスに適しています。これらの機能は、自動車内のオートメーション OS やアプリケーションプログラム、マップシステムなどのリムーバブルストレージデバイスに最適です。ATP の SIP (システムインパッケージ)製造プロセスにより全 ATP 産業用グレード製品の 100 % は、複数のデータパターンバーンインテストを実施。これは、あらゆる半導体技術で時折見られる可能性のある早期の障害を遮蔽するためです。さらに、読み取り妨害 Protector-自動更新テクノロジにより、データの整合性が同時に確保されます。。SLC (シングルレベルセル) NAND フラッシュ。SIP (システムインパッケージ。Advanced Wear Leveling。不良ブロック管理。読み取り妨害 Protector-オートリフレッシュにより、読み取り操作時のデータの整合性が確保されます。防水 / 防塵。信頼性が高く、環境テストに合格(曲げ / トルク / 塩水噴霧 / 太陽光放射)。ESD 耐性
仕様産業用:あり 容量2GB シリーズIndustrial Grade 温度範囲(℃)-40~85 フォーマット形式SD RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-1 U1 NandタイプSLC SDカードSDカード
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプMLC 規格microSDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

東進電機工業産業用SDカード
消費電力(W)0.9 耐衝撃性1500G/0.5ms 耐振動性能20G(10-2000Hz) 書換え回数3000/ブロック 動作確認済機器TSD-SDR500 読取速度(MB/s)最大95
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロSDカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC 規格microSD 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東進電機工業産業用microSDカード
消費電力(W)0.9 フラッシュ3D TLC 耐衝撃性1500G/0.5ms 耐振動性能20G(10-2000Hz) 書換え回数3000/ブロック 動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/ TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-SPSD200SEP 読取速度(MB/s)最大95 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I ビデオスピードクラスV10
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)i-PRO機器専用SDメモリーカード
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。 SDHC。
容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)512GB SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
容量(GB)512GB SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS Speed Class1 U1
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDSDXC64GMLPJP3 SDXCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 規格SDXC 保証期間1年間 容量(GB)64 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-1 U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDMCSDXC64GMLPJP3 マイクロSDXCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1 タイプMLC 規格microSDHC/XC 保証期間1年間 容量(GB)64 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷