5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプFlash:MLC 規格SDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプMLC 規格microSDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

東進電機工業産業用SDカード
消費電力(W)0.9 耐衝撃性1500G/0.5ms 耐振動性能20G(10-2000Hz) 書換え回数3000/ブロック 動作確認済機器TSD-SDR500 読取速度(MB/s)最大95
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東進電機工業産業用microSDカード
消費電力(W)0.9 フラッシュ3D TLC 耐衝撃性1500G/0.5ms 耐振動性能20G(10-2000Hz) 書換え回数3000/ブロック 動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/ TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-SPSD200SEP 読取速度(MB/s)最大95 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I ビデオスピードクラスV10
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)i-PRO機器専用SDメモリーカード
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。 SDHC。
容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷