243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に 仕様暗視モード:〇 形状ドーム型 質量(g)約170 消費電力(W)10 電源USB給電 DC5V/1A 対応OSiOS9.0以降、android4.4以降 入力感度マイク:-42dB レンズサイズ(mm)3.6 解像度【HD】1280×720、【SD】640×352 撮影距離(m)有効:約2.5 セキュリティWPA(2)-PSK 直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11 画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素 使用場所屋内 主材質ABS、ガラス、鉄 LED使用数(個)赤外線×6 インピーダンス(Ω)8 映像圧縮方式H.264/MP4 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1 フレームレート最大:約12FPS Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応 音声圧縮方式G.711A イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー 対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷


SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCカード 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途カジュアルな写真撮影や動画記録に 仕様最大転送速度:- タイプBASIC 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。 準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯) インターフェースUSB2.0 仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト) 質量(g)2 対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。 設定方式WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8 消費電力(mA)176 送信出力10mW/MHz以下 取得規格VCCI(クラスB)、TELEC 使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと) セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)(理論値)最大433 伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式 アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント 周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wi-Fi 6/6E対応のオールインワン・ハンドヘルド・ネットワークアナライザー Wi-Fi 6/6E測量( AirMapper Site Surveyを使用)、トラブルシューティング、および分析のための業界初のハンドヘルドアナライザー。マルチテクノロジーのオールインワンハンドヘルドネットワークアナライザー。これにより、エンジニアと技術者は、変化し続けるWi-Fi、Bluetooth/BLE、イーサネットアクセスネットワークの展開から保守、文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。
仕様[メディア アクセス]【銅線】10M/100M/1G/2.5G/5G/10G、【ファイバー SFP アダプター】1G/10GBASE-X、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID、【NPTリフレクター・エージェント/サポートするオペレーティング システム】Windows10、Windows Server2012、Windows Server2016、WindowsServer2019、アレイケア・サポート セット内容EXG-300E本体(アレイケア1年間付)、G3-PWRADAPTER、EXG-LR10Gホルスタ、SFP+MR-10G850及びSFP +MR-10G1310トランシーバ、インラインRJ-45カプラー、WIREVIEW 1-6、クイックスタートガイド、ミディアムソフトケース、NXT-1000 スペクトラム アナライザ、EXT-ANT-TRIBANDアンテナ、TEST-ACC(iPerfサーバ) 規格[サポートされる IEEE]【有線】802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 【PoE】802.3af/at/bt、クラス 0-8 および UPOE 機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません) 周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5 GHz、4.9 ~ 5.9 GHz。および 6.0 ~ 7.1 GHz 【最小ゲイン】2.4 GHz 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 8.6 dBi ピーク アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク 動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233) 国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】 インターフェイスホスト :RJ-45ケーブルテストおよび管理ポート、USB Type-A ポートおよび USB Type-C On-the-Go ポート テスト機能Wi-Fi自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(100M/1G/2.5G/5G/10G)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Bluetooth/BLE 調査、Wi-Fiパフォーマンス テスト、パケット キャプチャ、Wi-Fiスペクトル分析。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID 無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax 画面仕様静電容量式タッチスクリーン付き 5.0 インチ カラー LCD (720 x 1280 ピクセル) Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax、パフォーマンス テスト:セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート 無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠) SDカードポート:マイクロ SD カード ストレージをサポート -最大 32GB をサポート
1セット
2,198,000 税込2,417,800
4日以内出荷

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1 質量(g)0.4 種類microSDHCメモリーカード 保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)-25~85 フラッシュTLC NANDフラッシュ 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s)(最大)95 書込速度(MB/s)(最大)45 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラスV30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプスマートカメラ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷

超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
1台
5,398 税込5,938
欠品中

10.1型TFTタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。 Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。 タッチスクリーン式 ハイビジョン高画質 スライドショー機能(写真が切り替わる速度や表示順序はお好みで調整可能です) 写真の縦横自動回転(フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。) 本体に32GBまでのデータを保存できます。
仕様●本体サイズ:262×181mm●本体重量:490g●ディスプレイ仕様:10.1 TFTタッチスクリーン液晶●解像度:1280×800px●明るさ:200~300cd/m2●アスペクト比:16:9、コントラスト700:1●視野角:全視野角対応(スクリーンが見える角度であれば見ることが出来ます)●ストレージ容量:32GB●対応メモリーカード:Micro SDカード(32GBまで)●対応フォーマット:画像 /JPG、BMP、PNG、動画 /H.264、MP4(再生確認済)●USBインターフェイス:Micro USB●プロセッサー、OS:CortexRK316クアッドコア、Android 6.0●電源:AC/DCアダプター 100-240V~ A、50/60Hz,DC5V/2.0A●Wi-Fi通信規格:802.11b/g/n●技術適合番号:210-181463 アズワン品番68-0511-22
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

10.1型IPS液晶タッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。
適合【技術適合】210-181463 電源AC/DCアダプター(100-240V~A,50/60Hz,DC5V/2.0A) 本体質量(g)495 本体サイズ(mm)264×183 ディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶 解像度1280×800px 視野角全視野角対応 対応フォーマット画像 : JPG , BMP , PNG / 動画 : H.264 , MP4(再生確認済) 対応メモリーカードMicro SDカード(256GBまで) インターフェイスUSB-C,USB-A Wi-Fi802.11b/g/n ストレージ32GB
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

高画質、2K QHD/4MPの解像度で鮮明な映像をお届けします。パンチルト、水平方向に360o/垂直方向に110oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応、夜間や薄暗い場所でも最長12m先まで映し出すことができます。スマートAI検知、AIが多彩な動きやイベントを検知してアプリを通じてお知らせします。アラーム機能、不審な人物を見つけたら、音とライトで警告を発し、追い払います。双方向通話、マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。安全なストレージ、録画映像はmicroSDカード(最大512GB)に保存することができます。音声コントロール、GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
有効画素数400万画素 インターフェースIEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz Wi-Fiまたは10/100Mbps RJ45ポート
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。1080p Full HD:高解像度で全てをクリアに記録します。人物検知&動作トラッキング:スマートAIが動きを追跡しながら人物を検出し、必要に応じてユーザーに通知します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能です。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも最大約20m圏内の映像の視聴や録画が可能です。IP65準拠:高い防水性能で屋外でもバッチリ動作。様々な設置方法に対応:付属のネジや固定用のバンドを利用することで壁面・天井・柱やポールなど様々な箇所に設置可能です。安全なストレージ:録画映像を最大512GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。別途Tapo Careを契約・利用するとクラウドサーバーへ録画映像を保存することができます。アラームのカスタマイズ:音声を吹き込み、それを動作検知時のアラームとして利用することが可能です。
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷

HDの高解像度で鮮明に見える!モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認できる1200mAhのバッテリー内蔵のWi-Fiカメラです。壁掛や専用スタンドで様々な設置場所から撮影可能です。双方向通話が可能だから、留守番中のお子様への声掛けも可能です。フクロウ型デザインで愛らしいフォルムです。
付属品USBケーブル60cm、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約123 電源ACアダプタ DC5V2A 寸法(cm)約6.1×7.8 有効画素数200万画素 機能赤外線ナイトビジョン撮影、双方向通話、専用アプリV380PRO バッテリー2400mha(内蔵バッテリー使用目安時間約3時間) ズームデジタル4倍 解像度1920×1080p 視野角355° 録画時間128GB使用で約13日 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)45~85 対応SDカードmicroSDカード(最大128GBまで)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ。高解像度:全ての画像を鮮明に記録します。パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に 114oの首振りに対応しています。ナイトビジョン対応:最長10m先まで映し出せます。動体検知&通知:カメラが動きを検知すると、アプリを通じて通知します。アラーム機能:警告音とライトで不審な人物を追い払います。双方向通話:内蔵されたマイクとスピーカーで、コミュニケーションが取れます。安全なローカルストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカード(最大512GB)へ保存することができます。音声コントロール:音声コントロールでハンズフリー操作:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携すれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

フルHD動画、1080p解像度で細部までクリアに撮影できます。パンチルト機能、首振りで水平方向に360度、垂直方向に113度の範囲をカバーできます。ナイトビジョン搭載、暗闇でも最長10m先まで映し出します。動体検知機能:動きを検知すると、通知でお知らせします。アラーム機能、警告音とライトを発して不審な人物に警告できます。双方向通話、マイク&スピーカー内蔵で、カメラ越しに通話したり、呼びかけることが可能です。ローカルストレージ対応、録画映像は本体に挿入したmicroSDカード 最大512GBに保存できます。音声コントロール、Google アシスタントやAmazon Alexaと連携し、ハンズフリー操作で映像を確認することも可能です。
インターフェースIEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi、100Mbps RJ45ポート
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
形状ドーム 質量(g)約960 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 接続方法P2P 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約10 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度1920×1080 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs 可動範囲水平約355°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.81MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~55 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

超高解像度500万画素。AI人感センサー搭載。Wi-Fi機能搭載。遠隔監視対応。保護規格IP66。MicroSDカードスロット搭載。視野角約98°広角レンズ
付属品ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防水コネクター・防犯ステッカー 質量(g)約370 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×62×192.1 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約4.8 レンズサイズ(mm)2.8 解像度2560×1920 視野角水平約95°/垂直約60° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/25~1/25000s 関連資料(0.61MB) 通信規格無線IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約20 LED24pcs フレームレート30fps 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー5.3MP 1/2.8インチ Sony CMOS 録画方式連続/動体検知/人体検知/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影。夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)。動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)。音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー 質量(g)約420 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約6 レンズサイズ(mm)3.6 解像度1920×1080 視野角水平約85°/垂直約46° S/N比50dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcs フレームレート30fps 取扱説明書(4.82MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15秒) 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。水平320°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約20m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約610 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約5 レンズサイズ(mm)2.7~13.5 解像度2560×1920/2560×1440 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/25000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約20 LED2pcs 可動範囲水平約320°/垂直約90° フレームレート30fps 取扱説明書(4.78MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.8インチ 5M Sony CMOS 録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

500万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。インターネット環境があれば、Wi-Fi接続での遠隔監視も可能。電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載でスマートフォンからの遠隔操作が可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約30m/赤外線照射時は白黒撮影)
質量(g)約570 電源(V)DC12±1 ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン) 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) 最大消費電力(W)約5 レンズサイズ(mm)2.8 解像度2560×1440 視野角水平約96~36°/垂直約70~27° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/25000s 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約30 LED18pcs フレームレート30fps 取扱説明書(4.4MB) 時間精度月差±1分以内(NTP対応) 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS 録画方式連続/動体検知(15秒)/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続してライブ映像や録画データの確認と設定の変更が可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(約14~20日以上の録画時間)。インターネット回線と接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1) 質量(g)約300 電源(V)DC12±1 消費電力(W)最大約5 ケーブル長(m)約0.4(LAN 端子/電源/リセットボタン) 精度時計:月差±1 分以内(NTP 対応) 対応OSAndroid/iOS APP 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) ※別売 レンズサイズ(mm)2.8 解像度録画:1920×1080 視野角水平約89°/垂直約48° S/N比50dB 以上 モード録画:連続/動体検知(15 秒)/手動 セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/30~1/50000s 関連資料(0.42MB) 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66(本体のみ) 映像圧縮方式H.265 最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影 照射距離(m)赤外線:最大約15 LED18pcs フレームレート録画:最大30fps 動作温度範囲(℃)-10~50 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M Sony CMOS
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラスUHS-I U1 仕様最大転送速度:- 保証期間5年間 SDスピードクラスclass10 タイプBASIC
1枚
880 税込968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視界の境界を破る。 C8CはEZVIZの最初の屋外用WiFiパン/チルトカメラで、絶妙なデザインと包括的な機能性を組み合わせた画期的な製品です。通常の屋外カメラよりも詳細な情報をキャプチャし、このカメラは信頼性の高いオールラウンドな屋外保護を保証します。 すべてを鮮明に映し出す。 より良い一日は、より良いビジョンから始まります。 いつでもコミュニケーション 3つのナイトビジョンモードを用意し、あらゆるニーズに対応します。 フルカラーナイトビジョン 白黒ナイトビジョン スマートナイトビジョン ストロボライトで保護を強化。 あらゆる天候に耐える設計 状況を聞く、見る 屋外での様々なシーンに対応 庭やショップ、農場など幅広い状況に対応して機能を軽減することなく発揮します。 H.265ビデオ技術。
防塵防水性能IP65 使用場所屋外 イメージセンサー1/2.7プログレッシブスキャンCMOS シャッタースピード自己適応型シャッター レンズF1.6 、ビューアングル:87°(水平)、105°(対角) 角度(°)【PT】パン:352、 チルト:95 最低照度(Lux)0.5@(F1.6、AGCON)、0with IR レンズマウントM12 機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、デイ/ナイト:自動スイッチ付きIRカットフィルター 解像度1920×1080 フレームレート最大:30fps、 ネットワーク送信中の自己適応 映像圧縮方式H.265/H.264 ビデオ仕様【ビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート 規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 周波数帯域(MHz)チャンネル:ポート20 セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 伝送速度(Mbps)11b:11、11g:54、11n:72 Wi-FiAPペアリング プロトコルEZVIZクラウド独自のプロトコル、インターフェイス:EZVIZクラウド独自のプロトコル ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M / 100MAdaptive LANポート) オーディオ機能マイク対応 ストレージローカル:マイクロSDカードスロット(最大256G)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ 動作環境温度:-30℃~60℃(-22°F~140°F)、湿度:95%以下(結露しないこと) 電源(V)DC12/1A 最大消費電力(W)6 寸法(mm)158×157×149 質量(g)510 仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、IR:30m / 100ft、H.265タイプ:メインプロファイル、オーディオビットレート:自己適応型、スマートアラーム:AI人間検出、カスタマイズアラートエリア:対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
防塵防水性能IP67 使用場所屋外 イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS シャッタースピード自己適応型シャッター レンズ105°(水平)、120°(対角) レンズマウントM8 ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート 映像圧縮方式H.264/H.265 最大解像度1920×1080 フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能 検知エリア動体検知エリアの設定:対応 Wi-FiAPペアリング プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル ストレージMicro SD カードスロット (最大256G) ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート) 規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応 セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps 動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと) 電源(V)DC12±10% 最大消費電力(W)12 寸法(mm)72×72×150 質量(g)425 仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 インテリジェントなデュアルレンズ カラーナイトビジョン AI ディープラーニングアルゴリズム搭載 人間/車両の形の検知 H.265 ビデオ圧縮 サイレンとストロボライトによるアクティブな防御 IP67 の防塵、防水性能 カスタマイズ可能なボイスアラート
防塵防水性能IP67 使用場所屋外 イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS シャッタースピード自己適応型シャッター レンズ89°(水平)、106°(対角) レンズマウントM8 ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート 映像圧縮方式H.264/H.265 最大解像度1920×1080 フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能 検知エリア動体検知エリアの設定:対応 Wi-FiAPペアリング プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル ストレージMicro SD カードスロット (最大256G) ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート) 規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応 セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK 通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps 動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと) 電源(V)DC12±10% 最大消費電力(W)12 寸法(mm)72×72×150 質量(g)425 仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

300万画素。最大256GB microSDカード対応。IP66防水レベル
用途Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。センサーライト付、暗闇でもカラー映像。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能。無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
1個
15,181 税込16,699
当日出荷

有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型モデル】。質量約147g、奥行き約22.8mm のスタイリッシュボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。さらに、デジタルズームを進化させた「プログレッシブファインズーム」により、光学ズーム倍率の約2倍にあたる約24倍までのデジタルズーム領域でも高い解像感を維持したまま撮影が可能です。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。 使用場所屋内
1個
4,748 税込5,223
当日出荷

校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
解像度【熱画像(可視)】240×180(5MP) 測定温度範囲(℃)-20~650 視野角24×18° 計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) デジタルズーム1-4×連続 測定視野角(°)24/1.75mrad 温度分解能(℃)0.04(NETD) 精度±2℃または±2% 電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 質量(kg)1 付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GT78-VJWは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、従来の製品よりも低価格なAndroid7.0/8インチ液晶タブレットのWi-Fiモデルです。 液晶画面はキズや衝撃に強いGorillaGlass3採用。 米国軍用規格810G準拠。 高耐振動設計によりフォークリフト、トラック、カート端末に最適。 IP65準拠の防塵・防滴性能。 バッテリー交換可能(バッテリー消耗時の交換)。 Wi-Fi/Bluetooth搭載。 GPS搭載、準天頂衛星システムQZSS:みちびき対応。NFC搭載。 1300万画素の高精度カメラ搭載、前面カメラ500万画素。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸) 商品タイプタブレット 仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT) 付属品USBケーブル(ACアダプタ別売) ブラック 質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む 外形寸法(mm)220×147×20.9 規格通常3.8V、6200mAh 出力5V/2A 入力AC100~240V(50~60Hz) センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度 保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠 液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9 インターフェースmicro USB バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池 メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC 輝度450nits ディスプレイGorillaGlass3 解像度1280×800ピクセル 使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad 保存温度範囲(℃)-20~65 動作湿度(%)5~95(非結露) 充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電) OSAndroid 7.0 GMS準拠 オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W) 強度(落下耐久性)1.2m 特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio 無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant) 動作温度範囲(℃)-10~55 USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatible カメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付
1本
139,800 税込153,780
7日以内出荷

イーグルシリーズ最小のモニター一体型録画機。 ディスプレイ画面タッチ、またはマウスでの操作(基本は画面タッチになります。MicroSDカードに保存可能!容量は128GBまで。 録画目安 128GBにて約5.8日(カメラ1台あたり)。7インチのモニターが一体化した録画機はバッテリーでも動作するため、家中持ち運びしながら使用することができます!。障害が無い状態で見通し距離約250m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。ペットや子どもの様子を確認するベビーモニターとして使用することもできる他、玄関など屋外にカメラ取り付けて防犯監視としても使用することが可能です。スマートフォンでの遠隔監視可能。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。工事設計認証認証済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様録画媒体:MicroSD(128GBまで) 電源(V)電圧:DC5(電源アダプター付き) / バッテリー 本体質量(g)約440 サイズ(inch)7インチモニター 対応カメラ数4台まで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)192×255×32、(アンテナ収納状態)192×130×32 解像度録画:500万画素 到達距離(m)無線:最大250 保証期間1年 無線通信方式機器間WiFi 音声カメラからの入力/内蔵スピーカーでの出力
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

400万画素防犯灯WIFIカメラ2台と録画機がセット。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載。極力な防犯灯(ホワイトLED)を点灯させることでカメラの存在感をアップとカラー撮影が可能になります。オプションのソーラーパネルでカメラ内蔵のバッテリーを充電し、電源がない場所でもカメラを使用することが可能です。カメラに5200mAhの内蔵バッテリーを搭載。アンテナを内蔵しているのでスッキリとした外観とメーカーの無線技術で安定した通信を行うことができます。広角ボードレンズを搭載し、より高鮮明に広範囲の監視が可能。録画機にMicroSDカード挿入して最大2台のカメラを同時記録が可能。カメラにスピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様●APP:WTW EAGLE●レンズ/画角:3.6mm/80度 電源DC12V 本体質量(g)約250、約230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×82×87※取付基台部除く、85×85×132※取付基台部除く 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数400万画素 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約10m/約5m デバイスMicroSD(16~123GB)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

240万画素高解像度CMOSセンサー。簡単遠隔監視設定。256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。マイク内蔵。2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m 付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー 形状ドーム型 寸法(mm)Φ 108×80(H) 質量(g)約 330 電源DC12V ± 1V 最大約 5W ケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン ) 対応OSIOS / Android レンズ2.8mm 解像度録画:1920×1080 @30fps 動作環境-10~50℃ 視野角水平約 89°/ 垂直約 48° 防塵防水性能なし ホワイトバランスオート ノイズリダクション3D DNR 通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz 補正機能逆光:◯ 音声マイク内蔵 イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMO ストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売 最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影 グリーンマーク認定
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷