SDスピードクラス「Class4」対応SDカード。持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書
質量(g)約2
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS4
軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。
材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ
質量(g)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×130
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×110
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。
最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。
広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。
SDカードに長期保存可能。
クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1
セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005)
電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF)
測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW
機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他
インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力
表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く)
測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH
インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え
電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる)
電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。
マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。
超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。
スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。
3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。
オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ
付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書
質量(g)105
規格VCCI クラスA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)
電源電圧(V)DC12/24
記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨
保証期間3年
視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138°
トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ
映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3
フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps
画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114°
動作温度範囲(℃)-10~+60
映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード
安心の3年間保証
メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
持ち運びに便利なハードケース付
誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付
高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠
鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用、大変コンパクトでありながら、放送、映画、写真業界で使用されるカードの最高レベルの高性能を必要とするプロのユーザー向けに設計されています。最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Aカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。ケースはアルマイト処理されたアルミケースを採用。さらにケース表面にヒートシンク加工を施し小型ながら本体の表面積を大きく確保することで高速デバイスに特有の発熱問題委に対応しています。
セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル
質量(g)約110
電源ホットプラグ対応バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45
コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A
インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
カードスロットメモリー:CFexpress Type A×1、 SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C
エコ商品
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC
その他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。
材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー
色ブラックおよびオプションホワイトパネル
質量(g)実質量:83.2
型番SST-FPS01-C
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129
インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)
コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C)
設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
1台
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・2基のUSB 3.0 Type-Aポート (FPS01)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC
その他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。
材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー
色ブラックおよびオプションホワイトパネル
質量(g)83.2
型番SST-FPS01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129
インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)
コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-A x 2 (FPS01)
設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード。4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲10%~95%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
SSDメモリー取付ケース 記憶媒体です。最大4TB対応。(4TBは充電接続での使用が必要です。2TBまでは充電の必要はありません。)
用途Apple ProRes対応 メモリー取付ケース
仕様MagSafe対応:iPhone12以降のモデル●ProRes動画:iOS15.1搭載 iPhone15 Pro/15 Pro Max 以降のモデル●充電:PD100W
コネクタ形状機器接続部:USB-C(オス)、充電部:USB-C(メス)
対応機種iPhone・iPad・Android・MacBOOK・Windows PC
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USB3.2Gen2(10Gbps)
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
180°+180°の2カメラ 360°録画モデル!1.44液晶付きで設定や映像確認ができます。
スーパーキャパシタ搭載!micro SDカードメンテナンスフリーで安心。
前方カメラ、車内カメラ共にフルハイビジョン200万画素の高画質!ナイトクリアVer.2で搭載で少ない光量でも鮮明な映像を録画できます。
白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)も前方カメラ、車内カメラ共に搭載。
パーキングモードは最大12時間録画!常時録画とモーション(動体検知)を搭載!SONY製STARVIS IMX307を搭載。
地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。LED信号機に対応。耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ。3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない。
GPSお知らせ機能で速度取締機やゾーン30等を警告できます。準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。
災害・危機管理通報サービス『災危通報』対応。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。
12/24V車対応。32GBマイクロSDカード付属。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスB
セット内容ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース(GPSユニット)(両面テープが貼り付けてあります)、ボールジョイント、コードクリップ×5、32GB microSDカード クラス10/SDHC規格準拠(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
本体質量(g)98
電源電圧(V)DC12/24
外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時無し
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×30×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 92(H)
液晶パネル1.44インチ
保証期間3年
視野角水平188.6°・垂直102.8°・対角190°
トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値2
画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角【FullHD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【HD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【D1】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°
動作温度範囲(℃)-10~+60
画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
GPS有り
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検
仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)
付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
質量(g)約200
穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応
電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)
測定範囲(℃)-20~+150、0~+550
ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)
センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー
接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)
測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方
分解能0.1℃
保護等級IP54/落下耐性:2m(工場出荷時)
メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)
測定波長8~14μm
表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル
連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと)
放射率補正0.00~1.00(可変)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料THG-10チラシ(2.23MB)
焦点距離(最低)0.5m
フレームレート50Hz
測定視野角(°)50×37
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22
保管温度(℃)-40~70
高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい。熱画像+可視画像のミックス画像モード。PC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能
付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書
質量(g)約200
測定範囲(℃)-20~+150、0~+550
本体寸法(mm)約129×87×22
センサー赤外線:120×90ピクセル
分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK)
保護等級IP54
連続使用時間(時間)約4
バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh
測定波長8~14 μm
表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル
使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)
測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方
最小表示単位0.1℃
最短合焦距離0.5m
視野角測定:50°×37°
保存温湿度範囲-20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)
オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分
フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360)
充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A)
寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm)
モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像
フォーカス固定
インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート50Hz
Wi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリーム
ストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB)
落下耐久(m)2(工場出荷時)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
日本製3年保証のドライブレコーダー機能付きデジタルインナーミラー。
後席の荷物やフリップダウンモニターで後方が見えない場合に後方の視界を広く見やすくできます。夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できるSTARVIS IMX307を搭載。200万画素のフルハイビジョンで細部までくっきりとした映像で記録でき、HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。
オプション品(GDO-38)のフロントカメラを接続で前方と後方の同時録画が可能です。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。
大容量64GBのmicroSDカード(クラス10)が付属します。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となるメンテフリー機能搭載しています。
安心のGPSおしらせ機能
ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。
最大12時間録画可能/パーキングモードを搭載
常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。
<バッテリーを保護>
タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA
セット内容デジタルインナーミラー、リアカメラ、DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(リアカメラ用)、リアカメラ用ボールジョイント(ストレート)、両面テープ(ガラス用)、両面テープ、両面テープ(GPSユニット用)、GPSユニット、カメラ接続コード、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
質量(g)本体:362、別体カメラ:19
コード長さ(m)カメラ接続:9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×24×76.3(突起部含まず)、別体カメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)
電源電圧(V)DC12/24
外部出力外部映像出力:無し
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
保証期間3年
視野角水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°
トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値2
画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角【FullHD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【HD】水平117.9°・垂直62.2°・対角141.2°、【D1】水平94°・垂直62.2°・対角115°
動作温度範囲(℃)-10~+60
画像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
GPS有り
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
前方、後方を370万画素の超高画質で同時録画できる夜間撮影に強いドライブレコーダー。
STARVIS IMX335搭載!前方、後方で370万画素の超高画質録画、スモークガラス(リア)に対応!
本体カメラと別体カメラは、HDR+ナイトクリアによる画像補正で夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。
前方、後方370万画素。マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。64GBマイクロSDカード付属。
準天頂衛星みちびきに対応。
オービスなどの速度取締機、ゾーン30、高速道逆走注意エリアなどGPSお知らせ機能を搭載。お知らせ機能のGPSデータは無料更新。
スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告 ・車間距離保持警告 ・車線逸脱警告)。
安全運転支援機能に別体カメラによる後方キャッチ機能を搭載!設定速度で走行時、後車が接近(煽り運転)すると、危険と判断し、警告音やイベント録画をおこないます。
死角検知機能を新搭載!後方、左右からの車の接近をおしらせします。警告時はアイコンが表示されます。
3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.45インチ画面タッチパネル液晶操作。 画面を時計又は速度にすることが可能。
耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。
オプションのパーキングコード使用で前方、後方の駐車監視録画も可能。エンジンOFFで12時間連続録画 又はモーション(カメラが動作を検知した時の前後を記録)録画から選択。
駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。
自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、インターネット、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスA
セット内容ドライブレコーダー本体、別体カメラ、直結配線DCコード(3極)5m、マウントベース(本体用)(両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります)、マウントベース(別体カメラ用)、カメラ接続コード、ボールジョイント(本体用)、ボールジョイント(別体カメラ用)、両面テープ(本体用)、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、両面テープ(別体カメラ用)、コードクリップ×5、64GB microSDカード クラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
質量(g)本体:109、別体カメラ:21
コード長さ(m)カメラ接続:9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:94×25×54(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 85(H)、別体カメラ:35×16×35(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 59(H)
電源電圧(V)DC12/24
外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)・64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして左記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上
液晶パネル2.45インチワイド液晶
保証期間3年
視野角本体カメラ:水平108.6°・垂直78.1°・対角148.6°、別体カメラ:水平119.1°・垂直81.5°・対角160.0°
トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子500万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【WQHD】高画質(15Mbps)、標準(12Mbps)、低画質(10Mbps)、【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4Mbps)、低画質(2Mbps)
F値2
画素数370万画素(WQHD)、200万画素(FullHD)、100万画素(HD)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角【WQHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【FullHD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°、【HD】本体カメラ:水平106°・垂直56°・対角127°、別体カメラ:水平117.6°・垂直59.8°・対角141.1°
動作温度範囲(℃)-10~+60
画像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
GPS有り
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
360°+リア 3カメラ録画の全方位ドライブレコーダー。
圧倒的にゆがみが少なく非常に鮮明な記録映像になります。
夜間でも鮮明に記録ができるSTARVISを3カメラすべてに採用!
前方180°+左右と車内180°で360°録画を実現!+リヤカメラで後方もしっかり録画!
煽り運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!
ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!
車内側には赤外線LEDを搭載!
夜間も鮮明に録画可能。
明かりが少ない場所でも撮影できます。
ナイトクリアVer.2
STARVIS IMX307搭載!
夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。
※STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。
準天頂衛星みちびきに対応。
測位が不安定な状況でも精度が向上!
5種類90基の衛星を使用可能。
測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
スーパーキャパシタ搭載!
電源ケーブルが外れても安心
スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。
microSDカードメンテナンスフリー
独自システムで安定した録画が可能
設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。
このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。
安心のGPSおしらせ機能
ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。
取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。
最大12時間/パーキングモードを搭載
常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。
駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。
エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。
駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。
<バッテリーを保護>
タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。
設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。
電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-41が必要です。
※オプションの常時電源コード(GDO-05、GDO-10、GDO-24)は使用できません。
※パーキングモードでは画質を抑える事で長時間録画を可能にしています。
仕様HDRあり、インターネット地図連動あり、VCCI:クラスA
付属品ドライブレコーダー、別体カメラ、直結配線用DCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、マウントベース(別体カメラ用)、ポールジョイント(本体・ストレート)、ポールジョイント(別体カメラ・ストレート)、カメラ接続コード、両面テープ(別体カメラ・ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース、脱脂クリーナー、取扱説明書
質量(g)【本体】123、【別体カメラ】19
取付方式分離型
フレーム【車内/車外撮影用カメラ】30fps、【別体カメラ】30fps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】110×30×54(マウントベース取り付け時H96/突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時H59/突起部含まず)
センサー3Gセンサー(衝撃感度 10段階)
電源電圧(V)DC12/24
外部出力無し
記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10※メーカーオプションmicroSDカード推奨
液晶サイズ1.44インチ
保証期間3年
視野角【車内/車外撮影用カメラ】水平188.6°垂直102.8°対角190°、【別体カメラ】水平117.2°垂直62.2°対角141.2°
撮像素子【車内/車外撮影用カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー、【別体カメラ】200万画素カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)
F値【車内/車外撮影用カメラ】2、【別体カメラ】2
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
記録画素数200万画素(FullHD)/100万画素(HD)/35万画素(D1)
映像圧縮方式録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)【車内/車外撮影用カメラ】3、【別体カメラ】2
画角【FullHD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【HD】車内/車外カメラ:水平188.6° 垂直102.8° 対角190°・別体カメラ:水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°【D1】車内/車外カメラ:水平182.9° 垂直102.8° 対角189°・別体カメラ:水平94° 垂直62.2° 対角115°
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
GPSあり
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.2
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」最大12(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.3
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸
強度トルク強度:0.1N±2.5deg.
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1500G/0.5ms
SDスピードクラスCLASS10
挿抜回数10000回
落下耐久(m)1.5
ドライブレコーダー・アクションカメラに最適なmicroSDHC/microSDXCカード。インダストリアル・グレードのNANDフラッシュを採用した高耐久モデル。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応。オートリフレッシュ機能
仕様NANDフラッシュタイプ:3DTLC(インダストリアル・グレード)
付属品SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)約0.3
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)
保管温湿度範囲-40℃~+85℃、0%~95%(結露なきこと)
保証期間1年間
耐振動20G、80Hz to 2KHz、3軸
強度トルク強度:0.1N±2.5deg.
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大15(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃1500G/0.5ms
容量(GB)32
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスU1
ビデオスピードクラスV10
挿抜回数10000回
落下耐久(m)1.5
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
1枚
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。安心の3年間保証。SDメモリーカード変換アダプタ付属。
付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書
質量(g)約0.2
使用温度(℃)-25~85
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大)
使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラス10
UHSスピードクラスUHS-I U3
ビデオスピードクラスV30
アプリケーションパフォーマンスクラスA1
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6662
セット内容本体、レンズ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)0.18
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6656
セット内容本体、レンズ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)1.13
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。42°/25°/15°の3種類のレンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6660
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
¥2,598,000
税込¥2,857,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6658
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥2,998,000
税込¥3,297,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6661
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)レンズにより異なる
1セット
¥2,198,000
税込¥2,417,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6657
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥3,698,000
税込¥4,067,800
20日以内出荷
関連キーワード