用途高感度コンタクタ
種類電磁接触器
動作方式可逆式
適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5
長さ(mm)54
厚さ(mm)66.5
コイル定格電圧(V)DC24
コイル電流(mA)55(平均)
定格絶縁電圧(V)690
開放熱電流(A)20
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
取付方式ねじ、DINレール
定格絶縁電圧(V)690
機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2
定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:-、AC240V:-、AC440V:-、AC550V:-、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:-、AC240V:3、AC440V:1、AC550V:-、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:0.6、DC220V:-
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回
開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10
特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流
最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、【補助接点(レベル)】5V 3mA
遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56
閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
適合機種・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12
質量(kg)0.003
コイル定格電圧(V)DC24
外形寸法(mm)37.7×7.7×11
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード